絞り込み
接続方式
- 3.5mmステレオミニプラグ(1)
イヤホン形状

オーバーヘッド型(1)
コード長さ(m)
- 1
- 0.8(1)
- 1.1(1)
- 1.2(42)
- 1.5(6)
- 1.8(10)
- 1.85(4)
- 2(9)
- 2.4(4)
- 2.5(1)
- 3(21)
- 3.5(2)
- 5(3)
ブランド
- ELPA(1)
「接続方式」から絞り込む
3.5mmステレオミニプラグ(1)

ワイヤレスステレオヘッドホン
ELPA(5件のレビュー)¥5,509税込¥6,0601個当日出荷外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム 長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感 コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる 到着距離は正面方向で10mを実現 耳元で音量調節可能なボリューム付 オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計 テレビやDVD、ゲームに最適質量(g)約80(アダプター含まず)電源DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用)コード長さ(m)約1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大)120×25×90周波数特性20~20000Hz波長(nm)(赤外線)850到達距離(m)10(正面方向)入力端子(音声)Φ3.5ステレオミニプラグ歪率(%)2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部)周波数(MHz)搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8プラグ形状3.5Φステレオミニプラグイヤホン形状オーバーヘッド型