絞り込み
接続方式
- USB Type-C(1)
コード長さ(m)
- 1.2(1)
色
グリーン(1)
パープル(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブランド
- ACRIVO
- SOUL(ソウル)(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- PGA(4)
- VERTEX STYLE(4)
- オーム電機(3)
- エレコム(2)
- カシムラ(2)
- audio-technica(2)
- HIDISC(2)
- Gumdrop(2)
- SONY(ソニー)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- マクセル(1)
- 多摩電子(1)
- ロジクール(1)
- Jabra(1)
- QTJ(1)
- EPOS | SENNHEISER(1)
- 音光(1)
- ブランドをもっと見る
「接続方式」から絞り込む
USB Type-C(1)

タイプC接続 オープンイヤーイヤホン
ACRIVO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷付属品保証書適合ビット:16bit材質ハウジング・リモコン:PC-ABS、耳掛け部分:TPU、コード:TPE質量(g)24周波数(Hz)マイク:100~10000ケーブル長(m)1.2周波数(kHz)対応サンプリング:48感度マイク:42dBマイクロホンコンデンサー型コードY字プラグUSB Type-C保証期間6か月指向性マイク:全指向インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:16最大入力(mW)15音圧感度(dB)129