絞り込み
ブランド
- TOA
- CICONIA(8)
- ライソン(8)
- BOSE(ボーズ)(7)
- SONY(ソニー)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- MARSHALL(5)
- SONOS(5)
- JBL(4)
- Victor(3)
- TRANSPARENT(トランスペアレント)(3)
- ハーマン・インターナショナル(3)
- 東芝(2)
- GENEVA(2)
- EMEET(2)
- KEF(ケーイーエフ)(2)
- SOUL(ソウル)(2)
- Dell Technologies(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

ワイヤレススピーカー
TOA¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10 Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。付属品設定用ドライバー×1仕様SN比:70dB以上(定格出力比, IEC-Aカーブ)、スピーカー方式:12cmフルレンジスピーカー 防磁型、出力音圧レベル:89dB(1W, 1m)質量(kg)3.7寸法175(W)×236.6(H)×208.5(D)mm使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)37(定格出力時)/25(電気用品安全法による)定格出力(W)10入力ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路 -50dB 2kΩ 不平衡 XLR-3-31相当品/ホーンジャック共用型 適合マイクインピーダンス:600Ω、ライン入力:-14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック/-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USBポート仕上フロントケース:ABS樹脂 ライトグレー(マンセル8.0近似色)/リアケース:ABS樹脂 グレー(マンセル6.0近似色)外部出力‐14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック周波数特性100Hz~15kHz歪率(%)5以下(定格出力時)受信周波数806, 125~809, 750MHz(B型30波のうち1波選択)別売品番スタンド:ST-16Aアンテナ方式内蔵アンテナ