絞り込み
コネクタ形状
- その他(3)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(2)
- 0.5~1未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(1)
ブランド
- サンワサプライ
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(97)
- アイネックス(36)
- StarTech.com(21)
- 変換名人(21)
- RS PRO(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- H3C(12)
- PANDUIT(パンドウイット)(10)
- フジクラ(9)
- ATEN(9)
- 日本トラストテクノロジー(6)
- LIAN LI(6)
- エレコム(5)
- GROOVY(5)
- エスエスエーサービス(5)
- NECプラットフォームズ(4)
- サンワダイレクト(3)
- トライメイト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「コネクタ形状」から絞り込む
その他(3)

GP-IBケーブル
サンワサプライ¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 。2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)。メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
USBオーディオ変換アダプタ_USB TypeC
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷タブレットやスマホのUSB Type-Cポートにステレオミニプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。最大24bit/96KHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。コネクタを含めた全長は約15cmです。ケーブル長(m)約0.155*全長対応機種USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、ステレオミニプラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、音声出力に対応したUSB Type‐Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、4極タイプにも対応プラグ形状USB Type-C反対側:ステレオミニ(Φ3.5mm/4極)
USBケーブル
サンワサプライ¥699税込¥7691本当日出荷マザーボード用のUSBコネクタを外付用USB Aコネクタメスに変換するケーブル。USB2.0に対応しています。 注意 誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。仕様USB信号:赤POWER(VCC)白(-Data)緑(+Data)黒(Ground)質量(g)24ケーブル長(m)0.4コネクタUSBAコネクタ-バラ4PメスUSBタイプUSB2.0変換タイプオス-メスコネクタ1USB Aコネクタコネクタ2バラ4P
USB電源変換ケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。 USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。色ブラックケーブル長(m)0.9コネクタ形状ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス変換タイプオス - オス
キーストンジャック
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷カテゴリ6Aに対応したキーストンジャックです。 オフィス・工場でのケーブル配線をすっきりまとめる情報コンセントです。 JIS対応ファイスプレートに簡単取付けが可能なモジュール付きです。 22AWG~26AWG導体の単線、より線ケーブルに対応します。付属品ケーブルタイ1本規格カテゴリ6A構造単線、より線コネクタ形状RJ-45シールドジャックケーブル外径(Φmm)5.5~8.5適合プレートLA-FP-J1K/J2KRoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])22~26
アナログRGBケーブル
サンワサプライ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷各社パソコン本体<ミニD-sub(HD)15pinディスプレイI/Fを持つ機種>を5BNC入力のディスプレイに接続するためのケーブルです。 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。規格UL2919(ケーブル)コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - BNCオス×5対応機種ナナオ/T660i-J・T660i・T560i-J・T560i・F557・68T・56T・53T・76F・55F/MAG/MX17S・MX17HL・MX17F/サムソン/CCG7579/大同日本/CM-17MBD/SANYO/CMT-B21HCMA/マイタック/M1760/タクサン/895・875Plus/アイデクソン/MF-8221・MF-8617・MF-8517/NEC/PC-KM211/ロジテック/LCM-17/Panasonic/TX-D1798-J・TX-D1751-J/ティアック/DM-71Fケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールドオス形状ミニD-sub(HD)15ピン/BNC×5変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub(HD)15ピンコネクタ2BNCオス×5