絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
431件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
  • TYPE-C変換ショートケーブル 垂直L型SLIM 日本トラストテクノロジー

    TYPE-C変換ショートケーブル 垂直L型SLIM

    日本トラストテクノロジー
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    USB4対応のTYPE-C to TYPE-Cの13cmショートケーブルです。最大40Gbpsの高速転送に対応し、240Wの高速充電に対応して8K-60Hz映像出力に対応しております。ケーブルはフラット形状で表面が滑り止め加工されたラバータイプです。端子は金メッキ加工されコネクタカバーはアルミ合金を使用した耐久性が高い仕様となっております。
  • TYPE-C変換 延長ショートケーブル ストレート 日本トラストテクノロジー

    TYPE-C変換 延長ショートケーブル ストレート

    日本トラストテクノロジー
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    USB4対応のTYPE-C to TYPE-Cの13cmショート延長ケーブルです。最大40Gbpsの高速転送に対応し、240Wの高速充電に対応して8K-60Hz映像出力に対応しております。ケーブルはフラット形状で表面が滑り止め加工されたラバータイプです。端子は金メッキ加工されコネクタカバーはアルミ合金を使用した耐久性が高い仕様となっております。
  • M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378) NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378)

    NECプラットフォームズ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 10本 アイネックス

    ケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 10本

    アイネックス
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷
    背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
    付属品固定用ネジ・ナット 各2個ホワイトコネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - 背面/拡張カード側: USB 2.0 Standard-A オスケーブル長(cm)80USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス - メス
  • PWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル アイネックス

    PWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル

    アイネックス
    609税込670
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。 複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。 マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。 3ピンファンも取り付けられます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7
  • 光ファィバーコネクタ防塵プラグ SFPCシリーズ タカチ電機工業

    光ファィバーコネクタ防塵プラグ SFPCシリーズ

    タカチ電機工業
    199税込219
    1袋(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    光ファィバーコネクタに被せる防塵プラグです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PEブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • M2Mアダプタ用外部アンテナ01 NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ用外部アンテナ01

    NECプラットフォームズ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    EA01A用外部アンテナ、5mタイプ。ケーブル長約5m、MMCX端子、防水IP67相当、2本1組
    適合機種EA01A使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)5固定方法ネジ止め/両面テープ/マグネット防水保護等級IP67
  • キーストンジャック サンワサプライ

    キーストンジャック

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6Aに対応したキーストンジャックです。 オフィス・工場でのケーブル配線をすっきりまとめる情報コンセントです。 JIS対応ファイスプレートに簡単取付けが可能なモジュール付きです。 22AWG~26AWG導体の単線、より線ケーブルに対応します。
    付属品ケーブルタイ1本規格カテゴリ6A構造単線、より線コネクタ形状RJ-45シールドジャックケーブル外径(Φmm)5.5~8.5適合プレートLA-FP-J1K/J2KRoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])22~26
  • IDE延長ケーブル・フラットタイプ 30cm タイムリー

    IDE延長ケーブル・フラットタイプ 30cm

    タイムリー(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    IDE接続ケーブルを延長できます。マザーボードとドライブの距離が離れている場合に使用します。 大きいPCケースでは、ATAPI接続の光学ドライブ、その他ドライブなどケーブルが届かない場合が御座います。そうした場合最適です。 ATA33対応 IDE延長フラットケーブル 30cm
    ホワイトケーブル長(m)0.3コネクタ形状IDE40ピンメス - IDE40ピンオスケーブル長(cm)30変換タイプメス - オスコネクタ1IDE40ピンコネクタ2IDE40ピン
  • 30cm PWM(4ピン)ケースファン電源用分岐二股ケーブル メス/オス StarTech.com

    30cm PWM(4ピン)ケースファン電源用分岐二股ケーブル メス/オス

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    耐久性のある 構造 丈夫なPWM(4ピン)コネクタ 実装が簡単
    用途マザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐。大きなコストをかけずにコンピュータシステムにファン電源コネクタを追加。1つの電源で2つのCPUファンを接続するケーブル。マザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐長さ(mm)305レッド/ブラック/イエロー/ブルー質量(g)10ケーブル長(m)0.305コネクタ形状ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]メス - ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]オス×2ケーブル長(cm)30.5コネクタAMolex(4ピン、PWM)コネクタBMolex(4ピン、PWM)変換タイプメス - オス
  • 20cm パソコン用ATX12V電源延長ケーブル ATX 12V (4ピン) オス - ATX 12V (4ピン) メス StarTech.com

    20cm パソコン用ATX12V電源延長ケーブル ATX 12V (4ピン) オス - ATX 12V (4ピン) メス

    StarTech.com
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    4ピン ATX(オス) - 4ピン ATX(メス)
    用途ATX12V電源CPU主電源コード を20cm延長長さ(mm)203ブラック/イエロー質量(g)14コネクタ形状ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]メス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オスケーブル長(cm)20.3コネクタAATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]コネクタBATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]変換タイプメス - オス
  • 両端プラグ付DCコード(外径5.5mm内径2.1mm-外径5.5mm内径2.5mm) カモン

    両端プラグ付DCコード(外径5.5mm内径2.1mm-外径5.5mm内径2.5mm)

    カモン
    269税込296
    1本
    当日出荷
    両端DCプラグ付きケーブル。異径変換DC2.1Φ-DC2.5Φ
    用途機器の電源の接続ケーブル長(m)1.5プラグ【片側プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.5・外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB オーディオ変換アダプタ MCY TOOL

    USB オーディオ変換アダプタ

    MCY TOOL
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    USB Type-Aから3.5mmプラグのイヤホン・マイク端子を一体化したUSBオーディオ変換アダプタです。ドライバが不要でUSBポートに差し込むだけで接続します。
    用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR)ブラックインターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極)オス形状USB Type-A(オス)メス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)
  • ライザーケーブル LIAN LI

    ライザーケーブル

    LIAN LI
    12,869税込14,156
    1個
    6日以内出荷
    最新のPCIe 5.0に対応した200mmのライザーケーブルです。 LIAN LI製PCケースでグラフィックカード縦置き時に使用するライザーケーブルとして最適です。 シールド付きの超高速ワイヤー及び専用電源ラインにより、ロスのない信号を供給します。
    仕様【PCI-Express】PCI-Express 5.0×16質量(g)72保証期間1年間ケーブル長(mm)200
  • TYPE-C変換ショートケーブル 直角L型FLAT 日本トラストテクノロジー

    TYPE-C変換ショートケーブル 直角L型FLAT

    日本トラストテクノロジー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    USB4対応のTYPE-C to TYPE-Cの13cmショートケーブルです。最大40Gbpsの高速転送に対応し、240Wの高速充電に対応して8K-60Hz映像出力に対応しております。ケーブルはフラット形状で表面が滑り止め加工されたラバータイプです。端子は金メッキ加工されコネクタカバーはアルミ合金を使用した耐久性が高い仕様となっております。
  • ライザーケーブル LIAN LI

    ライザーケーブル

    LIAN LI
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    安定性と柔軟性に優れた、長さ600mmのPCI-e 4.0ライザー ケーブルです。 多くのミドルタワーケースで、グラフィック カードをマザーボードから離して取り付けることができます。 ケーブルの柔軟性と耐久性を最大限に高めるために、厳選されたハイエンド素材が採用されています。 600mm PCI-e 4.0 ライザー ケーブルを使用した場合と直接接続した構成を使用した場合のパフォーマンスの差はほとんどありません。
    インターフェースPCIe x16保証期間1年ケーブル長(mm)600
  • AV変換アダプタ GROOVY

    AV変換アダプタ

    GROOVY
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ディスプレーポート(Display Port)端子を搭載した機器の映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるDisplay Port用VGA変換アダプタです。
    ブラックコネクタ形状Displayport オス - VGA(D-sub15pin) メス解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25
  • メモリーカードアダプタ 変換名人

    メモリーカードアダプタ

    変換名人
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    SD/SDHCをmicroSD/microSDHCに逆変換するアダプタです。 ドライブレコーダーの改造などに便利です。
    質量(g)9コネクタ形状SD/SDHC - microSD/microSDHC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×7×42
  • 光ファィバーコネクタ防塵プラグ CXP タカチ電機工業

    光ファィバーコネクタ防塵プラグ CXP

    タカチ電機工業
    289税込318
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    光ファイバーコネクタ差込口用の防塵カバーです。取手付で挿抜がしやすい形状です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PERoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース用USBケーブル Aオス-セットオス アイネックス

    ケース用USBケーブル Aオス-セットオス

    アイネックス
    609税込670
    1本
    当日出荷
    マザーボード用USBケーブルを、背面ポート/拡張カード上のUSBコネクタ接続に変更します。 背面/内部USBを前面に!! セットコネクタで接続が簡単です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GNDブラックケーブル長(m)0.4コネクタ形状ケーブル側: 1×4ピン オス - 背面ポート/拡張カード側: USB 2.0 Standard-Aタイプ オスケーブル長(cm)40USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス - オス
  • ファン用電源変換ケーブル アイネックス

    ファン用電源変換ケーブル

    アイネックス
    369税込406
    1本
    4日以内出荷
  • ファン用二股電源ケーブル アイネックス

    ファン用二股電源ケーブル

    アイネックス
    369税込406
    1本
    4日以内出荷
    ファン2台をマザーボードに接続できます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。 設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
    コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス×2 (1つはパルスのケーブルが無く、2ピンです)
  • タイプC変換アダプタ DVI-TypeC 映像変換 15cm ブラック エレコム

    タイプC変換アダプタ DVI-TypeC 映像変換 15cm ブラック

    エレコム
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24ピン)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用DVI映像変換アダプタです。 ※DVI(DVI-D 24ピン)からUSB Type-Cへの変換はできません。 ※音声入力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Type‐Cオス-DVIメス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等ケーブル太さ(mm)5対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプ
  • アンテナ Fアンテナ→RP-SMA 変換名人

    アンテナ Fアンテナ→RP-SMA

    変換名人
    489税込538
    1個
    当日出荷
    Fプラグ → RP-SMA 変換アダプタ
    端子Fプラグ → RP-SMA
  • アンテナ Fアンテナ→SMAP 変換名人

    アンテナ Fアンテナ→SMAP

    変換名人
    489税込538
    1個
    当日出荷
    Fプラグ(メス) → SMAP(オス)変換アダプタ
    端子Fプラグ(メス) → SMAP(オス)
  • 7.1ch対応USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応 StarTech.com

    7.1ch対応USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応

    StarTech.com
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    3.5mmミニジャックを用いた7.1フルオーディオ出力 光デジタルS/PDIF入力(パススルー)および出力 デュアルマイク入力 音量調節ボタン内蔵 フルデュプレックス録音・再生機能 アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHz、またはSPDIFで48KHzのサンプリングレートをサポート 最大データ転送速度480 Mbpsに対応しており、高速USB 2.0対応のホスト インターフェース
    用途内部拡張ができないノートパソコンなど小型システムに7.1オーディオサポートを追加。ノートパソコンやポータブルコンピューターに搭載されている既存オーディオ機能を交換またはアップグレード。光デジタル(S/PDIF)ケーブルでコンピューターをホームシアタのオーディオレシーバーに接続セット内容USB-オーディオ アダプタ、USBケーブル、1 - インストールCD、取扱説明書長さ(mm)100シルバー高さ(mm)25質量(g)90ケーブル長(m)0.1湿度(%RH)20~80保存温度(℃)0~70製品幅(mm)60動作温度(℃)0~55メス形状USB Type-A[4ピン]、Toslink(SPDIF、光学式)、3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(2極)変換タイプメス - メス
  • USB Type-C オーディオアダプタ ZATTA

    USB Type-C オーディオアダプタ

    ZATTA
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    USB Type-Cを3.5mmイヤホンジャックへ変換。USB Type-C搭載スマートフォン・タブレットに対応。お手持ちの有線イヤホン・ヘッドホンが使える。コンパクト&軽量(約95mm・約4g)。3.5mm4極ステレオミニジャック対応。持ち運びしやすいショートケーブルタイプ
    用途音楽・動画・ゲーム・オンライン会議に長さ(mm)95質量(g)4コネクタ形状USB Type-Cオス-3.5mm4極ステレオミニジャック
  • RS232Cケーブル 9ピンメス-9ピンメス 1.2m GB[制御機器]

    RS232Cケーブル 9ピンメス-9ピンメス 1.2m

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    仕様両端/9ピンメス-9ピンメス種別RS232Cケーブル長さ(m)1.2結線ストレート
  • RS232C延長ケーブル(9ピン・1.2m) GB[制御機器]

    RS232C延長ケーブル(9ピン・1.2m)

    GB[制御機器]
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    RS-232Cケーブル 9ピン延長用ストレート結線(オス・メス)
    ケーブル長(m)1.2
  • RGB搭載電源ケーブル LIAN LI

    RGB搭載電源ケーブル

    LIAN LI
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ケース内部を鮮やかに彩るARGBエクステンションテーブルにワイヤレス機構を搭載した最新モデルです。 2.4GHzワイヤレス制御を採用したことで電源ケーブルから直接電力が供給されるようになり個別の電源が不要になりました。 ライトガイドの再設計や延長ケーブルを隠すために側面のカバー範囲が拡張されるなど、さらに飛躍的な進歩を遂げています。 ワイヤレス化によってインストールプロセスが大幅に簡素化されたことも大きな魅力でしょう。 イルミネーション機能は、「L-ワイヤレスコントローラー」とソフトウェア「L-Connect 3」により完全に制御されるため、視覚的に効果を確認しながら用意にコントロールできます。 「L-ワイヤレスコントローラー」は最大10チャネルの同時送信をサポートしているため、「UNI FAN SL/TL Wireless」シリーズと同期したイルミネーション演出も可能です。 まさに革新性と美しさを融合させた、優れた視覚効果を手に入れられるアイテムです。
    素材シリコン/TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 光ファイバホルダ フジクラ

    光ファイバホルダ

    フジクラ
    67,980税込74,778
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    型式:41Rのオプション品
  • 2in1 USB&有線LANアダプター(USB 3.0ポートx3+ギガビットポートx1搭載) TP-LINK

    2in1 USB&有線LANアダプター(USB 3.0ポートx3+ギガビットポートx1搭載)

    TP-LINK
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    3 つの USB 3.0 ポートを追加、最大 5Gbps の転送速度に対応、USB 2.0 と比較して 10 倍の高速性.最大 1000Mbps の転送速度をサポートするギガビット イーサネット ネットワーク接続機能を追加.小型軽量.プラグ&プレイ.安定性と互換性を強化
  • TYPE-C変換ショートケーブル 直角L型SLIM 日本トラストテクノロジー

    TYPE-C変換ショートケーブル 直角L型SLIM

    日本トラストテクノロジー
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    USB4対応のTYPE-C to TYPE-Cの13cmショートケーブルです。最大40Gbpsの高速転送に対応し、240Wの高速充電に対応して8K-60Hz映像出力に対応しております。ケーブルはフラット形状で表面が滑り止め加工されたラバータイプです。端子は金メッキ加工されコネクタカバーはアルミ合金を使用した耐久性が高い仕様となっております。
  • TYPE-C変換ショートケーブル ストレート 日本トラストテクノロジー

    TYPE-C変換ショートケーブル ストレート

    日本トラストテクノロジー
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    USB4対応のTYPE-C to TYPE-Cの13cmショートケーブルです。最大40Gbpsの高速転送に対応し、240Wの高速充電に対応して8K-60Hz映像出力に対応しております。ケーブルはフラット形状で表面が滑り止め加工されたラバータイプです。端子は金メッキ加工されコネクタカバーはアルミ合金を使用した耐久性が高い仕様となっております。
  • 変換アダプタ エスエスエーサービス

    変換アダプタ

    エスエスエーサービス
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    USB 3.0 TYPE-A(メス)をMicroB(オス)に変換するアダプタです。 外付けハードディスク等に利用できます。
    規格USB 3.0電圧(V)5(1.5A)方向双方向対応端子USB 3.0 A(メス) - USB microB(メス)入数1個転送速度(Gbps)最大10(理論値)
  • USB Type-C to HDMIヘンカンケーブル 3m エムディーエス

    USB Type-C to HDMIヘンカンケーブル 3m

    エムディーエス
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    USB Type-CからHDMIへ簡単に出力ができる変換ケーブル。
    ケーブル長(m)3
  • RJ-45コンソールケーブル YAMAHA(ヤマハ)

    RJ-45コンソールケーブル

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,298税込5,828
    1台
    8日以内出荷
    本製品は通信機器とパソコンなどをシリアル接続するコンソールケーブルです。
    用途無線LANアクセスポイント「WLX302」設定用仕様RTX5000 / RTX3500 / RTX1210 / RTX830 / NVR700W / NVR510 / WLX402 / WLX313 / WLX302 / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24Gをコンソールによる設定を行う場合のコンソールケーブル。グレーケーブル長(m)1.5m
  • Aruba Instant On 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    。Aruba Instant Onスイッチ用DACケーブル 。長さ:3m 。対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1930、1960 各シリーズ
  • PLY HIS Cbl TAA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY HIS Cbl TAA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ヘッドセットケーブル。PLY HIS Cbl TAA。
  • PLCアダプタ Panasonic(パナソニック)

    PLCアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様【PLCインターフェース】最大ホップ数:10使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LANインターフェース】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下適合規格【PLCインターフェース】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM方式(マルチホップ版)定格周波数(Hz)50/60コード長さ(mm)ACコード:約500法規制電波法・電気通信事業法セキュリティ【PLCインターフェース】AES 128 bit 暗号化通信速度【PLCインターフェース】240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLCインターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD変調方式【PLCインターフェース】Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)【PLCインターフェース】本製品間 約200使用周波数(MHz)【PLCインターフェース】2~28対応プロトコル【LANインターフェース】TCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数【PLCインターフェース】マスター1台あたり最大1024台
その他PC関連ケーブル