絞り込み
種別

2本吊(1)

4本吊(3)
ブランド
- 大洋製器工業
- アイビッグ(30)
- KITO(キトー)(8)
- オーエッチ工業(5)
- TRUSCO(3)
- シライ(2)
- コンドーテック(1)
- 田村総業(1)
- secutex(1)
長さ(m)
- 1(5)
- 1.5(5)
- 2(5)
使用荷重(t)
- 1(2)
- 1.6(3)
- 2(2)
- 3.2(3)
- 5(3)
幅(mm)
- 25(3)
- 35(3)
- 50(2)
- 75(1)
最大使用荷重(t)
- 1.6(1)
1.6
等級
- その他(3)
その他
材質
- ポリエステル(1)
ポリエステル
JIS規格
- 適合品(1)
適合品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
「種別」から絞り込む

2本吊(1)

4本吊(3)

2本吊 インカリフティングスリングⅣ
大洋製器工業¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷から3日以内出荷高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
4本吊 インカリフティングスリングⅣ
大洋製器工業¥36,980~税込¥40,678~1セット当日出荷から3日以内出荷高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数4本RoHS指令(10物質対応)対応
4本吊インカリフティングスリング V2
大洋製器工業¥54,980~税込¥60,478~1セット3日以内出荷4本吊りリング(親子リンク)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します。大内径のリング使用で、大きなフックにも対応でき玉掛け作業が楽になります。用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に種別4本吊寸法d(mm)Vフック:40材質(ベルト)ポリエステル寸法c(mm)Vフック:30最大使用荷重(t)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
4本吊インカリフティングスリングJIS
大洋製器工業¥52,980~税込¥58,278~1セット3日以内出荷4本吊りリング(親子リンク)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します。用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。仕様リンク7.8t用/フック1.25t用/フック付スリングセット/[組み合わせ]親子リンク+インカリフティングスリング(繊維スリング)+Vフック種別4本吊寸法L(mm)親子リンク:300寸法d(mm)親子リンク:17寸法L1(mm)親子リンク:160基本使用荷重(t)3.2寸法D(mm)親子リンク:22寸法B(mm)親子リンク:95寸法b(mm)親子リンク:80寸法I(mm)親子リンク:140JIS規格JIS B8818(標準品)安全率5倍以上スリング幅(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプ繊維スリング
- エンドレスタイプ
- 繊維スリングアクセサリ
- ソフトスリング
- 金具付き繊維スリング