カテゴリ
絞り込み
長さ(m)
- 1(23)
- 1.5(21)
- 2(23)
- 2.5(17)
- 3(17)
- 3.5(16)
- 4(17)
- 4.5(15)
- 5(17)
- 5.5(14)
- 6(17)
- 7(16)
- 8(16)
- 9(14)
- 10(14)
- 11(13)
- 12(13)
- 13(13)
- 14(13)
- 15(13)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 大洋製器工業
- モノタロウ(4)
- エスコ(177)
- アイビッグ(112)
- 明大(95)
- シライ(91)
- 田村総業(89)
- KITO(キトー)(49)
- オーエッチ工業(46)
- TRUSCO(33)
- テザック(32)
- RS PRO(32)
- 丸善織物(18)
- イーグルクランプ(17)
- ナロック(NAROC)(15)
- SPANSET(13)
- コンドーテック(11)
- スリーエッチ(11)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- ブランドをもっと見る
使用荷重(t)
- 0.5(5)
- 0.63(1)
- 1(10)
- 1.25(1)
- 1.6(12)
- 2(11)
- 2.5(1)
- 3.2(12)
- 4(3)
- 4.2(1)
- 5(9)
- 8(6)
- 10(8)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(3)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 使用荷重(t)をもっと見る
幅(mm)
- 25(7)
- 35(7)
- 36(1)
- 45(8)
- 50(14)
- 55(1)
- 60(6)
- 75(6)
- 80(5)
- 85(4)
- 90(3)
- 95(4)
- 100(4)
- 105(2)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 幅(mm)をもっと見る
種別

2本吊(1)

4本吊(3)

エンドレス形(14)

両端アイ形(4)
最大使用荷重(t)
- 1(2)
- 1.6(3)
- 2(2)
- 3(1)
- 3.2(2)
- 4(1)
- 5(2)
- 8(1)
- 10(1)
1・1.6・2・3・3.2・4・5・8・10
等級
- JIS3等級(1)
- JIS4等級(2)
- その他(4)
JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
- 適合品(8)
適合品
材質
- その他(10)
- ポリエステル(11)
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(1)
その他・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応

インカラウンドスリング JISエンドレス
大洋製器工業¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から14日以内出荷種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカ リフティングスリング JIS
大洋製器工業(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から13日以内出荷繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
2本吊 インカリフティングスリングⅣ
大洋製器工業¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷から3日以内出荷高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
インカラウンドスリング JIS HN形
大洋製器工業¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から15日以内出荷繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン規格JIS B 8811
4本吊 インカリフティングスリングⅣ
大洋製器工業¥36,980~税込¥40,678~1セット当日出荷から3日以内出荷高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数4本RoHS指令(10物質対応)対応
インカラウンドスリング JIS HE形
大洋製器工業¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から14日以内出荷繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン
インカ リフティングスリング
大洋製器工業¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から9日以内出荷繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8JIS規格B 8818:3等級
4本吊インカリフティングスリング V2
大洋製器工業¥54,980~税込¥60,478~1セット3日以内出荷4本吊りリング(親子リンク)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します。大内径のリング使用で、大きなフックにも対応でき玉掛け作業が楽になります。用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に種別4本吊寸法d(mm)Vフック:40材質(ベルト)ポリエステル寸法c(mm)Vフック:30最大使用荷重(t)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
4本吊インカリフティングスリングJIS
大洋製器工業¥52,980~税込¥58,278~1セット3日以内出荷4本吊りリング(親子リンク)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します。用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。仕様リンク7.8t用/フック1.25t用/フック付スリングセット/[組み合わせ]親子リンク+インカリフティングスリング(繊維スリング)+Vフック種別4本吊寸法L(mm)親子リンク:300寸法d(mm)親子リンク:17寸法L1(mm)親子リンク:160基本使用荷重(t)3.2寸法D(mm)親子リンク:22寸法B(mm)親子リンク:95寸法b(mm)親子リンク:80寸法I(mm)親子リンク:140JIS規格JIS B8818(標準品)安全率5倍以上スリング幅(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ)
大洋製器工業¥4,398~税込¥4,838~1本7日以内出荷種別両端アイ形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカラウンドスリング JIS両端アイ
大洋製器工業¥3,398~税込¥3,738~1本6日以内出荷から8日以内出荷種別両端アイ形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン等級JIS B 8811安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカ 電波障害用絶縁スリング
大洋製器工業¥69,980~税込¥76,978~1本8日以内出荷高い絶縁性。抜群の吸湿安定性。軽量。用途高い絶縁性を持ち、電波を受けたクレーン本体からフックやワイヤを通じて生じる火花・感電のリスクを低減。安全率5RoHS指令(10物質対応)対応
インカ シンスリング JISエンドレス
大洋製器工業¥13,980~税込¥15,378~1本11日以内出荷JIS品。従来のラウンドスリングより「細く・強く・軽く」作業効率を向上します。用途玉掛け作業用仕様JIS B8811種別エンドレス型材質芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ナイロン規格適合品RoHS指令(10物質対応)対応
インカスリング用コーナーパット
大洋製器工業¥549~税込¥604~1本11日以内出荷角張った荷や表面の粗い荷はスリング保護のため、必ずコーナーパットをご使用ください。筒型タイプ、容易に脱着できるマ。ジックテープタイプなど用途に合わせてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
インカ リフティング 薬品用 ⅡE
大洋製器工業¥2,998~税込¥3,298~1本7日以内出荷化学薬品専用スリングです。酸・アルカリに強く、しなやかで柔軟性に富み化学薬品作業効率をアップさせます。種別両端アイ形材質ポリプロピレン色白安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS130
大洋製器工業¥39,980~税込¥43,978~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)50厚さ(mm)20色生成り(ベージュ)使用荷重(t)13安全率6破断荷重(kN)780以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS100
大洋製器工業¥34,980~税込¥38,478~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15色生成り(ベージュ)使用荷重(t)10安全率6破断荷重(kN)600以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS080
大洋製器工業¥33,980~税込¥37,378~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15色生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)45使用荷重(t)8安全率6破断荷重(kN)480以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカリフティングスリング(JIS4等級)
大洋製器工業¥5,998~税込¥6,598~1本7日以内出荷繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818 4等級等級JIS4等級
インカ リフティングスリング
大洋製器工業¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル幅(mm)35厚さ(mm)8ベルト幅(mm)35使用荷重(t)(最大)1.6アイ部(mm)300JIS規格B 8818:3等級最大使用荷重(t)1.6ベルト幅×厚さ(mm)35
インカヘビーラウンドスリング HRS630
大洋製器工業¥229,800~税込¥252,780~1本16日以内出荷から19日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)125厚さ(mm)50色生成り(ベージュ)使用荷重(t)63安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS500
大洋製器工業¥169,800~税込¥186,780~1本16日以内出荷から19日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)105厚さ(mm)40色生成り(ベージュ)使用荷重(t)50安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS400
大洋製器工業¥139,800~税込¥153,780~1本16日以内出荷から17日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)90厚さ(mm)35色生成り(ベージュ)使用荷重(t)40安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS320
大洋製器工業¥85,980~税込¥94,578~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)85厚さ(mm)30色生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)85使用荷重(t)32安全率6破断荷重(kN)1920以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS250
大洋製器工業¥69,980~税込¥76,978~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)75厚さ(mm)30色生成り(ベージュ)使用荷重(t)25安全率6破断荷重(kN)1500以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS160
大洋製器工業¥42,980~税込¥47,278~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)50厚さ(mm)20色生成り(ベージュ)使用荷重(t)16安全率6倍破断荷重(kN)960以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS200
大洋製器工業¥49,980~税込¥54,978~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)65厚さ(mm)25色生成り(ベージュ)使用荷重(t)20安全率6RoHS指令(10物質対応)対応