絞り込み
口金
- E11(4)
光色
ホワイト(1)
電球色(2)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(2)
- 500~600未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(3)
- 10~20未満(1)
電球の種類
LED(4)
電球形状

ハロゲン球(1)
ハロゲン球
電圧(V)
- 100(3)
100
ブランド
- STE(エス・ティー・イー)
- ENDO(遠藤照明)(24)
- 岩崎電気(23)
- オーム電機(9)
- ウシオライティング(6)
- 東芝ライテック(5)
- 東京メタル(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- 光商事(3)
- コイズミ照明(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 友屋(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
E11(4)

ハロゲン型LED電球
STE(エス・ティー・イー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。調光タイプは滑らかに安定して調光できます。60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。前方に光を集中して明るく照らします。寸法(mm)Φ50×63質量(g)45消費電力(W)5.2口金E11全光束(Lm)530平均演色評価数(Ra)80以上ビーム光束(Lm)290電球形状ハロゲン色温度(K)2700ビーム角(度)中角25電流(mA)80最大光度(cd)1850LED寿命(時間)25000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ
デコライトLED電球BigE11 調光
STE(エス・ティー・イー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)8.5口金E11外径(Φmm)68.9相関色温度(K)2700全光束(Lm)900定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80以上定格入力電流(A)0.092電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)3000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコライトLED電球BigE11 非調光 生鮮品用
STE(エス・ティー・イー)¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)10.5口金E11外径(Φmm)68.5相関色温度(K)4000全光束(Lm)800定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。定格入力電流(A)0.108電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)2950光源色白色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコライトLED エクセレント
STE(エス・ティー・イー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000定格電流(mA)90演色指数(Ra)80以上