絞り込み
光色
昼白色(2)
電球色(1)
口金
- E26(1)
- E39(2)
明るさ(Lm)
- 3000~4000未満(1)
- 10000~20000未満(2)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
電圧(V)
- 200
- 100(11)
- 242(3)
電球の種類
LED(1)
LED
ブランド
- 岩崎電気(3)
岩崎電気
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「口金」から絞り込む
E26(1)
E39(2)

LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個当日出荷高天井用(屋内専用)用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 水銀ランプ400W相当 クラス1500
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷高天井用(屋内専用)用途高天井質量(g)1450使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4定格電圧(V)100/200/242口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)16200定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83W数(W)89エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168点灯方向高天井用(屋内専用)光色昼白色エコロジー商品省エネ