絞り込み
電圧(V)
- 100(1)
光色
昼光色(1)
明るさ(Lm)
- 4000~5000未満(1)
ブランド
- EARTH MAN
- 東京メタル(32)
- ハーフェレ(15)
- エスコ(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 岩崎電気(7)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- ビザイア(5)
- コイズミ照明(4)
- スワン電器(3)
- ELPA(2)
- オーム電機(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- 三菱電機(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- トライト(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- タイカツ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月18日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「口金」から絞り込む

防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付
EARTH MAN¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 。開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。防雨型(防水等級IPX4) 。設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます用途夜間・暗い場所での作業に 。駐車場・倉庫等の節電照明に付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1質量(kg)1.1定格電圧(V)AC100能力固定バンド:Φ46~70mmコード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35全光束(Lm)4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所屋外・屋内光色昼光色(約6200k)防水保護等級IPX4点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします)検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ