絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
消費電力(W)
- 1.7(2)
全光束(Lm)
- 160
- 180(2)
- 185(1)
- 260(1)
- 300(1)
- 350(2)
- 390(2)
- 490(1)
- 520(1)
- 560(3)
- 600(2)
ブランド
- エクスプロア(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

スーパーフラット棚下照明 一般コンセント接続用
エクスプロア(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット3日以内出荷から5日以内出荷蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です用途棚下照明・ショーケース内等仕様一般コンセント接続用セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000コード長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーフラット棚下照明 ラインコンセント接続用
エクスプロア(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット3日以内出荷から5日以内出荷仕様ラインコンセント接続用セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000コード長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応







![エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02743007-260821-02.jpg)











![エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81967685-260702-02.jpg)