絞り込み
医薬品医療機器等法
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

電気治療器
オムロンヘルスケア¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。 こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。 11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。 パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。 コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。 収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。 パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示 こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し 痛み治療:スイープ、深部 操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート ACアダプタ付付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書本体質量(g)約1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210電源(AC V)100 50/60Hz医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
温熱低周波治療器
オムロンヘルスケア¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷付属品温熱導子コード×1本、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具×1個、専用ACアダプタ(充電用×1個)、収納ケース×1個、取扱説明書(品質保証書付き)消費電力(W)10(ヒータ部7含む)本体質量(g)220外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×71×30.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AGBZX00120A02医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
電気治療器
オムロンヘルスケア¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。 こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。 大型のヒーターサポーターが肩・腰・背中など患部をしっかり包み込んであたためます。 11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。 こりや痛みが気になったときに使いやすい3つのポイント パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。 コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。 収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。 大型ヒーターサポーター付:患部をじんわり温める パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示 こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し 痛み治療:スイープ、深部 操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート ACアダプタ付付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書本体質量(g)約1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210電源(AC V)100 50/60Hz医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
粘着パット低周波
オムロンヘルスケア¥2,498税込¥2,7481個(4組×8枚)当日出荷適合機種HV-F306、HV-F310、HV-F311、HV-F320-BW、HV-F320-PKアズワン品番62-2821-37
温熱治療器 サンホットHC
サンポー¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷ヒーターに特殊面状発熱体を使用した、消費電力が極めて少ない経済的なホットパックです。 発熱面は均一な温度分布により軸射熱の波長が長く、適切な暖かさが得られます。
温熱治療器S-501 ぽっかぽか
クロシオ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷おうちでぽっかぽか。肩・腰・脚部・腹部など温めて癒す、温熱治療で健康生活始めましょう!材質本体マット/PU・PVC、付属カバー/ポリエステル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)80温度調節3段階(高50度/中45度/低40度)(※温度は目安です。使用状況や環境温度により変化します。)アズワン品番62-8252-44オートタイマー(分)2段階(約30/約60)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX000246A01一般的名称家庭用温熱治療器医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)寸法(幅W×奥行D)(cm)付属カバー:約67×40寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外寸:本体マット/約65×38×1.6
マグナーライトパック ホットマグナー用オプション品
チュウオー¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から7日以内出荷★LED で、磁気、温熱、振動の出力状況が、視覚で確認できます。※旧本機(6Pタイプ)とは互換性がありません。別途変換コードが必要です。コード長さ(m)2.5
ドクターメドマー ショートブーツセット
日東工器¥128,800税込¥141,6801式4日以内出荷から12日以内出荷空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。 「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。用途空気のよる足のマッサージ機仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ)セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本質量(kg)4.2消費電力(W)34/29、4/4(待機中)電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg)加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒タイマー設定10、20、30分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
ひざ電気治療バンド
オムロンヘルスケア¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷低い周波数と、高い周波数の効果を期待できる「スイープ波形」を搭載。 低い周波数は、慢性痛やしびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌し、血行を促進します。 高い周波数は、痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れており、急性痛に有効です。 ひざ電気治療バンドは、歩行の妨げになる筋収縮が起こりにくい波形を採用しています。 また、ひざの下に装着するため、歩行の邪魔になりません。※スポーツや登山など、ウォーキングを超える激しい運動中に使用しないでください。 対象ひざ下周径は 「32~38cm」 です。 それ以外のサイズの方は、別売にてご自身の脚のサイズに合ったバンドをお買い求めください。 Sサイズ:「27~32cm」 Lサイズ:「38~45cm」 治療のための刺激の強さは、本体に付いているボタンを押すことで簡単に調整できます。 心地よい刺激になるよう調整ください。付属品専用パッド(1枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)サイズM本体質量(g)約80(パッド含む)電源(AC V)100 50-60Hz(充電用)寸法(横×縦×厚さ)(mm)60×72×15.7(本体のみ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00094A01ひざ下周り(cm)32~38医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
高周波治療器 コリコラン ブラック
パナソニックヘルスケア¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷仕事時間がコリの治療時間に。高周波で血管拡張・血行促進、肩・腰コリ改善。長時間つけても気にならない、1日ずっとコリ治療。お好みに応じて選べる装着スタイル付属品ACアダプター×1個、装着リング×4個、腰アタッチメント×1個、装着テープ(肌にやさしい)×32枚、装着テープ(粘着力強め)×32枚種別機械器具 78 家庭用電気治療器色ブラック質量(g)コリコラン本体/約6(1個につき)、充電器/約170(乾電池含まず)電源(V)充電器:ACアダプターの場合/AC100(50/60Hz)、乾電池の場合/DC6.0定格電圧(V)DC2.3(本体)寸法(Φ×高さH)(mm)コリコラン本体:約33.0×約8.5定格消費電力(W)0.9(充電器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:約150×約105×約38.5電源コード(m)約1.8連続使用時間3時間充電で約24時間使用可能保護等級水の浸入:IPX-7使用電池単4アルカリ乾電池×4本アズワン品番63-5596-15本体個数コリコラン:4個入り医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00023000一般的名称家庭用高周波治療器医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
デュプレベルト
日本衛材¥7,498税込¥8,2481式(10本)7日以内出荷特殊なすべり止め付きのベルトで回路をしっかりと固定できます。 回路をソフトに挟み込んで固定しますので、回路が抜けにくい設計です。材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、シリコン寸法(幅W×長さL)(mm)30×350アズワン品番8-5776-01松吉医科器械コード24-2265-00