絞り込み
商品区分
- セット品(2)
- 服のみ(2)
ブランド
- リンクサス(Linxas)
- サンエス(603)
- 空調服(73)
- 自重堂(26)
- NSP(21)
- S-AIR(シンメン)(20)
- さくら電子(14)
- ジーベック(11)
- 村上被服(11)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(8)
- アルベ(チトセ)(7)
- アタックベース(6)
- COVELL(コベル)(6)
- 昭和商会(5)
- マキタ(4)
- クロダルマ(4)
- CUC(中国産業)(4)
- アリオカ(mc.maon)(3)
- サカノ繊維(3)
- ブランドをもっと見る
材質
- 綿100%(4)
サイズ
- 3L(3)
- 4L(4)
- 5L(4)
- L(3)
- LL(3)
- M(3)
色
グレー(4)
ブルー(3)
「商品区分」から絞り込む
セット品(2)
服のみ(2)

空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット)
リンクサス(Linxas)¥17,900税込¥19,6901セット当日出荷から5日以内出荷ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材綿100%(高密度綿使用)入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)
リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281着翌々日出荷クーリングブラスト用のハーネス対応ワークブルゾンです。用途長袖が必要でまたハーネス(墜落製紙用器具)が必要な作業現場に。セット内容服のみ材質綿100%(高密度綿使用)混率(%)綿100(高密度綿使用)
フルハーネス対応 空調ブルゾン(ファン・バッテリーセット)
リンクサス(Linxas)¥18,900税込¥20,7901セット4日以内出荷ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応用途幅広い業界での現場作業にセット内容フルハーネス対応空調ブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材綿100%(高密度綿使用)入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)
リンクサス(Linxas)¥5,498税込¥6,0481着翌々日出荷クーリングブラスト用のワークブルゾンです。用途長袖が必要な作業現場などに。セット内容服のみ材質綿100%(高密度綿使用)