絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • 原田産業(1)
  • バートル(1)
  • 空調服(1)
  • 日光物産(NIKKO)(1)
  • セーフラン安全用品(1)
商品区分
  • 服のみ(2)
サイズ
  • L
  • 3L(4)
  • LL(5)
  • M(6)
材質
  • 合成繊維(4)
  • 綿混(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリアーマンエアー 日光物産(NIKKO)バリアーマンエアー日光物産(NIKKO)(6件のレビュー)
939税込1,033
1着
当日出荷から6日以内出荷
使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。
用途熱中症対策が必要な時期に汚れが気になる現場での作業時。セット内容ジャケット単品のみファン径(cm)取付用穴サイズ:9素材内側:ポリプロピレン不織布、外側:PE透湿性フィルム
ACブルゾンAC2071 バートルACブルゾンAC2071バートル
5,798税込6,378
1着
当日出荷
風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。遮熱効果(-10度)に優れたアルミ加工と軽量、耐久性を備えたリップストップ素材を採用しています。
ファインガードプロ エアW01 原田産業ファインガードプロ エアW01原田産業
1,290税込1,419
1着
当日出荷
暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守りますホワイト構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル関連資料着用手順書(0.44MB)
AS-COOL(TM)化学防護服 セーフラン安全用品AS-COOL(TM)化学防護服セーフラン安全用品
999税込1,099
1着ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工)関連資料(0.38MB)
使い切り空調服 つなぎ TRUSCO使い切り空調服 つなぎTRUSCO
4,198税込4,618
1着
当日出荷
空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。 ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。
用途暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所にホワイト素材SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
使い切りフルハーネス空調服TM AZW3170 空調服使い切りフルハーネス空調服TM AZW3170空調服
2,490税込2,739
1着
4日以内出荷
油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ。 墜落制止用器具(フルハーネス型)対応です。
ホワイト混率(%)ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンスパンボンド仕様ランヤード用フックカバーが使用可能な両胸スリットセット内容ウェアのみ
空調ウェア特集
おすすめ人気ランキング
使い切り 空調ウェア・服