472件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品区分から絞り込む
  • 25V/22V共通ファン2個 ブレイン

    25V/22V共通ファン2個

    ブレイン
    9,398税込10,338
    1セット
    5日以内出荷
    25Vバッテリー(BR-2502)、22Vバッテリー(BR-2503)とつないで使えます。
    セット内容ファン×2個
  • SA‐426 20V専用二股コード S-AIR(シンメン)

    SA‐426 20V専用二股コード

    S-AIR(シンメン)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    SA‐426 20V専用二股コード
    ブラック
  • SA‐226 20V専用ファン(2個セット) S-AIR(シンメン)

    SA‐226 20V専用ファン(2個セット)

    S-AIR(シンメン)
    9,398税込10,338
    1式
    4日以内出荷
    SA‐226 20V専用ファン(2個セット)取扱説明書兼保証書付。
    ブラック質量(g)約90×2
  • SA‐X04 36V専用二股コード S-AIR(シンメン)

    SA‐X04 36V専用二股コード

    S-AIR(シンメン)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    SA‐X04 36V専用二股コード
    ブラック
  • サイドファンコットンジャケット S-AIR(シンメン)

    サイドファンコットンジャケット

    S-AIR(シンメン)
    6,298税込6,928
    1着
    5日以内出荷
    高密度で軽量な綿100%素材。首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット
    材質高密度(風抜けケア)ネイビー混率(%)綿:100色番5
  • 20V専用バッテリー S-AIR(シンメン)

    20V専用バッテリー

    S-AIR(シンメン)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    急速充電に対応し、約3.5時間フル充電可能。バッテリー高温時に故障回避する安全保護機能付
    ブラックサイズF質量(g)330外形寸法(mm)幅75×高140×厚24定格容量18.5V/3350mAh/61.97Wh充電時間(時間)3.5定格出力電圧(V)20/17/14/12色番6定格入力21V/1.5A
  • 空調風神服 風神エアーバッグ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(保冷剤2個付き)(KF99400) サンエス

    空調風神服 風神エアーバッグ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(保冷剤2個付き)(KF99400)

    サンエス
    35,980税込39,578
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。「冷風」×「浸透冷感」のシナジー効果が生みだす、新感覚クールアイテム。・首元、高等部や脇の下に、冷風をダイレクトに噴射!。・背中は通気性の良いメッシュで湿気がこもりにくい仕様。・ウェアの左肩にバッテリー用ポケットを施しています(可動式)。・背中部に保冷剤が余裕で収まる大容量収納。・保冷剤2個付。〇RD9211Hファン。・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!。・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!。・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得。〇RD9293NJバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V。・弱で連続22時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・ラインナップの中で最も軽い。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth非対応
    セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)ブラックサイズF混率(%)ポリエステル100
  • モバイルバッテリー サンエス

    モバイルバッテリー

    サンエス
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    モバイルバッテリー
    付属品充電ケーブル(USB Type-C)付 きホワイト出力Type-A1(A):2.4、Type-A2(A):1.5、Type-C(A):2.4充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)5000、【定格】5V:3000充電個数3台
  • 空調風神服 風神エアーバッグ用保冷剤 サンエス

    空調風神服 風神エアーバッグ用保冷剤

    サンエス
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    風神エアーバッグ用保冷剤
    種別風神エアーバッグ用保冷剤容器高密度ポリエチレン(HDPE)寸法(cm)約16.5×8.5×3.5耐熱温度(℃)25~50まで原材料主成分:天然高分子(植物)全質量(g)400耐寒温度(℃)25~50まで
  • ハイブリッドクールネック FUKUTOKU(福徳産業)

    ハイブリッドクールネック

    FUKUTOKU(福徳産業)
    15,980税込17,578
    1着ほか
    3日以内出荷
    水冷服の首元にペルチェを2つ搭載!。炎天下でプロが使う「本気冷却」を日常で使えるよう開発しました。愛用リュックに取り付けるペルチェ 冷却プレート。電源ON10秒で冷たい!。電子冷熱に使われるペルチェ素子とは、半導体の一種で、ある方向に直流電流を流すと、素子の上 面で吸熱(冷却)し、下面で発熱(加熱)する性質を持つものです。ペルチェは冷蔵庫やワインセラー、美顔器などにも活用されている電子部品で、電源を入れると瞬 時に冷たくなることから、効率的に身体を冷やすことができます。物質に電流を流すと、物質の片面で発熱が、もう片面で吸熱が発生します。電流の向きを変えるだけで、冷却と加熱が切り替えられるのはこのためです。P→N接合部分では放熱現象が発生し、N→P接合部分では吸熱現象が発生。N型半導体、金属、P型半導体の順で接続されたものが特に効率よく吸熱と発熱を行います。首元には、脇の下や太ももの付け根と同じく太い血管が走っています。火照った体をスピーディーにクールダウンさせたい場合には首元をピンポイントで冷やすのが効果的。本品は、通勤・通学のリュック使用時に、短時間でガツンと冷却することができます。ペルチェ素子のベストや空調ウェアは、現場で働く職人さんのあいだで、人気が大爆発している冷却アイテムです。プロ仕様の冷却ペルチェは丈夫で壊れにくく、冷却効果を徹底追求しています。そのぶん値段も高いけれど機能はハイスペック。過酷な暑さの中で、毎日ガンガン使っても、頼もしく稼働します。本品は、このプロ仕様の冷却ペルチェをコンパクトサイズに企画デザインしました。
    用途※冷却プレート表面の温度が、環境温度から最大で-22℃低下することを指します。※環境温度が33℃の場合、プレート表面が11℃になります。ブラック
  • 空調服セット37-1501+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セット37-1501+7.2Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF974+18Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF974+18Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    多目的に着回し可能なベストと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セット37-1501+18Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セット37-1501+18Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF973+25Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF973+25Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
    仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
  • 空調服セット37-1501+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セット37-1501+14.4Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)14.4Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット

    アルトコーポレーション
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
    仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタンセット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF975+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF975+14.4Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)14.4Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット

    アルトコーポレーション
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
    セット内容ベスト/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF973+18Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF973+18Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
    仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
  • クールヘッド マイト工業株式会社

    クールヘッド

    マイト工業株式会社
    10,980税込12,078
    1着
    4日以内出荷
    クールベストCV24-SCHにつなぎ頭上部、後頭部、首元を冷却するオプション製品です。TPU素材の特殊水路設計で、面で冷却する方式を採用。2層のメッシュ状の生地を採用し、結露や汗を吸収しベタつきを抑え快適に使用可能です。ヘルメット、帽子、遮光面ヘッドバンド等の装着所は、頭部に押さえつけられるため、より冷感を感じられます。クールベストCV24-SCHのバッテリーのタイマーモードで、冷却を調節可能です。首後の日焼けを防止する形状になっており快適に冷却します。
    適合機種CV24-SCH
  • クールネック マイト工業株式会社

    クールネック

    マイト工業株式会社
    10,980税込12,078
    1着
    3日以内出荷
    クールベストCV24-SCHにつなぎ首元を冷却するオプション製品です。TPU素材の特殊水路設計で、面で冷却する方式を採用。2層のメッシュ状の生地を採用し、結露や汗を吸収しベタつきを抑え快適に使用可能です。本体内部には、首にフィットするようプラスチック樹脂リング入りです。クールベストCV24-SCHのバッテリーのタイマーモードで、冷却を調節可能です。首後の日焼けを防止する形状になっており快適に冷却します。
    適合機種CV24-SCH
  • 0850 保冷ライトバッグ FROZEY

    0850 保冷ライトバッグ

    FROZEY
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    保冷ライトバッグ
    質量(g)120
  • 052 FROZEY専用ネックアイス FROZEY

    052 FROZEY専用ネックアイス

    FROZEY
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    FROZEY専用ネックアイス
    質量(g)65寸法(cm)30×5.5
  • MAX.24V フリーアジャストファン HOP-SCOT

    MAX.24V フリーアジャストファン

    HOP-SCOT
    7,498税込8,248
    1セット
    4日以内出荷
    MAX.24V マルチバッテリーを使用して24V・20V・16V・12Vの4段階切替出力。視認安全性向上、ハイビスカラー展開、熱中症対策と視認安全性の両立。ファン寿命:目安約3,000時間。服穴径90mm対応。2個で1セット。
    質量(g)【ファン】85/個最大風量(m3/min)6.9
  • MAX.24V マルチバッテリー(充電器付き) HOP-SCOT

    MAX.24V マルチバッテリー(充電器付き)

    HOP-SCOT
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    EFウェアにも、水冷服にも、同時着用にも使えるマルチバッテリー。充電器付き。充電時間:目安約4時間。充放電回数:目安約300回。出力切り替え4段階。
    質量(g)375
  • 空調服14.4VバッテリーケースCA23530-999-888 ジーベック

    空調服14.4VバッテリーケースCA23530-999-888

    ジーベック
    789税込868
    1個
    当日出荷
    バッテリーBT23231専用ケースです。
    用途空調服用。トラスコ品番529-8140品名空調服14.4Vバッテリーケース機種BT23231専用
  • 杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用バッテリー&ACアダプタ WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用バッテリー&ACアダプタ

    WAKO(和光商事)
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用バッテリー&ACアダプタ。こちらの商品は、専用バッテリー1個と専用ACアダプタ1個のセット売りです。※専用ファンは別売りになります。
    セット内容バッテリー 1個 充電器 1個出力電圧DC7.2V/6.0V/4.5V/3.0V(20W max)入力電圧(V)DC8.4/1.2Aバッテリー容量(mAh)4400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型バッテリーセット 単品各種 ジーベック

    小型バッテリーセット 単品各種

    ジーベック
    6,690税込7,359
    1個
    当日出荷
    出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。
    用途空調服用。トラスコ品番256-4127品名小型バッテリー出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時充電時間(時間)約4(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)3250バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
  • 小型バッテリーセット ジーベック

    小型バッテリーセット

    ジーベック
    8,490税込9,339
    1セット
    当日出荷
    出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。
    用途空調服用。トラスコ品番256-4125セット内容バッテリー、急速AC充電アダプター、バッテリーホルダー品名バッテリーセット出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)3250バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
  • 空調服(R) レインジャケット (ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) レインジャケット (ウェアのみ)

    空調服
    11,980税込13,178
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    雨天時や熱のこもる現場、水・油などがかかる現場に最適。耐水圧100kpa(10,000mm)以上。透湿度8,000g/m2/24h以上
    セット内容服のみ素材ポリエステル100%(TPUラミネート)
  • 空調服(R) ケーブル (防水ズボン用)(7.2V) 空調服

    空調服(R) ケーブル (防水ズボン用)(7.2V)

    空調服
    1,000税込1,100
    1本
    4日以内出荷
    丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
    セット内容ケーブル質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • 快適ウェア ペルチェセット 村上被服

    快適ウェア ペルチェセット

    村上被服
    11,900税込13,090
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容ペルチェデバイス、専用スイッチ、取扱い説明書/保証書ホワイトサイズF質量(g)265プレート寸法(mm)45×45
  • 空調服(R) バッテリーケース 空調服

    空調服(R) バッテリーケース

    空調服
    600税込660
    1個
    7日以内出荷
    14.4Vの大容量バッテリー用バッテリーケース
    セット内容空調服(R)バッテリーケースのみ質量(g)38適合バッテリーBT23231
  • 清涼ファン風雅パッド パッド フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    清涼ファン風雅パッド パッド フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
    用途風雅パッド用パッドセット内容服のみ材質インナーパッド:超立体3Dメッシュブラックサイズフリー質量(g)671
  • 清涼ファン風雅パッド ファンユニット タジマツール(TJMデザイン)

    清涼ファン風雅パッド ファンユニット

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
    用途風雅パッド用ファンユニットセット内容ファン厚さ(mm)46質量(g)208外径(Φmm)104取付径(Φmm)90
  • 清涼ファン風雅パッド フルセット フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    清涼ファン風雅パッド フルセット フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」。送風大風量最大76l/sファン&小型軽量13vバッテリー。首元にダイレクトに送風する3つの送風口。送風口から風を首回りにガイドする立ちエリ形状。通気性抜群の超立体3Dメッシュ入り。肩ベルトのズレを防ぐ高強度ノンスリップ生地。
    用途ハーネスユーザー向けファン付きベストセット内容風雅パッド、ファンユニット、ケーブル、バッテリー、ACアダプター材質インナーパッド:超立体3Dメッシュブラックサイズフリー質量(g)約1420バッテリー電圧(V)小型軽量13充電時間(時間)約7(ADP-9V20使用時)バッテリー容量(mAh)9400稼働時間(時間)ターボ 1時間経過後元のモードに戻る、強:約8、中:約12、弱:約20風量(L/sec)【4モード】ターボ:76、強:56、中 48、弱:40(※リチウムイオン充電池FB-BT7296BK-N使用時)
  • ソフトケース 村上被服

    ソフトケース

    村上被服
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    HOOH 快適ウェア V10・V13・V15シリーズ対応
    セット内容ケース×1ブラック
  • AIRSENSOR-1 ファンセット KS-31 クロダルマ

    AIRSENSOR-1 ファンセット KS-31

    クロダルマ
    4,590税込5,049
    1セット
    4日以内出荷
    スマートフォンのBluetoothで風量コントロール。
    セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、本取扱説明書1冊材質ABS強化プラスチック質量(g)158(ファン2個)風量弱(5.0V)・中(5.8V)・強(6.5V)・最強(7.2V)公称稼動時間(時間)弱(約20)、中(約15)、強(約11)、最強(約8)
  • AIRSENSOR-1 バッテリーポーチ KS-24 クロダルマ

    AIRSENSOR-1 バッテリーポーチ KS-24

    クロダルマ
    1,290税込1,419
    1個
    4日以内出荷
    ベルト通し&フック付き。 バッテリー残量もそのまま外から確認できるバッテリーポーチ。
    適合品番KS-30、KS-10
  • ショート丈 メッシュベスト (アルミ保冷剤 4個付) ブレイン

    ショート丈 メッシュベスト (アルミ保冷剤 4個付)

    ブレイン
    4,198税込4,618
    1着
    4日以内出荷
    アルミ保冷剤で冷やす、メッシュベストタイプの涼感ウェアです。ウェストにかからないショート丈のため動きやすくなっています。大きめのアルミ保冷剤が4個付属。保冷剤ポケットは4カ所。全面に2か所、背面に2か所。異物混入を防止するため、ファスナー不使用。ウェストはマジックテープで調整が可能です。
    用途土木、建築、工場、塗装、イベントスタッフ、レジャー、スポーツ、アウトドア、暑熱環境下の熱中症対策にセット内容本体ウェア、アルミ保冷剤×4個材質ウェア:ポリエステル、アルミ保冷剤:アルミ蒸着PP・水・高分子樹脂寸法(mm)保冷剤:160×170サイズフリーサイズ質量(g)200(保冷剤1個)着丈(cm)43
アクセサリ 空調ウェア・服