475件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品区分」から絞り込む
  • ACアダプター(充電器) サンエス

    ACアダプター(充電器)

    サンエス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ・USBポート(Type-A×1・Type-C×1)。・最大出力20W。・PD対応。・収納式スイングプラグ
    仕様PD対応、収納式スイングプラグ出力最大:3AUSBポートType-A×1・Type-C×1
  • 18Vブラシレスファン(付属:補強材入り高耐久接続ケーブル) ディヴァイズ

    18Vブラシレスファン(付属:補強材入り高耐久接続ケーブル)

    ディヴァイズ
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    4日以内出荷
    18Vブラシレスモーターで長寿命・薄型のファン。補強材入り高耐久接続ケーブル付。服内ファン厚26mmの極薄で快適。ねじ込み部分が服の外側にでる構造。プラグ差込部分のケーブルが抜けにくい構造。手軽に汚れを掃除メンテナンス可能。ファン寿命:目安約3,000時間。服穴径90mm対応。
    最大風量(m3/min)5.5質量(g/個)【ファン】85
  • MAX.24V フリーアジャストファン 専用ケーブル HOP-SCOT

    MAX.24V フリーアジャストファン 専用ケーブル

    HOP-SCOT
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷
    24V専用の先端補強材入り高耐久接続ケーブル。ファン側差込プラグは黒色、バッテリー側差込プラグはグレー色になっています。コード長:約123cm。
  • COOLING BLASTファンバッテリーセット リンクサス(Linxas)

    COOLING BLASTファンバッテリーセット

    リンクサス(Linxas)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。
    用途熱中症対策用として。トラスコ品番433-6005セット内容ファン×2、バッテリー品名ファン2個バッテリーセットバッテリー3350mAh、24.32Wh
  • 大容量バッテリー本体 (単体) ジーベック

    大容量バッテリー本体 (単体)

    ジーベック
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    用途空調服用。
  • ファンバッテリーフルセット クロダルマ

    ファンバッテリーフルセット

    クロダルマ
    ¥16,900税込¥18,590
    1セット
    4日以内出荷
    定格出力15 Vのバッテリーによって、特大風量86L/Sを実現。シンプルで洗練されたデザイン。ハイパワーかつ、省エネのモーターを採用し、ファンの動作時間を向上させています。
    セット内容ファン、バッテリー色ブラックタイプコミ混率(%)ABS強化プラスチック色番0
  • スペーサーパッド 865939 アイトス

    スペーサーパッド 865939

    アイトス(2件のレビュー)
    ¥2,790税込¥3,069
    1式
    3日以内出荷
    フルハーネス装着時にも空気の道を作る!スペーサーパッド。
    種別スペーサーパッド色ブラックサイズF混率(%)ポリエステル100色番010
  • フィルタ10枚 マキタ

    フィルタ10枚

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1セット
    5日以内出荷
    用途粉じんの多い現場に!セット内容フィルタ×10
  • 30Vファンセットのみ(ケーブル付き) COVELL(コベル)

    30Vファンセットのみ(ケーブル付き)

    COVELL(コベル)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷
    COVELL(コベル)空調冷風服用ファンセット単体です。予備用、買い替えに。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
    用途COVELL(コベル)空調冷風服用ファンセットです。予備用、買い替えに。付属品ファン:ファンケーブルセット内容ファン×2個、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式寸法(mm)ファン本体:36×90×9質量(g)ファン:125保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
  • 30Vバッテリー&ファン付きセット COVELL(コベル)

    30Vバッテリー&ファン付きセット

    COVELL(コベル)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
    用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体 :103×70×33、ファン本体:36×90×9質量(g)バッテリー:365、ファン:125バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95
  • バッテリーケース 村上被服

    バッテリーケース

    村上被服
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • 20V専用二股コード S-AIR(シンメン)

    20V専用二股コード

    S-AIR(シンメン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    5日以内出荷
    20V専用二股コード
    色ブラックサイズF色番6
  • S-AIR 12Vファンバッテリーフルセット S-AIR(シンメン)

    S-AIR 12Vファンバッテリーフルセット

    S-AIR(シンメン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    最大風量75Lの12Vスタートで8時間連続稼働可能。約4時間でフル充電できるコンパクトバッテリー、薄型化、静音に加え水洗いにも対応した新設計。
    用途セット内容 12V専用パワーファン(2個セット)、二股コード、12V専用バッテリー、12V専用急速充電アダプター、取扱説明書兼保証書。色ブラック
  • 空調服18V専用急速ACアダプターCG23411-999-888 ジーベック

    空調服18V専用急速ACアダプターCG23411-999-888

    ジーベック
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    空調服18V専用充電アダプターです。
    用途空調服用。トラスコ品番529-8134品名空調服18V専用充電アダプター機種BT23211
  • ケーブル単体 ケーブル単品 ジーベック

    ケーブル単体 ケーブル単品

    ジーベック
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    用途空調服用。トラスコ品番115-9514適合機種バッテリー:BTSP1・NANOBT2、ファン:FAN2400SPBB・FAN2200シリーズ品名空調服ケーブル
  • 7.4V空調ベスト用ファンユニット ブレイン

    7.4V空調ベスト用ファンユニット

    ブレイン
    ¥13,900税込¥15,290
    1セット
    当日出荷
    7.4Vファンユニット。スイッチ付きケーブルが付属。スイッチで風量切替、ON/OFF切替が可能です。 胸スイッチが付いていない空調ベストでも、手元のスイッチで操作できるようになります。 バッテリーをいちいち取り出して、バッテリーのボタンで風量切替やON/OFF操作するよりも快適で簡単です。
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に仕様付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。セット内容7.4V用ファン×2個、7.4Vバッテリー×1個、充電器×1個、スイッチ付ケーブル、取扱説明書寸法(mm)バッテリー:(約)72×92×22質量(g)バッテリー:(約)220、ファン:(約)100/個タイプ7.4Vファンユニットセット出力[強]7V[中]6V[弱]5V寸法(直径Φ×厚さ)(mm)ファン:(約)108×47バッテリー電圧(V)7.4コード長さ(cm)充電器:(約)115電池寿命充放電回数約500回(500回を保証するものではありません)充電時間(時間)(約)3~6バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)[強]8[中]12[弱]15使用充電器8.4V 1.2A
  • モバイルバッテリー専用ケーブル リンクサス(Linxas)

    モバイルバッテリー専用ケーブル

    リンクサス(Linxas)
    ¥2,880税込¥3,168
    1個
    4日以内出荷
    LX-6700FCML専用のケーブルです。
    適合LX-6700FCMLセット内容ケーブル
  • 空調服(R) ケーブル (18V/ズボン用) 空調服

    空調服(R) ケーブル (18V/ズボン用)

    空調服
    ¥700税込¥770
    1本
    当日出荷
    BT23211/FA23112シリーズ専用 空調ズボン(R)用のケーブル 差し込み口が18V専用
    セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルユニットB マキタ

    ケーブルユニットB

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154A-72148)を暖房シリーズに接続する際に使用
    種別暖房シリーズ接続用
  • 自作キットII ワッペン・ポケット・ループ ブレイン

    自作キットII ワッペン・ポケット・ループ

    ブレイン
    ¥2,690税込¥2,959
    1セット
    当日出荷
    お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙、ポケット×1個、ループ×2本直径(Φmm)穴部分:90外径(Φmm)穴部分:145
  • AIR SENSOR-1 専用着せ替えファンキャップ クロダルマ

    AIR SENSOR-1 専用着せ替えファンキャップ

    クロダルマ
    ¥1,490税込¥1,639
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ファンキャップを着せ替えて自分だけの個性を演出。
  • 空調服(R) インナースペーサー SPINR 空調服

    空調服(R) インナースペーサー SPINR

    空調服(8件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    荷物を背負う際や、生地が厚く重い空調服(R) を着用する際に、背中や肩の空気流通路を確保するためのインナーオプションです。
    仕様3次元立体構造のスーパースペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に身体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。質量(g)約215混率(%)【メッシュ/ポリエステル100】【スペーサー/ポリエチレン】
  • 冷却ハイブリッドファン専用バッテリー DAISHIN(大進)

    冷却ハイブリッドファン専用バッテリー

    DAISHIN(大進)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    ひんやり循環気化冷却ベスト 品番:FPC-S26(JAN:4939736906729)専用のバッテリーです
    仕様●リチウムイオン充電池容量:3.7V17500mAh●出力容量:DC21.0V2500mAh●入力:DC21V-1A●出力:21V/3.5A質量(g)バッテリー:約300充電時間(時間)満:約5
  • 空調服(R)スターターキット(14.4V)ロングケーブルタイプ AUTO-BI(山田辰)

    空調服(R)スターターキット(14.4V)ロングケーブルタイプ

    AUTO-BI(山田辰)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱
    4日以内出荷
    空調つなぎ服(山田辰・オートバイ製品)にご利用いただく14.4Vスターターキットです。ファンはブラックのみ、ロングケーブルタイプです。ファン×2個・バッテリー本体・バッテリーケース・急速AC充電アダプター・ロングケーブル内臓。
    用途空調つなぎ服を着用される方色ブラック
  • 空調風神服 ペルチェデバイス サンエス

    空調風神服 ペルチェデバイス

    サンエス
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    ペルチェユニット(2個タイプ)
    適合バッテリー:RD9641/RD9640セット内容ペルチェ 2個・専用コントローラー付ケーブル種別フローズンベスト・空調服用/2個
  • 空調服セット37-1501+25Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セット37-1501+25Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) ベスト (ウェアのみ)

    空調服
    ¥4,598税込¥5,058
    1着
    4日以内出荷から8日以内出荷
    撥水に優れたバイカラーのベストタイプ!。現場コーデにひと味プラス、さらっと着こなせるスマートな空調服(R)ベスト!
    セット内容服のみ素材ポリエステル100%
  • 空調風神服 卓上ファンアタッチメント サンエス

    空調風神服 卓上ファンアタッチメント

    サンエス
    ¥1,950税込¥2,145
    1個
    5日以内出荷
    空調風神服のファン全機種対応の卓上アタッチメント。空調風神服の風量を卓上で体感。三脚取付ネジ穴搭載(UNC1/4採用)。
    セット内容卓上ファンアタッチメント色ブラック
  • バッテリホルダA(CXT用) マキタ

    バッテリホルダA(CXT用)

    マキタ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付
    用途マキタリチウムイオンバッテリ(10.8V)用バッテリホルダ最大出力2.4A
  • フルハーネス専用インナーパット(保冷剤ポケット付き) ブレイン

    フルハーネス専用インナーパット(保冷剤ポケット付き)

    ブレイン
    ¥6,690税込¥7,359
    1着
    5日以内出荷
    フルハーネスを着用しても風が通るインナーパッド!「空調ウェアの上にフルハーネスを着用したら、風が通らなくなった」というお声に対応!立体構造により風の通り道をしっかり確保します。メッシュ素材でムレを防ぎます。軽量なので、作業の負担になりません。クッション性もあるため、ハーネスの負荷を軽減します。4カ所に保冷剤を入れられるポケット付き!保冷剤を使用することで背中と脇を効率的に冷却、ファンの風との相乗効果が期待できます。ブレイン製のウェアについては、風の通りを確認済です。
    用途フルハーネス専用インナーパッド、土木、建築、工場、塗装、暑熱環境下の熱中症対策に材質ポリエステル色黒サイズフリーサイズ構造立体メッシュ構造
  • HOOH 快適ウェア用 ワッペンセット 村上被服

    HOOH 快適ウェア用 ワッペンセット

    村上被服
    ¥1,990税込¥2,189
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    ファン取付用のワッペンでファンを追加!よりパワフルな自分だけのオリジナル快適ウェアが作れる! 空調ファンをさらに追加して空調硬貨をアップさせたり、お手持ちの作業服を空調仕様にできるワッペンセットです。
    セット内容ワッペン×2、取扱説明書q1取付方式アイロン接着混率(%)ポリエステル100
  • ケーブルのみ ブレイン

    ケーブルのみ

    ブレイン(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    空調エアコン服等のファン用ケーブル
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
  • ACアダプター 空調服

    ACアダプター

    空調服
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    6日以内出荷
    どこでも座・クール(R) シリーズ用の保守パーツです。
    セット内容ACアダプター1個
  • デバイスセット(2026)15V 日新被服

    デバイスセット(2026)15V

    日新被服
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    翌日出荷
    独自設計の拡散風が衣服内の循環力を高め冷却効果抜群。
    用途熱中症対策にセット内容BS23/FS2323
  • SP‐X03 36V専用バッテリー S-AIR(シンメン)

    SP‐X03 36V専用バッテリー

    S-AIR(シンメン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    SP‐X03 36V専用バッテリー。約2.5時間でフル充電可能な急速充電とスマホ等充電に対応するTYPE‐C給電を両立。取扱説明書兼保証書付
    色ブラック質量(g)385
  • 20V専用パワーファン(2個セット) S-AIR(シンメン)

    20V専用パワーファン(2個セット)

    S-AIR(シンメン)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    5日以内出荷
    20V/102Lを維持しファンを水洗対応・薄型化にアップデート。
    色ブラックサイズF電圧(V)強:20 中:17 弱:14 弱:12連続使用時間強:1時間+20V 約5.5時間(合計約6.5時間) 中:約5時間 弱:約8時間 弱:約12時間最大風量(L/sec)強:約102 中:約90 弱:約75 弱:55 ※20V(強)は、1時間の使用で自動的に14Vに切り替わります。色番6
  • EXFROZEN ハイパワーファンセット サンエス

    EXFROZEN ハイパワーファンセット

    サンエス
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    3日以内出荷
    ハイブリッドクールウェア用フラットファン2026
    付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書適合商品:ハイブリットクールウエア種別フラット/2026風量強(L):56、弱(L):51ファンフラットファン
  • NZ-NCLSP Nクールジェットスペーサー (6個入) NSP

    NZ-NCLSP Nクールジェットスペーサー (6個入)

    NSP
    ¥479税込¥527
    1セット
    当日出荷
    Nクールウェアは背中と肩の特殊スペーサー仕様により、立体的に風路を形成し、ファンから取り込んだ風を背中から首筋へ通す設計になっています。円筒形スペーサーが風路を確保してくれます。
    用途空調服の風路を確保するためのオプションパーツとして。素材発泡ポリエチレン入数6
  • NZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入) NSP

    NZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入)

    NSP
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    5日以内出荷
    最大72リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
    用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT12のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。適合NZ-BT12/NZ-LIB厚さ(mm)35質量(g)86寿命2000時間
  • 空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット さくら電子

    空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット

    さくら電子
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    空調作業服用18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】100(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
アクセサリ 空調ウェア・服