絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 空調服(107)
- サンエス(62)
- 村上被服(31)
- ブレイン(30)
- S-AIR(シンメン)(28)
- アルトコーポレーション(20)
- マキタ(16)
- ジーベック(15)
- クロダルマ(13)
- NSP(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- リンクサス(Linxas)(8)
- TRUSCO(7)
- さくら電子(7)
- 昭和商会(5)
- bigborn(ビッグボーン)(5)
- フォーク(5)
- 長信ジャパン(4)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(4)
- ブランドをもっと見る
色
「商品区分」から絞り込む

空調服(R) バッテリーセット (14.4V)
空調服¥10,500税込¥11,5501セット当日出荷最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。ターボモード搭載です。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG23421)幅(mm)85質量(g)287高さH(mm)102連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23421使用)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)27出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
空調服 空調服(R) スターターキット(25V)(ロングケーブル)
空調服¥22,980税込¥25,2781セット7日以内出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングタイプにしてワンパックでご用意しました。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25312)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)ファン:47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:402、ファン:約115※ファン1個の値連続使用時間(時間)FA25112シリーズ使用時:約2(最大出力時)、約16(最小出力時)充電時間約5.5時間(CG25411のみ対応)※ご使用環境により数値変動有目、値は目安寿命ファン:3000時間(出力25Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【25】【20】【15】【12】(4段階)動作時間【25V時:約2時間】【20V時:約3.5時間】【15V時:約8時間】【12V時:約16時間】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:123×84.5×29風量(L/min)【25V時:103】【20V:82】【15V時:60】【12V時:48】(※ファン2個の値)ファンFA25112シリーズのみRoHS指令(10物質対応)対応
NZ-CG20 Nクールウェア 急速充電器 20V
NSP¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷用途NZ-BT20(バッテリー)専用の充電器として使用。適合NZ-BT20色ブラック充電時間(時間)3
リチウムイオンバッテリー(5200mAH)のみ 【胸スイッチ式用】
ブレイン¥6,990税込¥7,6891個当日出荷空調エアコン服等のファン専用バッテリー。胸スイッチ付きウェア用。用途胸スイッチ付きウェア用。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。寸法(mm)約72×92×22質量(g)約220電圧(V)7.4定格容量5.2Ahバッテリーリチウムイオンバッテリー最大電力38.48Wh稼働時間(時間)[強]約8 [中]約12 [弱]約15
ファン用雨除けカバー(シリコン製)
ブレイン(1件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691セット(2個)当日出荷空調服 ファン用雨除けカバー雨天や水しぶきがあるような現場で、ファンに水が入り故障するのを防ぐカバーです。柔らかなシリコン製のため軽くて丈夫で、ファンにフィットします。カバーの溝にファンをはめるだけの簡単装着のため、雨の日の急な屋外作業や移動の際に効果を発揮します。防塵フィルター(別売)との併用も可能です。用途空調ウェア用、雨除け材質シリコン
クールウェアPROファンセット
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391個翌々日出荷9枚羽根により静音、大風量を実現!服内厚み34mmの薄型設計 ファンが身体に当たりにくい 着用時の違和感が少ない。厚さ(mm)34(服内)色黒羽根枚数110枚騒音値(dB)49.3(風量最大時)アズワン品番65-1982-94
自作キットII ワッペン
ブレイン(5件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591セット当日出荷から6日以内出荷お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙直径(Φmm)穴部分:90外径(Φmm)穴部分::141
36Vファンバッテリーフルセット
S-AIR(シンメン)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷36V/123LのS-AIR史上最大風量を実現した新基準モデル。約2.5時間でフル充電可能な急速充電とスマホ等に対応するTYPE-C給電を両立。水洗いに対応した薄型ファン+防塵防滴対応した大容量バッテリー。バッテリー高温時に故障を回避する安全保護機能付。セット内容36V専用ファン(SA-X02 2個セット)、36V専用バッテリー(SP-X03)、36V専用二股コード、36V専用急速充電アダプター、取扱説明書兼保証書色ステルスサイクロン質量(g)約385最大出力(W)【TYPE-C】22.5定格容量14.4V/5000mAh/72Wh連続使用時間(時間)【36V(強)】約4[約1(36V)+約3(24V)]、【30V(中)】約3、【24V(弱)】約6、【21V(弱)】約8 ※36V(強)は1時間使用後、自動的に24V(弱)に切り替わります外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×114×34充電時間(時間)約2.5最大入力(W)【TYPE-C】45定格出力電圧(V)36/30/24/21最大風量(L/sec)【36V(強)】約123、【30V(中)】約100、【24V(弱)】約82、【21V(弱)】約72色番16定格入力DC16.8V/1.5A
ギアクールベスト 8871
カジメイク¥1,298税込¥1,4281着4日以内出荷水で濡らして振るだけで、ひんやり冷感が持続するクールベストです。濡らす・絞る・振るの3ステップで簡単に冷却効果を発揮します。ファン付きウェアと合わせて着用することでより涼しさを実感できます。脱ぎ着がしやすいサイド紐仕様です。材質ポリエステル100%色ブラックサイズF幅(cm)40前身丈(cm)41後身丈(cm)50
空調風神服 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)
サンエス¥5,898税込¥6,4881セット3日以内出荷〇最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!。〇1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。〇ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない。〇スピンロック式 回転式で取り付け簡単!。〇静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ。〇対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書質量(g/個)【ファン】77ファンフラットファン風量(L/sec)【強】62【中】47、【弱】23
空調作業服用 SF-09 24Vペルチェファンケーブルセット
さくら電子(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷SF-09空調作業服用24Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・24Vペルチェファンx2。・ケーブル×1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)【ファン】143(1台)ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13
クールクッション
空調服¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷真夏のドライブの頼もしい味方に新しいデザインがラインナップ。カバーを取り外して洗濯機でお手入れ可能に!切替方式風量:2段階電源(V)Type-A 5消費電力(W)1.2長さ(cm)ベルト部:16~55本体質量(kg)1縦(cm)約133横(cm)約43
ほこりフィルター
リンクサス(Linxas)¥1,890税込¥2,0791セット(50枚)当日出荷LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡ専用のフィルターです。適合LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡセット内容フィルタ
USB出力ACアダプター
クロダルマ¥1,490税込¥1,6391セット当日出荷KS-10(ファン・バッテリーフルセット)に付属するバッテリーを充電するためのACアダプター充電器になります。セット内容USB出力ACアダプター充電器1個、マイクロUSB充電ケーブル1本充電時間(時間)約8
ファン接続用二股ケーブル1本
クロダルマ¥1,490税込¥1,6391本当日出荷KS-100(ファン・バッテリーフルセット)専用のファン接続用二股ケーブルになります。セット内容ファン接続用二股ケーブル1本
空調服ワンタッチファンケーブルセット
自重堂¥3,800~税込¥4,180~1セット翌々日出荷から3日以内出荷片手でのファンリング脱着が可能になりました。 ケーブルフックの採用により、プラグ抜けの可能性を軽減しました。 貴金属ブラシ採用により、連続動作時間2000時間を達成。セット内容ファン×2、ケーブル×1RoHS指令(10物質対応)対応
空調ウェア自作キット(ワッペン)
ブレイン¥1,490税込¥1,6391個当日出荷お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容アイロン接着ワッペン×2枚
iP100H 11V バッテリー
長信ジャパン¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷11Vデバイス質量(g)バッテリー:177出力DC5V/3A(max) USB-A×1,USB-C×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:60×90×23入力DC5V/2.4A USB-C×1(入出力兼用)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(Wh)36(10050mAh)
空調作業服用 SF-07 12Vペルチェファンケーブルセット
さくら電子(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷SF-07空調作業服用12Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・12Vペルチェファンx2。・ケーブル×1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)【ファン】143(1台)ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13
空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ)
空調服(1件のレビュー)¥4,500税込¥4,9501着当日出荷から6日以内出荷背持たれなどに当たりにくい横ファンタイプ。撥水性に優れた素材。現場コーデのギアをぐっと上げる大人カラーセット内容服のみ素材ポリエステル100%
清涼ファン風雅ベスト2 フルセット
TAJIMA¥23,900税込¥26,2901組当日出荷ファンハーネスやベルト下のインナーパッドの効果で首元までしっかりと風が通ります。ベルトがズレて風を遮断するのを防ぐ面ファスナー式ショルダーストラップです。インナーパッドは通気性抜群、高弾性でヘタリにくい超立体3Dメッシュです。
空調服(R) 電池ボックス
空調服(4件のレビュー)¥2,090税込¥2,2991個当日出荷空調服(R) に使用する電池ボックスです。用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ仕様単三電池4本(電池は別売です)適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズトラスコ品番772-4551セット内容電池ボックス1個連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
冷却ハイブリッドファンセット
DAISHIN(大進)¥21,980税込¥24,1781セット6日以内出荷冷却プレートと強力送風のW効果で冷やす用途エアコンなどに使用されている「ペルチェ素子」を使った冷却プレートがひんやりと冷たくなり、さらに強力送風でウェア内部に風を送り、体を冷やします。セット内容ファン本体×2、コントローラー付き接続ケーブル、専用バッテリー、ACアダプター寸法(mm)【バッテリー】77×25×119質量(g)【バッテリー】300適合穴(mm)【ウェア】90バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V17500mAh / 出力容量:DC21.0V2500mAh / 入力:DC21V-1A / 出力:21V/3.5A充電時間(時間)5色(本体)ブラック最大風量(L/sec)50
空調服(R) スターターキット?(7.2V)(ロングケーブル)
空調服¥13,980税込¥15,3781セット7日以内出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングタイプにしてワンパックでご用意しました。ベストセラーなデバイスキット。最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。一番よく使われている、スタンダードタイプのファン(ブラック)と、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)ファン:47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274、ファン:約103 ※ファン1個の値連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約8時間(LIACRのみ対応)寿命ファン:2000時間(出力7.2Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】ファンFAN2200シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター(充電器)
サンエス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・USBポート(Type-A×1・Type-C×1)。・最大出力20W。・PD対応。・収納式スイングプラグ仕様PD対応、収納式スイングプラグ出力最大:3AUSBポートType-A×1・Type-C×1
RD9223 ファンセット(USBタイプ)
サンエス¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷空調風神服用ファンとケーブルセット。風量は少な目ですが、屋内での作業時に着用される方、とにかく安くファン付ウエアの導入を考えている方にはおすすめのセット商品です。セット内容ファン・RD9224 USBファンケーブル色ブラックファンななめケーブルタイプUSBタイプ
NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V
NSP¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。幅(mm)【バッテリー】75厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31高さ(mm)【バッテリー】115質量(g)【バッテリー】315【ファン】84出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)寿命【ファン】2000時間バッテリー電圧(V)18.5充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3350
空調服(R) ファン ロック式リング グレー(18V)
空調服¥900税込¥9901セット当日出荷留め具でファンを固定。従来のファンリングに比べ、より外れにくい。高所作業に最適なファンリング(FA23112シリーズ専用)色グレー質量(g)46(2個)内容ロック式リング2個素材ABS
空調服(R) バッテリー (無線)
空調服¥8,000税込¥8,8001個当日出荷Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8
快適ウェア シガーソケットチャージャー
村上被服¥1,990税込¥2,1891セット当日出荷快適ウェア用バッテリーを車のシガーソケットで充電可能!急速充電器。 V77シガーソケットチャージャーは、自動切換でバッテリーの電圧を気にする事なく充電できます。(急速充電3.5時間対応)セット内容シガーソケットチャージャー×1色カラーコミ対応機種V1903/V2803/V3003充電時間(時間)約3.5
ファン(2個)
クロダルマ¥6,690税込¥7,3591セット当日出荷KS-100(ファン・バッテリーフルセット)のファン単体(2個)になります。セット内容ファン2個質量(g)184(ファン2個)風量弱(48L/S)、中(60L/S)、強(70L/S)、最強(86L/S)
清涼ファン風雅パッド バッテリー
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー用途風雅パッド用バッテリーセット内容バッテリー関連質量(g)380充電時間(時間)約7(ADP-9V20使用時)バッテリー容量(mAh)9400
充電式ファンジャケット用バッテリホルダ
マキタ(4件のレビュー)¥3,190税込¥3,5091個当日出荷強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)用途10.8V用セット内容バッテリホルダ種別スライド式