絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 空調服(107)
- サンエス(62)
- 村上被服(31)
- ブレイン(30)
- S-AIR(シンメン)(28)
- アルトコーポレーション(20)
- マキタ(16)
- ジーベック(15)
- クロダルマ(12)
- NSP(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- リンクサス(Linxas)(8)
- TRUSCO(7)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(7)
- さくら電子(7)
- 昭和商会(5)
- bigborn(ビッグボーン)(5)
- フォーク(5)
- 長信ジャパン(4)
- ブランドをもっと見る
色
商品豆知識
「商品区分」から絞り込む

空調ツインファン
MIMI・インターナショナル¥9,790税込¥10,7691台当日出荷熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動付属品PSE充電器 8.5V/1.5A材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体:125、バッテリー:240長さ(cm)配線:26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40使用環境温度(℃)-5~40端子丸ピン35Φx1.35Φ
空調ウェア自作キット(ワッペン・ポケット・ループ)
ブレイン¥2,690税込¥2,9591セット4日以内出荷お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容アイロン接着ワッペン×2枚、アイロン接着ポケット×1枚、アイロン接着ループ×2本
空調リュック(R) COOL PACK 本体
空調服(1件のレビュー)¥3,000税込¥3,3001個7日以内出荷空調リュック(R) の保守パーツです。用途空調リュックCOOL PACK02 本体のみセット内容空調リュック COOL PACK 02本体(ファン・スペーサー無し)
USB充電ケーブルPU3
タジマツール(TJMデザイン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷タジマLED・風雅ヘッド用充電池専用USB充電ケーブル用途タジマリチウムイオン充電池専用USBケーブルトラスコ品番819-3378対応機種LE-ZP3729C・LE-ZP3757CUSBタイプType-C
USB専用EFファン
DiVaiZ¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷5V専用ブラシ付きファンです。90mm服穴径対応で360度サイクロン式排出形状の風量直結型ブラシ付きファンです。出力電圧5V、2A以上の他社USBモバイルバッテリーも使用可能です。用途夏場のワークウェア用ファン。仕様3段階出力切替材質ポリカーボネート,TPU厚さ(mm)【ファン】50質量(g)【ファン】97羽枚数5ファン外径(Φmm)107寿命【ファン】約1000時間最大風量(L/sec)46USB5V/2A
USBモバイルバッテリー
DiVaiZ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷5000mAhのUSBモバイルバッテリーです。軽量仕様のモバイルバッテリーです。用途USBファン用バッテリー。仕様充電ケーブル付材質ポリカーボネート,TPUバッテリー容量(mAh)5000
USBモバイルバッテリー
DiVaiZ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷10000mAhのUSBモバイルバッテリーです。軽量仕様のモバイルバッテリーです。用途USBファン用バッテリー。仕様充電ケーブル付材質ポリカーボネート,TPUバッテリー容量(mAh)10000
0930 ブラシレスファンセット
STATUSUNI(ステータスユニ)¥9,498税込¥10,4481セット7日以内出荷用途STATUSUNI空調ウェア用ファン・バッテリーセット容量3.2V/10000mAh (5V/4800mAh)質量(g)バッテリー:220バッテリーリン酸鉄リチウム(LiFePO5/LFE)使用時間「強風」にて約5時間弱
0920 USBモバイルバッテリーセット
STATUSUNI(ステータスユニ)¥10,980税込¥12,0781セット7日以内出荷用途STATUSUNI空調ウェア用ファン・バッテリーセット容量3.2V/10000mAh (5V/4800mAh)質量(g)バッテリー:220バッテリーリン酸鉄リチウム(LiFePO4/LFE)使用時間「強風」にて約6時間弱
0900 大容量バッテリーセット 新規格対応
STATUSUNI(ステータスユニ)¥15,980税込¥17,5781セット7日以内出荷用途STATUSUNI空調ウェア用ファン・バッテリーセット容量DC7.2V/6400mAh質量(g)バッテリー:271バッテリー充電式リチウムイオン電池(DC7.2V/6400mAh)使用時間「強風」にて約9時間弱
25Vバッテリー単品
ブレイン¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷セット内容25Vバッテリー×1個寸法(mm)バッテリー/約80×28×120質量(g)バッテリー/360使用時間(目安)[最強]5分 [強]1.6H [中強]4.6H [中]8.3H [弱]21.6H ※[最強]25Vは5経過すると自動的に22Vに切り換わります。電池寿命充放電回数約500回※500回を保証するものではありません充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)20000風量(L/sec)(約)[最強]25V 150 [強]22V 135 [中強]15V 90 [中]12V 72 [弱]8V 48
25Vデバイスフルセット
ブレイン¥24,980税込¥27,4781セット5日以内出荷デバイスフルセットセット内容25Vバッテリー×1、25V22V共通ファン×2、25V22V共通充電器×1、25V用ケーブル×1寸法(mm)バッテリー/約80×28×120質量(g)バッテリー/360使用時間(目安)[最強]5分 [強]1.6H [中強]4.6H [中]8.3H [弱]21.6H ※[最強]25Vは5経過すると自動的に22Vに切り換わります。電池寿命充放電回数約500回※500回を保証するものではありません充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)20000風量(L/sec)(約)[最強]25V 150 [強]22V 135 [中強]15V 90 [中]12V 72 [弱]8V 48
22Vバッテリー単品
ブレイン¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷セット内容22Vバッテリー×1個寸法(mm)バッテリー/約80×28×120質量(g)バッテリー/360電池寿命充放電回数約500回※500回を保証するものではありません充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)20000使用時間(時間)(目安)[強]約1.6[中]約5[弱]約15風量(L/sec)(約)[強]約97[中]約66[弱]約40
22Vデバイスフルセット
ブレイン¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷デバイスフルセットセット内容22Vバッテリー×1、25V22V共通ファン×2、25V22V共通充電器×1、22V用胸スイッチケーブル×1寸法(mm)バッテリー/約80×28×120質量(g)バッテリー/360電池寿命充放電回数約500回※500回を保証するものではありません充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)20000使用時間(時間)(目安)[強]約1.6[中]約5[弱]約15風量(L/sec)(約)[強]約97[中]約66[弱]約40
12V/7.4Vバッテリー共通スイッチ付きケーブル
ブレイン¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ファンとバッテリーをつなぐケーブル。スイッチでON/OFF/風量切替(強/中/弱)が可能。用途ファンとバッテリーをつなぐケーブルセット内容スイッチ付ケーブル×1個
G-POWER ファンセット 15V
昭和商会¥6,898税込¥7,5881セット4日以内出荷空調ウェア用ファン用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内セット内容ファン×2、ファンケーブル寸法(mm)対応ウェア穴:Φ90質量(g)80/個羽根枚数8枚モーター使用:ブラシレス寸法(Φ×mm)105×40適合バッテリーN23-60適正電圧(V)DC6~15
SA‐X02 36V専用ファン(2個セット)
S-AIR(シンメン)¥9,998税込¥10,9981式4日以内出荷SA‐X02 36V専用ファン(2個セット)水洗対応した薄型ファン。取扱説明書兼保証書付。色ブラック質量(g)約90×2
サイドファンジャケット
STX-FCG(シンメン)¥4,698税込¥5,1681着5日以内出荷遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット材質吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 遮熱裏チタンコーティング(S35)色ネイビーサイズS胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル:100肩幅(cm)44袖丈(cm)55着丈(cm)64色番5
サイドファンジャケット
S-AIR(シンメン)¥4,698~税込¥5,168~1着5日以内出荷遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット材質吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 遮熱裏チタンコーティング(S35)混率(%)ポリエステル:100
36V専用PD急速充電アダプター
S-AIR(シンメン)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷36V専用急速急速充電アダプター、急速充電コードセット内容急速充電アダプター、急速充電コード色ブラックサイズF色番6
スタンダードジャケット
S-AIR(シンメン)¥4,698~税込¥5,168~1着5日以内出荷遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)。首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット。材質吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 遮熱裏チタンコーティング(S35)混率(%)ポリエステル:100
フードリペルジャケット
S-AIR(シンメン)¥6,298~税込¥6,928~1着5日以内出荷遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。着脱可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化。熱中症対策に配慮した実用的な3ヵ所の保冷剤ポケット材質吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 遮熱性(S35) 耐久撥水加工・防汚加工 風抜け防止コーティング混率(%)ポリエステル:100
36V専用ファン(2個セット)
S-AIR(シンメン)¥9,898税込¥10,8881セット5日以内出荷水洗対応した薄型ファン色ブラックサイズF電圧(V)強:36 中:30 弱:24 弱:21連続使用時間強:1時間+24V 約3時間(合計約4時間) 中:約3時間 弱:約6時間 弱:約8時間最大風量(L/sec)強:約123 中:約100 弱:約82 弱:72 ※36V(強)は、1時間の使用で自動的に24Vに切り替わります。色番6
ワークジャケット
S-AIR(シンメン)¥3,998~税込¥4,398~1着5日以内出荷裏コーティング加工で風抜けに配慮。肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)材質吸汗速乾 UVカット(UPF50+) 風抜け防止コーティング混率(%)ポリエステル:100
パワーファン一体型
CUC(中国産業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷2つを1つに一体化しケーブルレスへ、使用用途の拡大とケーブル断線から解放します。バッテリー一体型のファンです。飛行機内への持ち込みOKです(航空会社の規定によっては例外がある場合がございます)。90mm服穴径対応です。用途ファン付きウェア用ファン。材質ポリカーボネート,TPU質量(g)160羽枚数5枚定格電圧(V)3.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129.5×106×38.5最大風量(m3/min)2.83寿命ファン:約800時間充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3200出力切替3段階切替バッテリー寿命約300回バッテリー容量(Wh)11.52
空調風神服 風神エアーバッグ(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(保冷剤2個付き)(KF99400)
サンエス¥44,980税込¥49,4781セット3日以内出荷〇服。「冷風」×「浸透冷感」のシナジー効果が生みだす、新感覚クールアイテム。・首元、高等部や脇の下に、冷風をダイレクトに噴射!。・背中は通気性の良いメッシュで湿気がこもりにくい仕様。・ウェアの左肩にバッテリー用ポケットを施しています(可動式)。・背中部に保冷剤が余裕で収まる大容量収納。・保冷剤2個付。。RD9330PC。・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術。・付着した汗のニオイを消臭。。〇RD9691NJバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth非対応セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット色ブラックサイズF混率(%)ポリエステル100