絞り込み
ブランド
- ABUS(26)
- ザップ(13)
- 共栄プラスチック(7)
- POP1(7)
- アズワン(6)
- エスコ(6)
- BRADY(6)
- QSC(6)
- ニッサチェイン(5)
- 友屋(5)
- ストア・エキスプレス(5)
- メディカル・エイド(5)
- MASTER LOCK(4)
- Dom Metalux(4)
- カイスイマレン(3)
- ソニック(3)
- Securikey(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- SAM(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハードタグ 山型ピン付
ザップ¥3,798税込¥4,1781セット(100個)22日以内出荷ピンの先端に山型のプラスチックが付いているので壊されにくいです!!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×47×25ピン長さ(mm)25
ハードタグ ピン付
ザップ¥3,798税込¥4,1781セット(100個)5日以内出荷古着や帽子などの防犯対策に! ピンで商品に固定します。プラスチックで何度でも回収して使用できるので経済的。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×48×23ピン長さ(mm)15
マグネット付硬質カードケース
ソニック¥5,198~税込¥5,718~1箱(10枚)4日以内出荷裏面がマグネットがついているマグネットカードケースです。オフィスや工場での連絡・マニュアルの掲示に便利です。掲示物が折れ曲がらない硬質・ハードタイプ。約1mmのマチがあるのでスムーズに掲示物の出し入れが出来ます材質主要材質:PVC奥行(mm)3
ブックエンド マグネット付 L型
ソニック¥3,998税込¥4,3981箱(4枚)4日以内出荷かんたんにズレてほしくない!ブックエンドの底面ウラ側にマグネットが付いたタイプ。キャビネット天面の端に設置してもマグネットで吸着するのでズレ落ちる心配が少ない。マグネットで位置を固定できるので、商品陳列時の仕切り板としてスーパーや小売店の店頭でも使える!。ワイドサイズなので、B4冊子や横長ファイルもスッキリ整理!大型書類でも倒れにくい!材質本体:スチール(カラー焼付け塗装)・マグネット幅(mm)137高さ(mm)202奥行(mm)210
TOT ロック(マグネットキー)TL-1020型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷戸棚や引出し内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。(マグネットキーは、お子様の目に触れないようにしてください。)。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けず、閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。板厚13mm~28mmの木材、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)、パーチクルボードに対して取り付けできます。トラスコ品番225-4983
防犯用PPメッシュネット 白 ネットピッチ1mm
ストア・エキスプレス¥5,598~税込¥6,158~1枚翌日出荷【素材】防炎ポリプロピレン 【ハトメ寸法】内径8.5mm ピッチ45cm用途閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。 今までのメッシュネットと比較し、材質がポリエチレンからポリプロピレンに変更になり、約20%軽量になりました。店舗の閉店後、陳列棚の盗難防止用ネット。軽く、同時に強度があるポリプロピレンを採用。女性でも取り扱いしやすく、高い場所での設置もラクラクです。汚れが付きにくい特性も備えています。
盗難防止用ネット 防犯用 ネットピッチ1.8cmタイプ ホワイト
ストア・エキスプレス¥16,980~税込¥18,678~1枚翌日出荷【素材】防炎ポリプロピレン用途閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。 防炎物品ラベル仕様となり、防炎性能がアップしました。店舗の閉店後、陳列棚の盗難防止用ネット。軽く、同時に強度があるポリプロピレンを採用。女性でも取り扱いしやすく、高い場所での設置もラクラクです。汚れが付きにくい特性も備えています。
さすまた
淡野製作所¥22,980~税込¥25,278~1台7日以内出荷万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。子供やお年寄りの多い施設内での、護身具として最適。材質柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ全長(mm)2100直径(Φcm)【握り部】3内寸(mm)【U字部】約460
催涙スプレー 護身用 VEXORフルアクシス
ZARC INTERNATIONAL¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷から7日以内出荷取扱いの易しい護身用品です。一般のスプレー缶が垂直でのみの使用に対して、噴射可能角度が360度になり横からでも下からでも確実に噴射します。風の影響を受けにくく、飛び散りにくいジェルタイプです。犯人特定につながるUV塗料を配合しています。
スマートキー&リレーアタック防犯対策用 スマートキー防電磁袋 EMCSK0610Nシリーズ
メディカル・エイド¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか5日以内出荷スマートキーを袋にいれたまま使用できリレーアタックを防止!、スマートキーから発信される電波を20~50分の1まで小さくするので袋からスマートキーを取り出さずに使用ができ、リレーアタックも防止することができます、高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用、銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 長財布用 2枚組 EMSCARDシリーズ
メディカル・エイド¥3,198~税込¥3,518~1個(2枚組)5日以内出荷から6日以内出荷すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケース、財布の一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い![電子ホイッスル付き横断旗 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84376409-241017-02.jpg)
電子ホイッスル付き横断旗
アーテック[学校教材・教育玩具]¥3,364税込¥3,7001本3日以内出荷1台2役安全を守る多機能横断旗。旗には「横断中」と印刷済みで、視認性抜群。手元のボタンを押すだけで電子ホイッスルから音が鳴り、周囲に注意を促せます。また、旗を取り外すことで誘導棒としても使用可能。単4電池2本が付属しており、購入後すぐに使用可能です。交通指導、防災、イベントなど、さまざまな場面で活躍する便利な一品です。材質:アルミ、AVS、ゴム。サイズ:旗(345×390mm)、棒(Φ137×590mm)。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様●商品サイズ:旗(345×390mm)、棒(Φ137×590mm)●セット内容:本体×1●1個重量(g):225●材質:アルミ、AVS、ゴム●1個梱包形態:化粧箱入●製造国:中国アズワン品番68-0446-86
(POP1)マテリアル150ミリ 両端フック付
POP1¥979税込¥1,0771セット(5個)8日以内出荷テスターなどに最適。ひっぱるとカールがのびて最大5~6倍の長さになります。材質マテリアル:EVA樹脂+アルミニウム/H-1S(両面テープ付フック):アルミニウム/二重リング:ステンレス
ドアボルト 長さ:90mm 幅:110mm
Dom Metalux¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷Unitecnic デッドボルトリムロックは、ねじ止め又ははんだ付けで固定できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。そのため、ドアの構成に応じて最適なソリューションを選択できます。2 回転式デッドボルト ブロンズトーン仕上げ仕様●寸法:90 x 110mm●長さ:90mm●幅:110mm●コード番号:205-5073アズワン品番65-7918-80
セキュリティケーブル 2m スチール 10mm
ABUS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷セキュリティケーブルループ。133ストランドの頑丈なスチール合金でできたハイテクセキュリティデバイスです。両端のループを使って相互に連結したり、固定する品物の周りに巻き付けたりできます。南京錠をループに簡単に装着できます。ケーブルは透明プラスチック被覆のため、自転車からはじごまで多くの用途に使用できます。仕様●チェーン直径:10mm●長さ:2m●材質:スチール●コード番号:242-1847アズワン品番65-7960-82
Red Pro Series padlock 6 pin cylinder - 1箱 6個入
MASTER LOCK¥69,980税込¥76,9781箱(6個)7日以内出荷Master Lock No。6121RED ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体的な攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬化ボロン合金シャックルを備え、耐切創性に優れています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。赤の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 部署、従業員、アクセスなどを区別する視認性の高い赤色のカバー 。 ProSeries R 南京錠は、商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引き回しやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできません仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:赤●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9836アズワン品番65-7851-70
Gate Valve Lockouts
BRADY¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷仕様●種類:ゲートバルブロックアウト●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:127mm●取付けポイントの最大サイズ:165.1mm●コード番号:237-0524アズワン品番65-7871-83
8KS/110 Black
ABUS¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ABUS の ABUS セキュリティチェーンは、共通のロックでロックできない高価これらの製品は、カット済みの長さ( 2、6、10 フィート)のものと、個別のニーズに合わせて足でカットした独自の長さのものを用意しています。特殊硬化スチール製のセキュリティチェーン あらゆる種類の攻撃に対する TOP セキュリティ ファブリックスリーブにより、塗装作業やクロムによる損傷を防止します チェーン(バレル):カスタマイズされた長さを用意仕様●シャックル径:8mm●シャックル長さ:8mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●コード番号:218-4701アズワン品番65-7963-50
ロックアウト 1穴 ポリカーボネート 産業用プラグロックアウト 27mm
ABUS¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷ABUS はプラグに装着され、南京錠で固定されています。プラグをソケットに挿入することはできません。機械又はシステムは主電源から安全に切断されます。高品質ポリプロブラ円、Durable 接着剤警告標識 シャックル直径が最大の南京錠に適しています 7 mm 軽量で便利、省スペースです仕様●種類:産業用プラグロックアウト●材質:ポリカーボネート●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:55mm●取付けポイントの最大サイズ:27mm●ロックシャックル最大径:7mm●色:黄●コード番号:218-4741アズワン品番65-7954-92
ドアボルト 長さ:90mm 幅:110mm
Dom Metalux¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Unitecnic デッドボルトリムロックは、ねじ止め又ははんだ付けで固定できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。そのため、ドアの構成に応じて最適なソリューションを選択できます。2 回転式デッドボルト ブロンズトーン仕上げ仕様●寸法:90 x 110mm●長さ:90mm●幅:110mm●コード番号:205-5072アズワン品番65-7920-01
ガラスブレーク検出器 センサー半径8m
ABUS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ABUS がガラス破損を信頼性(音響)で検出します。高品質の単方向マイクセンサを備えています。ウィンドウ枠の割れと日常の音を区別することができます。検出範囲:ガラスペインのタイプと厚さに応じて、最大 8 m / 120 ° LED ディスプレイ:赤(高周波トリガ)、緑(低周波数トリガ)、青(アラーム) 時間を節約する設置:アラーム制御パネルへの配線及び不正操作防止にジャンパとコモン抵抗器を使用します仕様●検出タイプ:ガラスブレーク検出器●センサー半径:8m●奥行き(深さ):107 mm●コード番号:228-9498アズワン品番65-7931-89
PRINZING Portable / Wall Group Lockout B
BRADY¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様●種類:グループロックボックス●材質:スチール●ロックの数:10●コード番号:237-0515アズワン品番65-7871-63
PIRモーション検知器 センサー半径15mm 含まない
ABUS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様●検出タイプ:PIRモーション検知器●センサー半径:15mm●電池:含まない●奥行き(深さ):45.5 mm●コード番号:240-0623アズワン品番65-7865-83
Cylinder Tank Lockout
BRADY¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様●種類:ロックアウト装置●材質:ポリスチレン●ロックの数:2●取付けポイントの最大サイズ:31.496mm●コード番号:237-0516アズワン品番65-7865-71
Cadenas 76/40 1 cle avec cable souple 2
ABUS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ABUS プラスチックコーティングが施された安全用南京錠は、感電、非磁性、ノンスパーク(防爆)を完全に防止します。温度環境や狭い場所での用途に最適です。ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。本体とシャックルは絶縁されてい ソリッドアルミコア:軽量 Durable仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:20mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4698アズワン品番65-7952-19
Cadenas 60-70mm Blister
ABUS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷ABUS ソリッド黄銅ケース - NANO PROTECT 技術を採用したケース焼き入れスチールシャックル - さまざまな高さ( HB )のシャックル - 非腐食性素材製の内部部品 - ピン付きの精密シリンダ。軽量 頑丈仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:25mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●ボディ幅:60mm●コード番号:218-4691アズワン品番65-7907-08
ロック キャビネット キーシリンダ 黒
シュナイダーエレクトリック¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Schneider Electric Spacial バレルロックキットの PA (ポリアミド)材質です。正味重量は 0.204 kg です。Green Premium 製品仕様●色:黒●コード番号:211-8767アズワン品番65-7892-14
セキュリティロック Surface用
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取り付け。本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取り付けできます。(スロットサイズ/標準の3×7mmです。)仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:SLE-23P●対応スロットサイズ:3×7mm●取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)●付属品:本体×1、取扱説明書×1●パッケージ形状:ビニール袋●重量(g):18.8●適合ワイヤー品番:EA983TS-1~5、TS-10A、TS-21、TS-51~60、TS-227、-228~230、TS-306、-307、-309、-310
掛け金/留め金 スチール 120 x 56mm 穴径12.5mm
ABUS¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷Diskus掛け金 / 留め金。亜鉛めっきスチールの掛け金と留め金 O/Aサイズ: 120 x 56 mm 60、70、又は80 mmのDiskus南京錠への使用に最適 あらゆる形態の衝撃から保護するためにDiskusロックのシャックルを完全に隠すように設計 強度を上げるためのバッキングプレートと高テンションボルトが付属 適合する南京錠については、< 347-8068') 347-8068/を参照仕様●材質:スチール●寸法:120 x 56mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:120mm●幅:56mm●コード番号:205-0237アズワン品番65-7961-34
掛け金/留め金 スチール 100 x 35mm 穴径11mm
ABUS¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●材質:スチール●寸法:100 x 35mm●主要な穴径:11mm●長さ:100mm●幅:35mm●コード番号:816-007アズワン品番65-7920-46
モーティス・ケースロック
Dom Metalux¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷Unitecnic Metalux 9667 M は、欧州仕様のシングルポイントほぞ差しロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 又は 50 mm です。この錠は、それが組み込まれている木製扉に、慎重に流動性とデザインをもたらします。ドアを閉めるのは簡単で静かです。ポリオキシメチレンラッチは、高い物理特性を持つポリマーで、ドアを開けるとロックに統合されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ロ仕様●ロック機構:レバー●コード番号:212-3849アズワン品番65-7902-31
ツインループケーブル 5m スチール 10mm
ABUS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Cobra セキュリティ ケーブル O6mm。ツイン ループ 133本のハイテク スチール合金より線 切れにくい編み込み構造 柔軟かつ軽量 ビニールカバーで保護されたケーブル仕様●チェーン直径:10mm●長さ:5m●材質:スチール●コード番号:364-6053アズワン品番65-8039-01
ダイヤル錠 ロック式キーボックス
ABUS¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:502g●キャビネットアクセスタイプ:ダイヤル錠●取付けタイプ:壁取付け●コード番号:236-9196アズワン品番65-7859-46
System 30 Key Cabinet Elec Cam
Securikey¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷キーの場合は、キーが安全であることを確認する必要があります。Securikey は、シンプルなキーキャビネットから Advanced Issue and Monitoring System まで、お客様の要件を満たすソリューションを提供できます。フラッシュクロージングリムの付いた1.5 mmのスチールキャビネットにより、力ずくによる侵入に対応 調整可能な識別カラーと番号付きのフックバーによって、レイアウトのカスタマイズが可能 数字が常に見えるように掛けられる設計の独創的な鍵タブ オプションのセキュリティシ仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:30●材質:スチール●取付けタイプ:壁取付け●色:グレー●奥行き(深さ):80 mm●高さ:305 mm●幅:215mm●コード番号:187-8988アズワン品番65-7920-09
Reversible Door lock with mechanical cod
Dom Metalux¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷Unitecnic 機械式ロックは、コード又はキーで開閉でき、この機械式 / 自律型シールは、既存のハンドルの代わりにほとんどの埋込型ロックに取り付けることができます。専用シリンダプレート 入退室管理が可能です仕様●動作メカニズム:メカニカル●ハンドル:左側レバー,右ハンドレバー●材質:スチール, Zamak●ハウジング寸法:300 x 56mm●コード番号:205-5081アズワン品番65-7918-77
CADENAS
SAM¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷SAM OUTILLAGE 南京錠。純黄銅製ボディ 小型サイズ仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:9mm●シャックル長さ:28mm●南京錠:なし●風雨耐性:なし●材質:真鍮●コード番号:221-5760アズワン品番65-7972-50
Blue Pro Series padlock 6 pin cylinder - 1箱 6個入
MASTER LOCK¥69,980税込¥76,9781箱(6個)7日以内出荷Master Lock No。6121BLU ProSeries R 耐候型 Tough R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体からの攻撃に耐える 54 mm 幅の重量スチール製ボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬ボロン合金シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。青色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:青●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9834アズワン品番65-7920-33
Abus ダイヤル錠 ロック式キーボックス
ABUS¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷ABUS KeyGarageロックボックス。特長と利点。4桁の数字コードを使用して、鍵、貴重品、プラスチックカードを保管。最大20本の鍵を収容。耐久性の高い金属製ハウジング。ブラック/シルバー仕上げ仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:20●材質:亜鉛●キャビネットアクセスタイプ:ダイヤル錠●取付けタイプ:シャックル●色:黒、シルバー●奥行き(深さ):43 mm●高さ:175 mm●幅:80mm●コード番号:704-0250アズワン品番65-7853-32














![電子ホイッスル付き横断旗 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84376409-241017-02.jpg)