絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
137件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 護身・防犯用さすまた 伸縮式(最長185cm) CAR-SASシリーズ ASK TRADING(エーエスケートレーディング)

    護身・防犯用さすまた 伸縮式(最長185cm) CAR-SASシリーズ

    ASK TRADING(エーエスケートレーディング)
    42,980税込47,278
    1本
    8日以内出荷
    690gの超軽量。男性はもちろん、女性でも扱いやすい伸縮式のカーボン製さすまた。155~185cmに伸縮する4段式で使用時はロックがかかる安心設計。収納時は最短121cmまでコンパクトになり、携行性に優れ移動や保管を配慮した仕様。軽量で強靭なカーボンを使用したこと
    仕様●箱サイズ:約1060×530×60mm●材質:カーボン(炭素繊維)●本体:約480×140×1210~1850mm●重量:約690g●原産国:中国製アズワン品番65-9625-63
  • 掛け金/留め金 180 x 79mm 穴径14mm ABUS

    掛け金/留め金 180 x 79mm 穴径14mm

    ABUS
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    別売りの南京錠、品番 ; 625-485 625-485 を参照のこと。ヘビーデューティ南京錠、掛け金 / 留め金。のこぎり、ドリル、ハンマー、たがね、カッター、天候などに対し高い耐性を持つようにデザインされた、セキュリティ南京錠。この南京錠は保険会社の要件を満たす、「高
    仕様●寸法:180 x 79mm●主要な穴径:14mm●長さ:180mm●幅:79mm●コード番号:625-491アズワン品番65-7914-02
  • 掛け金/留め金 スチール 195 x 45mm 穴径12.5mm ABUS

    掛け金/留め金 スチール 195 x 45mm 穴径12.5mm

    ABUS
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷
    ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金は、丈夫なスチール製の耐腐食性デバイスです。ステープルの穴径は 12.5 mm、長さは 195 mm、幅は 45 mm です。硬化スチール製ヒンジピン、リンク、及びステープルを備えています。価値の高い貴重品 / 商品を保管し
    仕様●材質:スチール●寸法:195 x 45mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:195mm●幅:45mm●コード番号:422-9154アズワン品番65-7962-63
  • 掛け金/留め金 スチール 155 x 45mm 穴径12.5mm ABUS

    掛け金/留め金 スチール 155 x 45mm 穴径12.5mm

    ABUS
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金は攻撃から保護するためのヒンジ付きピンを備えています。コーナーや角度の周辺での使用に最適です。特長と利点防食 隠しねじ 長さは 155 mm です ステープル穴の直径は 12.5 mm です 南京錠との併用に対応 幅は 4
    仕様●材質:スチール●寸法:155 x 45mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:155mm●幅:45mm●コード番号:205-0221アズワン品番65-7962-40
  • キーホルダ 1袋 6個入 DURABLE

    キーホルダ 1袋 6個入

    DURABLE
    1,698税込1,868
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:キーホルダ●内容量:6●コード番号:234-8498アズワン品番65-7849-87
  • PIRモーション検知器 センサー半径10m FINDER

    PIRモーション検知器 センサー半径10m

    FINDER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    屋内設置用の Finder タイプ 18.01 PIR 動き検出器(壁面取り付け型)です。1 NO 10 A出力は電源電圧に電気的に共通です 小型 光依存性センサと遅延時間を搭載しています 遅延調整をオフにします 任意の位置で動作を検出するために使用できます 検出角度が広くなっています
    仕様●検出タイプ:PIRモーション検知器●センサー半径:10m●コード番号:225-4636アズワン品番65-7930-04
  • IR検出器 センサー半径120m Profilineシリーズ ABUS

    IR検出器 センサー半径120m Profilineシリーズ

    ABUS
    41,980税込46,178
    1セット
    7日以内出荷
    赤外線光電ライトビーム
    仕様●検出タイプ:IR検出器●センサー半径:120 m, 60m●奥行き(深さ):72 mm●幅:173mm●高さ:74 mm●シリーズ:Profiline●耐タンパー性:あり●コード番号:519-494アズワン品番65-7916-03
  • CADENAS SAM

    CADENAS

    SAM
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    SAM OUTILLAGE 南京錠。純黄銅製ボディ 小型サイズ
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5.5mm●シャックル長さ:18mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:なし●材質:真鍮●コード番号:221-5756アズワン品番65-7972-85
  • ロックアウトタグ Sibille

    ロックアウトタグ

    Sibille
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タグメッセージ:使用禁止デバイス●材質:PVC●コード番号:188-7004アズワン品番65-8039-21
  • ロックアウト 1穴 ABS ユニバーサル回路ブレーカロックアウト 53mm ABUS

    ロックアウト 1穴 ABS ユニバーサル回路ブレーカロックアウト 53mm

    ABUS
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    。ABUS ロックアウトデバイスは、一般的なすべての回路ブレーカやヒューズに取り付けて、単極及び多極の回路ブレーカをロックアウトします。ハンドホイールねじヘッドを使用すると、工具を追加する必要がなく、追加のねじスロットにより、さらに締め付けることも可能なため、簡単に使用できます。色は赤です
    仕様●種類:ユニバーサル回路ブレーカロックアウト●材質:ABS●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:17mm●取付けポイントの最大サイズ:53mm●ロックシャックル最大径:6.5mm●色:赤●コード番号:218-4719アズワン品番65-7955-09
  • System 48 Key Cabinet Elec Cam Securikey

    System 48 Key Cabinet Elec Cam

    Securikey
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    。キーの場合は、キーが安全であることを確認する必要があります。Securikey は、シンプルなキーキャビネットから Advanced Issue and Monitoring System まで、お客様の要件を満たすソリューションを提供できます。フラッシュクロージングリムの付いた1.5 mmのスチールキャビネットにより、力ずくによる侵入に対応 調整可能な識別カラーと番号付きのフックバーによって、レイアウトのカスタマイズが可能 数字が常に見えるように掛けられる設計の独創的な鍵タブ オプションのセキュリティシールと併用するためのクローズドループが付属します 耐久性の高いライトグレー塗装仕上げで、ほとんどの環境に適合 セキュリティロックと2つのキーが付属
    仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:48●材質:スチール●取付けタイプ:壁取付け●色:グレー●奥行き(深さ):80 mm●高さ:355 mm●幅:300mm●コード番号:187-8989アズワン品番65-7851-71
  • IR検出器 センサー半径20m Ecolineシリーズ ABUS

    IR検出器 センサー半径20m Ecolineシリーズ

    ABUS
    13,980税込15,378
    1セット
    7日以内出荷
    。赤外線光電ライトビーム
    仕様●検出タイプ:IR検出器●センサー半径:20m●奥行き(深さ):34 mm●幅:46mm●高さ:95 mm●シリーズ:Ecoline●耐タンパー性:あり●コード番号:519-400アズワン品番65-7912-51
  • Gas Cylinder Lockout BRADY

    Gas Cylinder Lockout

    BRADY
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:ロックアウト装置●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最大サイズ:36mm●コード番号:237-0513アズワン品番65-7869-54
  • Digital Combination Lock 3780 Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company

    Digital Combination Lock 3780

    Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    。The Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company Digital combination lock is an easy to use and versatile model that is available with a wide range of standard, optional and advanced features。It is unique to all our digital code locks, you can use our steel override key to bypass the keyless locking feature when immediate supervisory access is necessary。It is compatible with the RAS remote allocation system, typical applications of this keyless digital code lock include Lockers, Metal and Wooden Office Furniture and Postal.Colour black, silver or white Fixing point two or three 8-digit master code 6-digit sub-master code 4-digit user code
    仕様●動作メカニズム:電子●ハンドル:左側レバー,右ハンドレバー●材質:亜鉛●仕上げ:銀色粉体コーティング●ハウジング寸法:136 x 37mm●コード番号:231-2055アズワン品番65-7915-38
  • CarryMore Locking Retainer RAACO

    CarryMore Locking Retainer

    RAACO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    。Raaco 安全ロックは、搬送中の中味を維持し、保護するのに役立ちます。この保持ロックは、南京錠又は気密シールを使用してロックできます。寸法は 100 x 148 x 14 mm です。ポリプロピレン製で、色は黒です
    仕様●Bluetooth:なし●材質:ポリプロピレン●ボディ幅:148mm●コード番号:221-4715アズワン品番65-7973-06
  • Cadenas 76 cable 40 cm Rouge Varie ABUS

    Cadenas 76 cable 40 cm Rouge Varie

    ABUS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    。ABUS プラスチックコーティングが施された安全用南京錠は、感電、非磁性、ノンスパーク(防爆)を完全に防止します。温度環境や狭い場所での用途に最適です。ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。便利な自動ロック機能 9 種類のシャックルオプション ロックアウト要件に応じた 1 つのキー:作業員 1 人、ロック従業員 1 人、キー 1 人 キー保持:ロックされるまでキーをロックします
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:40mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4699アズワン品番65-7908-29
  • Cadenas 65-45mm s'entrouvrant 6451 ABUS

    Cadenas 65-45mm s'entrouvrant 6451

    ABUS
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    。ABUS ソリッド黄銅ケース - NANO PROTECT 技術を採用したケース焼き入れスチールシャックル - さまざまな高さ( HB )のシャックル - 非腐食性素材製の内部部品 - ピン付きの精密シリンダ。高品質のピンタンブラー機構です セルフロック機構を備えています 幅: 45 mm シャックル直径 7 mm
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:24mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●ボディ幅:45mm●コード番号:218-4694アズワン品番65-7906-73
  • Cadenas 65-30mm s'entrouvrant 6301 ABUS

    Cadenas 65-30mm s'entrouvrant 6301

    ABUS
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    。ABUS ソリッド黄銅ケース - NANO PROTECT 技術を採用したケース焼き入れスチールシャックル - さまざまな高さ( HB )のシャックル - 非腐食性素材製の内部部品 - ピン付きの精密シリンダ。高品質のピンタンブラー機構です セルフロック機構を備えています 幅: 45 mm シャックル直径 7 mm
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●ボディ幅:30mm●コード番号:218-4693アズワン品番65-7956-36
  • Abus マスターキー 真鍮 ABUS

    Abus マスターキー 真鍮

    ABUS
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    。マスターキー仕様 - 管理性と利便性 各南京錠(RS ; 788-7955 788-7955 )には専用の鍵があり、その鍵のみを、その南京錠に使用できます。 ただし、マスターキー仕様の南京錠すべてに使用できるマスタキーが存在します。 マスタキーは、そのスイートのすべての鍵に優先します。 学校、ジム、オフィスなどに便利です。 注: これは相違管理スイートではないため、同じスイートから大量の南京錠を購入すると、鍵の重複が起こり得ます。ABUS MK65/40シリーズマスタキー。仕上げ: ニッケルめっき MK65501 (65/50に適合) MK65401 (65/40に適合)
    仕様●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:銀●内容量:1●コード番号:788-7952アズワン品番65-7899-96
  • Post Box High Security 375mm H Securikey

    Post Box High Security 375mm H

    Securikey
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    Master Lock は品質、セキュリティ、耐久性の代名詞です。Master Lock 製品は他に類を見ないほど幅広い製品を取り揃えており、どれも安全性と予算の両方の要件を満たしています。ユーロプロファイルの「ワンキーシステム」との統合に最適です 頑丈な粉体コーティング仕上げの高品質亜鉛めっきスチールプレート製です ヒンジ付きのガタ音防止ふた LID を備えた TOP ローディング A4 レタースロットです ヒンジ付きのフルハイトサイドドアにより、ポストへのアクセスが容易 ユーロプロファイルシリンダ用セキュリティデッドロック及び 3 つのキーが装備されています あらゆる平らな面に取り付けるのに適しています
    仕様●モデル:BSPBHS375PHZCYL●高さ:375 mm●幅:300mm●奥行き(深さ):120 mm●重さ:6.3kg●コード番号:187-5361アズワン品番65-7920-31
  • Small Ball Valve Lockout BRADY

    Small Ball Valve Lockout

    BRADY
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:ボール弁ロックアウト●材質:ナイロン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:6.35mm●取付けポイントの最大サイズ:25.4mm●コード番号:237-0528アズワン品番65-7865-93
  • Cadenas 60-35mm Blister ABUS

    Cadenas 60-35mm Blister

    ABUS
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    ABUS ソリッド黄銅ケース - 硬化スチール製ケース - ハンドルはさまざまな高さ( HB ) - 非腐食性素材に内部部品。ピン付き精密シリンダ - ハンドルを押すと自動的に閉じ、キーは不要です。軽量 頑丈
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:3.5mm●シャックル長さ:13mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:真鍮●ボディ幅:25mm●コード番号:218-4689アズワン品番65-7956-34
  • ツインループケーブル 1.85m スチール 8mm ABUS

    ツインループケーブル 1.85m スチール 8mm

    ABUS
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    ツインループコイルケーブル。使用後に元のコイル形状に戻るツインループケーブル。収納が簡単 クリアビニール被覆で塗装面などの仕上げを保護
    仕様●チェーン直径:8mm●長さ:1.85m●材質:スチール●コード番号:364-6069アズワン品番65-7961-09
  • PADLOCK DEVICE IN OPEN-CLOSED XT1-XT3 ABB

    PADLOCK DEVICE IN OPEN-CLOSED XT1-XT3

    ABB
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ABB 南京錠の開放型開閉装置は、製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2●コード番号:192-0901アズワン品番65-8038-65
  • Electronic Rotary Latch SOUTHCO

    Electronic Rotary Latch

    SOUTHCO
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    プッシュクローズ式の電子リリース 高電気機械式リリース負荷 消費電力は最小限です 内蔵コネクタ 拡張ハウジングで安全性を向上 ドア及びトリガセンサ ラッチステータスを検出するマイクロスイッチ 内蔵ケーブルブラケットで機械的にオーバーライド 12 → 24 V 動作 効率的な DC ギアモータ作動 プルオープン機能用のディテント機構 2 穴による簡単な取り付け
    仕様●動作メカニズム:電子●材質:プラスチック●ハウジング寸法:66.6 x 81.8mm●ハウジング長さ:66.6mm●ハウジング幅:81.8mm●コード番号:192-5494アズワン品番65-7938-68
  • Green Pro Series padlock 6 pin cylinder 1箱 6個入 MASTER LOCK

    Green Pro Series padlock 6 pin cylinder 1箱 6個入

    MASTER LOCK
    77,980税込85,778
    1箱(6個)
    7日以内出荷
    Master Lock No。6121GRN ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート式南京錠は、身体的な攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬ボロン合金シャックルを備え、優れた耐切創性を発揮します。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。緑色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 部署、従業員、アクセスなどを区別するために、緑色で視認性の高いカバーを備えています 。 ProSeries R 南京錠は商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引っ張りやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできませんキーが違います
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:緑●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9833アズワン品番65-7920-32
  • 防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ エスコ

    防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ

    エスコ
    2,780税込3,058
    1箱(2枚)
    翌々日出荷
    仕様●サイズ(mm):280×410●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用
  • Yellow Pro Series padlock 6 pin cylinder 1箱 6個入 MASTER LOCK

    Yellow Pro Series padlock 6 pin cylinder 1箱 6個入

    MASTER LOCK
    82,980税込91,278
    1箱(6個)
    7日以内出荷
    Master Lock No。6121YLW ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体からの攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm の直径 8 mm の硬化ボロン合金シャックルを備えていて、優れた耐切断性を実現しています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。黄色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 黄色の高視認性カバーは、部署、従業員、アクセスなどを区別します。 ProSeries R 南京錠は商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引き回しやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできません
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:黄●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9838アズワン品番65-7920-30
  • 防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ エスコ

    防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ

    エスコ
    6,270税込6,897
    1箱(2枚)
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):390×940●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用
  • 3-in-1 Electrical Plug Lockout BRADY

    3-in-1 Electrical Plug Lockout

    BRADY
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:プラグロックアウト●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●コード番号:237-0514アズワン品番65-7857-81
  • Cadenas Granit 37/55 Varie Blister ABUS

    Cadenas Granit 37/55 Varie Blister

    ABUS
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    ABUS 御影石南京錠 ABUS 37/55 最も厳しいセキュリティ要件向けの南京錠です。37/55 granit は、ホール、ドア、Gates、コンテナ、トラックなどの固定に最適です。黒色の granit 耐腐食性コーティングにより、このロックは屋外用途に適しています。ABUS と Plus ディスクシリンダでロックが取りにくいのが特長です。37/55 は、高い欧州基準に従って製造され、CEN クラス 4 認定を取得しています。壮大なシリーズはドイツで完全に作られている。暗闇で快適に使用できるように、付属の 2 つのキーのうちの 1 つには LED ライトが装備されています。鍵を簡単に複製できるコードカード又は発行中のスペアキーの量を完全に制御できるセキュリティカードのいずれかを備えた granit ロックを用意しています。ABUS Plus ディスクシリンダは、操作に対する最高の保護性能を発揮します 硬化合金スチール製のボディとシャックル 黒色粒状コーティングにより、さらに耐腐食性が向上しています
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:16mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:スチール●ボディ幅:62.5mm●コード番号:218-4686アズワン品番65-7959-26
  • 防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ エスコ

    防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ

    エスコ
    3,300税込3,630
    1箱(2枚)
    翌々日出荷
    仕様●サイズ(mm):390×470●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用
  • 防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズ ストア・エキスプレス

    防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズ

    ストア・エキスプレス
    9,998税込10,998
    1枚
    7日以内出荷
    閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。今までのメッシュネットと比較し、材質がポリエチレンからポリプロピレンに変更になり、約20%軽量になりました。
    仕様●素材:防炎ポリプロピレン●サイズ:ネットピッチ/1mm、ハトメ/内径8.5mm、ハトメピッチ/45cm●防炎物品ラベル付き(防炎認定品)●※繊維織物ですので部分的に力が加わりますと、変形・伸縮が生じる可能性があります。●※洗濯・スチーム・高温・火気厳禁。
  • 収納ボックス 防災グッズ カイスイマレン

    収納ボックス 防災グッズ

    カイスイマレン
    159,800税込175,780
    1個
    10日以内出荷
    錆びないPE(ポリエチレン)製で、発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。簡易ベンチとしても使える2WAYタイプです。
    仕様ベンチタイプ施錠無付属品南京錠×1個材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)1500×678×553質量(kg)44容量(L)300アズワン品番66-0008-04
  • QSC DRタグ QSC

    QSC DRタグ

    QSC
    24,980税込27,478
    1枚(5000枚)
    7日以内出荷
    AM方式用のラベルタグ(DRタグ)です。シール部分は剥がれにくい強粘着を採用。 ドラックストア、GMS等を中心に導入されています。
    メーカー商品コードA2100
  • QSC ラベルタグ 5×5 消去タイプ(D)SUN QSC

    QSC ラベルタグ 5×5 消去タイプ(D)SUN

    QSC
    5,698税込6,268
    1枚(500枚×4巻)
    7日以内出荷
    タグの厚みが約140μと薄いので、 どの業種にも対応可能です。
    用途書店・CD/DVD メディア系・ ホームセンター・リサイクル・雑貨等寸法(mm)50×50タイプ消去厚さ(μm)140メーカー商品コードA201612
  • QSC ラベルタグ 4×4 非消去タイプ QSC

    QSC ラベルタグ 4×4 非消去タイプ

    QSC
    4,898税込5,388
    1枚(500枚×4巻)
    7日以内出荷
    タグの厚みが約140μと薄いので、どの業種にも対応可能です。
    用途書店・CD/DVD メディア系・ホームセンター・リサイクル・雑貨等寸法(mm)40×40タイプ非消去厚さ(μm)140メーカー商品コードA200480
  • QSC ラベルタグ 4×4 消去タイプ QSC

    QSC ラベルタグ 4×4 消去タイプ

    QSC
    4,898税込5,388
    1枚(500枚×4巻)
    7日以内出荷
    タグの厚みが約140μと薄いので、どの業種にも対応可能です。
    用途書店・CD/DVD メディア系・ホームセンター・リサイクル・雑貨等寸法(mm)40×40タイプ消去厚さ(μm)140メーカー商品コードA200470
  • 防犯・ガレージミラー 300R 共栄プラスチック

    防犯・ガレージミラー 300R

    共栄プラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。 死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
    全長(mm)240曲面R(mm)300仕様クリップ付き材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA再生紙使用マーク適合
  • ワイドミラー角型 ベースタイプ 共栄プラスチック

    ワイドミラー角型 ベースタイプ

    共栄プラスチック
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
    材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS全長(mm)142ブラック材質(プレート)スチール寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130曲面R(mm)300再生紙使用マーク適合
防犯タグ/ネット/盗難防止用品