絞り込み
対応メディア
- CD-RW
- CD-R(2)
- SDカード(9)
- USBメモリー(8)
- その他(7)
ブランド
- ロジテック(2)
「対応メディア」から絞り込む
CD-R(2)
CD-RW
SDカード(9)
USBメモリー(8)
その他(7)

CDプレーヤー コンパクト ポータブル Bluetooth対応 リモコン付属 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト
ロジテック¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷Bluetooth機能を搭載したポータブルCDプレーヤー。スマホやワイヤレススピーカー/イヤホンとBluetooth接続で、CD鑑賞が可能です。防水スピーカーと接続すれば、アウトドアやお風呂・キッチンなどの水場でもCD音源を再生できます。リスニング学習向けの機能も充実で、音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。対応メディア【CD-R/RW】対応 (CD-DA/MP3)インターフェースヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子コネクタ形状USB microB×1、電源ポート×1ディスクローディング方式クラムシェル色【筐体】ホワイト保証期間1年間付属品ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚チャンネル数2チャンネルステレオ最大出力(mW)実用10+10BluetoothBluetoothVer5.0質量(g)204(本体のみ)外形寸法(mm)145×145×25(本体のみ、突起部を除く)入力電圧(V)DC+5(microB端子より供給)適合機器Bluetooth搭載のイヤホン・スピーカー、3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要です通信可能距離(m)10(Class 2)設置位置水平対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP・AVRCP
CDプレーヤー コンパクト ポータブル リモコン付属 スピーカー機能付 卓上 イヤホン付属 語学学習 ホワイト
ロジテック¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷ステレオスピーカーを搭載したポータブルCDプレーヤー。イヤホンに疲れたときや、複数人で一緒に聞きたいときに便利です。音質を考えた構造設計で、競合製品を上回る高音質を実現。人が話すときの声の周波数にあたる低音域に強く、発音がはっきり聴きとれる、より効果的なリスニング学習が可能です。音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。コネクタ形状USB microB×1、電源ポート×1付属品ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証規定、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚ディスクローディング方式クラムシェル保証期間1年間インターフェースヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子色【筐体】ホワイト対応メディア【CD-R/RW】対応 (CD-DA/MP3)質量(g)270(本体のみ)外形寸法(mm)145×145×30(本体のみ、突起部を除く)最大出力(W)実用0.3+0.3チャンネル数2チャンネルステレオ入力電圧(V)DC+5(microB端子より供給)適合機器3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要ですスピーカーΦ40mm×2設置位置水平