絞り込み
対応メディア
- SDカード(1)
ブランド
- サイエルインターナショナル
- サンワダイレクト(13)
- ITPROTECH(2)
- BrightSign(2)
- サンワサプライ(1)
- ロジテック(1)
- カシムラ(1)
- テック(TEC)(1)
- Google(1)
- ロジパック(1)
- Syitren(1)
「対応メディア」から絞り込む
SDカード(1)

フルハイビジョンビデオレコーダー&プレーヤー
サイエルインターナショナル¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷DVDプレーヤーやHDDレコーダーの画像をフルハイビジョン画質でSDカードに録画&再生が可能。5インチの大型画面でそのまま再生視聴もでき、出力端子でHDMI端子付きのテレビやモニターに接続して再生することも可能です。SDカードは128GBまで対応。高画質で約723分、低画質なら約1784分の録画ができます。付属のマイクと分配ケーブルを使用して録音時に自分の声でナレーションを入れることも可能です。付属品本体、USB-Cケーブル、AVケーブル、マイク、オーディオ分配ケーブル、取扱説明書その他記録データ:1ファイル最大3.8GB、録画方式:MP4 最大60fps 1920×1080、ヒートアップ:約1分30秒(約100℃)、段階調整数:5段階調整(3~15mm)材質ABS質量(g)252寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×100×22対応メディアSDカード内蔵電池2900mAh3.7V画面サイズ5インチ液晶対応メモリーカードSDカード(FAT32/exFAT)128GB迄インターフェイス入力:HDMI/AV(CVBS、Φ3.5mm)、出力:HDMI使用時間(時間)(満充電)再生:約3、HDMI録画:約1.5、AV録画:約1