2ページ目: 宇宙/天文

150件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 星座早見盤(教師用) 渡辺教具製作所

    星座早見盤(教師用)

    渡辺教具製作所
    10,000税込11,000
    1枚
    5日以内出荷
    星座図が新版になり、スペクトルデータ(星の表面温度による色分けがしてあります)が盛り込まれました。バイエル記号、フラムスチード番号、メシエカタログ、NGCカタログが記載されています。天体観測のガイドとしてお使いになれます。
    付属品立てかけ用台座付材質母盤:金属、回転盤:プラスチック製直径(Φmm)350
  • 環境地球儀(ブルーテラ) 渡辺教具製作所

    環境地球儀(ブルーテラ)

    渡辺教具製作所
    3,300税込3,630
    1個
    5日以内出荷
    宇宙から見た、手に乗るタイプの新しい地球儀です。球体は再生紙を使用しています。NASAのMODISの画像をもとに東海大学情報技術センターが画像処理いたしました。付属品に等縮尺の月と、3.8mのリボンを用意し、宇宙空間上の地球と月の距離を実感することができます。
    付属品月モデル付(マグネットシ-ト、カ-リングリボン付)材質球体:再生紙、台:木球径(Φmm)120(1億分の1)
  • 宇宙万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]

    宇宙万華鏡

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    982税込1,080
    1個
    3日以内出荷
    宇宙をのぞいてみよう太陽・地球・月・土星4つの身近な天体のフィルム付。本体を組立て、宇宙万華鏡フィルムをセットするだけで楽しめます組立簡単 宇宙万華鏡フィルムには太陽、地球、月、土星、4つの身近な天体が印刷されています。材質:紙,PP,PVC。サイズ:Φ42×154mm。セット内容:紙管(Φ39×140mm)×1、宇宙万華鏡用紙(140×125mm)×1、キャップ(上・下)・トレー(上・下)×各1、ミラー(30×140mm)×3、宇宙万華鏡フィルム(Φ25mm)×1
    用途天体・宇宙をテーマにした理科学習・観察活動やワークショップに。セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、宇宙万華鏡用紙(140×125mm)×1、上・下キャップ・トレー上・下×各1、ミラー(30×140mm)×3、宇宙万華鏡フィルム(Φ25mm)×1材質紙、PP、PVC寸法(mm)Φ42×154質量(g)57
  • ペーパークラフト地球儀 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ペーパークラフト地球儀

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    473税込520
    1個
    3日以内出荷
    自分で組み立てるペーパークラフト小型地球儀。球径約Φ106mm 縮尺約1/120,000,000。材質:PP,紙。サイズ:完成サイズ/Φ約106×115×160mm。セット内容:土台・枠・本体台紙
    用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。材質PP、紙寸法(mm)約106×115×160(完成)球径(Φmm)約106縮尺1/120000000
  • 太陽と影の動き観察器 ナリカ

    太陽と影の動き観察器

    ナリカ
    12,700税込13,970
    1セット
    11日以内出荷
    ポールの影の反対側に太陽があることがわかる実験器です。ポールの影の位置の変化を水性マーカーなどで記録し、記録した影の位置の変化から太陽の動きをとらえることができます。また、記録シートはマーカーを消して繰り返し使用することができます。
    セット内容ポール(木製、400mm)4本、台座4台、記録シート(透明フィルム、950×950×0.08mm)4枚
  • 月の満ち欠け推論モデル ナリカ

    月の満ち欠け推論モデル

    ナリカ
    30,500税込33,550
    1個
    11日以内出荷
    月の見え方と太陽の位置関係が学習できる直径300mmの月の満ち欠け演示用モデルです。材質が発泡スチロールのため、軽くて安全に演示ができます。
    材質発泡スチロール寸法(mm)Φ300(球)、218(柄)
  • 月の満ち欠け実験ボード ナリカ

    月の満ち欠け実験ボード

    ナリカ
    35,000税込38,500
    1セット
    5日以内出荷
    ●教科書の内容に沿った月の満ち欠けの実験ができる。●月の満ち欠けと太陽の位置関係を学習できます。本体中央のカメラ取付用1/4インチねじにToruSeeを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすをタブレットやモニタを通して観察・記録できます。●光の陰影が出やすい表面加工を施した月モデルを使用。●通常のカメラでは撮影が難しい暗い室内での実験も、マニュアル絞りのToruSee-TCなら簡単に撮影できます。
    セット内容月の満ち欠け実験ボード(820×600mm)、月モデル(グループ実験用・Φ50×120mm)10個、理科実験観察撮影装置 ToruSee-TC(200万画素、USB2.0出力)、小型自由雲台
  • しゃ光板 ナリカ

    しゃ光板

    ナリカ
    19,500税込21,450
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    太陽観察の必需品。目に有害な光線(紫外線、赤外線、眩光)を完全に遮断する、「JIS規格、しゃ光度No.13」のフィルターを使用した、太陽観察用しゃ光板です。紙製ケース入り。
    寸法(mm)170×74(本体)、101×46(フィルター)遮光度JIST8141、しゃ光度No.13ケース付き数量(個)10材質(フィルター枠)ABS樹脂製、首かけひも付き
  • ヘッドアースキャップ ナリカ

    ヘッドアースキャップ

    ナリカ
    8,500税込9,350
    1セット(50個)
    9日以内出荷
    方位を示すヘッドアースキャップを使い、子供たち一人ひとりが体験することによって、天体学習における方位に対しての理解を深めることができます。月の満ち欠けや地球の自転と公転、金星の満ち欠け、季節による星座の変化などが学習できます。
    入数50人分
  • パラソル型 月・金星モデル ナリカ

    パラソル型 月・金星モデル

    ナリカ
    9,000税込9,900
    1個
    9日以内出荷
    月の満ち欠けの変化を、月と太陽の位置関係から確認できる傘です。傘の中に入り、中心を回るだけで、地球から見た月の満ち欠けのようすを観察できます。月モデルは、光の影がでやすい表面加工を施したスチロール球なので、照明の光が当たっている部分と影になる部分の差が出るため、満ち欠けが見やすくなっています。
    寸法(mm)約Φ1,600×920(使用時)
  • スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット ナリカ

    スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット

    ナリカ
    47,000税込51,700
    1セット
    5日以内出荷
    さまざまな星を観察しよう!。スマート天体望遠鏡DDL-TW1としゃ光シート(50枚入)をセットにしました。専用アプリ(無料)をお手持ちの端末(Android、iOS、Windows)にインストールすれば、一度に最大10台まで同時にアプリ上で天体を観測できます。しゃ光シートは遮光度JIS14相当で、目に有害な光線を遮断できます。太陽を観察する際に目の前にかざすことで目を保護しながら観察できます。付属のソーラーフィルター(太陽観測専用フィルター)を使用すると、天体望遠鏡でも太陽観察ができます。
    セット内容スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)×1台、しゃ光シート(50枚)×1組遮光度JIS 14相当、遮光シート寸法:148×210mm(A5サイズ)望遠鏡仕様スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K):【イメージセンサ】SONY-CMOS IMX 307 2M、【最大解像度】1920×1080P(2K)、【動画フォーマット】MP4、【倍率】400×~2400×、【焦点距離】500mm、【有効口径】82mm、【アプリケーション】Android/iOS/Windows、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wi-Fi/Type-Cケーブル、【Wi-Fi距離】約5m、【データフォーマット】MJPG、【静止画フォーマット】PNG、【動画フォーマット】MP4、【三脚】2段 565mm~1030mm、【使用電源】内蔵リチウムバッテリー 1700mAh、【充電】DC5V 1A Type-C、【動作環境温度】-20℃~+50℃、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、光学ガラス、【付属品】三脚×1、ファインダースコープ×1、オプティカルチューブ×1、キャリーバッグ×1、センサ×1、スマホホルダー×1、ソーラーフィルター×1、星座早見盤×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
  • 天体望遠鏡 AP-R130Sf・SM ビクセン

    天体望遠鏡 AP-R130Sf・SM

    ビクセン
    226,000税込248,600
    1個
    6日以内出荷
    広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。追尾モーター付。
    仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):345×付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)15.2分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台AP-SM赤道儀
  • 天体望遠鏡 ポルタⅡ AE81M ビクセン

    天体望遠鏡 ポルタⅡ AE81M

    ビクセン
    73,000税込80,300
    1個
    22日以内出荷
    初心者からベテランのサブ機まで幅広く対応!月や惑星の観察におすすめの入門機。主要性能をシンプルにまとめたAE81M鏡筒、優れた操作性と安定性を誇るロングセラーモデル・ポルタII経緯台のセットです。望遠鏡の筒を手で動かし、手を離したところで止まるフリーストップ式を採用。難しい操作が必要ないため、初心者でも直感的に使用できます。天体望遠鏡に初めて触れるユーザーから星好きのベテランまで、簡単に組み立ててすぐに楽しめる天体望遠鏡セットです。
    仕様集光力(対肉眼):134×付属品正立天頂プリズム31.7mm、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)8.7分解能1.43″(極限等級:11.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)ファインダー5倍30mm、実視界8°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)鏡筒形式屈折式架台ポルタⅡ経緯台
  • 天体望遠鏡 モバイルポルタ A70Lf ビクセン

    天体望遠鏡 モバイルポルタ A70Lf

    ビクセン
    46,000税込50,600
    1個
    6日以内出荷
    エントリー向け口径70mmの屈折式鏡筒セット。惑星や月面の観測、写真撮影に!
    仕様集光力(対肉眼):100×付属品正立天頂プリズム31.7mm、ガイドブック、星座早見盤質量(kg)4.9分解能1.66″(極限等級:11.0等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(45倍、実視界65分)、PL6.3mm(143倍、実視界22分)ファインダー6倍24mm、実視界5°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)70/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)900(口径比F:F12.9)鏡筒形式屈折式架台モバイルポルタ経緯台
  • 天体望遠鏡 AP-AE81M・SM ビクセン

    天体望遠鏡 AP-AE81M・SM

    ビクセン
    214,000税込235,400
    1個
    6日以内出荷
    屈折式鏡筒AE81M搭載AP赤道儀・赤経モーターSTAR BOOK ONEコントローラーセット、レンズ口径81mmの屈折式鏡筒 AE81Mを搭載したセットモデル。エントリー設計のAP赤道儀の中で、もっともコストパフォーマンスに優れるセットです。追尾モーター付。
    仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):134×付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり質量(kg)11分解能1.43″(極限等級:11.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)ファインダー5倍30mm、実視界8°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)鏡筒形式屈折式架台AP-SM赤道儀
  • 天体望遠鏡 SXD2WL-SD103SⅡ(ACアダプタ付) ナリカ

    天体望遠鏡 SXD2WL-SD103SⅡ(ACアダプタ付)

    ナリカ
    636,000税込699,600
    1個
    6日以内出荷
    高性能SDレンズ搭載SD103SII鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。高性能SDレンズ搭載の「SD103SII鏡筒」を搭載。SD103SII鏡筒はSD103鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。ACアダプタ付き。
    仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):217×付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ質量(kg)28分解能1.13″(極限等級:11.8等)接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(159倍、実視界19分)ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)103/SDアポクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)795(口径比F:F7.7)鏡筒形式屈折式架台SXD2赤道儀WL
  • 天体望遠鏡 SX2WL-R200SS(ACアダプタ付) ナリカ

    天体望遠鏡 SX2WL-R200SS(ACアダプタ付)

    ナリカ
    475,000税込522,500
    1個
    6日以内出荷
    R200SS鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。優れた集光力を誇る大口径反射式望遠鏡。R200SS鏡筒は大口径ながら軽量性とF4という明るさで高い評価を受けるロングセラー機です。SX2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。太陽投影板Aセット、ACアダプタ付き。
    仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):816×付属品おもり、パ ーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ質量(kg)23.6分解能0.58″(極限等級:13.3等)接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(160倍、実視界19分)ファインダー暗視野7倍50mm 実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)200/放物面、マルチコーティング焦点距離(mm)800(口径比F:F4)鏡筒形式反射式架台SX2赤道儀WL
  • 天体望遠鏡 SX2WL-A105MⅡ(ACアダプタ付) ナリカ

    天体望遠鏡 SX2WL-A105MⅡ(ACアダプタ付)

    ナリカ
    362,800税込399,080
    1個
    6日以内出荷
    A105MII鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセットにACアダプタを付属させました。
    仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):225×付属品おもり、フリップミラー、ガイドブック、アルミ製三脚、パーツケース、専用ACアダプタ質量(kg)21.1分解能1.1″(極限等級:11.9等)接眼レンズ【31.7mm径】NPL20mm(50倍、実視界60分)、NPL6mm(167倍、実視界18分)ファインダーXYスポットファインダーⅡ(等倍)対物レンズ有効径(mm)(主鏡)105/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)1000(口径比F:F9.5)鏡筒形式屈折式架台SX2赤道儀WL
  • 月の満ち欠け説明器(カメラ付)TS-1 ナリカ

    月の満ち欠け説明器(カメラ付)TS-1

    ナリカ
    57,000税込62,700
    1セット
    6日以内出荷
    月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認できるモデルです。強力磁石を使用しているので、黒板に貼付けても安定した演示ができます。地球の位置にカメラなどを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすを確認できます。※カメラなど取付時は、三脚ねじにしっかりと固定し、落下しないようにご注意ください。
    適合画素数:約200万画素、出力:USB2.0(理科実験観察撮影装置ToruSee-TC)セット内容月モデル1個、地球モデル1個(取外し可能、1/4インチねじ付)、太陽モデル1個(磁石付き)、理科実験観察撮影装置ToruSee-TC 1台型式TS-1(カメラ付)寸法(mm)月モデル:Φ80、地球モデル:Φ120、太陽モデル:Φ100間隔(mm)地球モデル-月モデル:500(アーム)
  • 月の満ち欠け説明器(カメラ付)WC-1 ナリカ

    月の満ち欠け説明器(カメラ付)WC-1

    ナリカ
    79,000税込86,900
    1セット
    6日以内出荷
    月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認できるモデルです。強力磁石を使用しているので、黒板に貼付けても安定した演示ができます。地球の位置にカメラなどを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすを確認できます。※カメラなど取付時は、三脚ねじにしっかりと固定し、落下しないようにご注意ください。
    セット内容月モデル:1個、地球モデル:1個(取外し可能、1/4インチねじ付)、太陽モデル:1個(磁石付き)、カメラ:1台型式WC-1(カメラ付)寸法(mm)月モデル:Φ80、地球モデル:Φ120、太陽モデル:Φ100画素数約200万画素、ワイヤレス
  • 国旗付地球儀 レイメイ藤井

    国旗付地球儀

    レイメイ藤井
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    行政タイプ 地球儀スケール付 丈夫な素材・組み立て式木製の台座・支柱と金属フレームをボルトで繋ぐ、簡単な組み立て式。 国旗付
    仕様●本体サイズ:435×315×300mm●本体重量:1600g●材質:地球儀/ハイインパクトスチロール、フレーム/アルミ、台座・支柱/木製●球径:30cmアズワン品番67-4503-47
  • 太陽・月・金星の見え方を調べる実験セット ナリカ

    太陽・月・金星の見え方を調べる実験セット

    ナリカ
    9,500税込10,450
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトながら、グループでしっかり実験。大型教材による演示になりがちな天文実験を、小型化して生徒がグループで実験できるようにした教材です。季節や観測地などの条件を変えて、太陽・月・金星などの天体が「どの時間に、どの方向に見えるのか」を確認できます。また、透明半球の実験も、この実験器を使えば簡単に行えます。
    仕様[実験例]地球の自転と時間・方位の関係、1日の太陽の通り道(日周運動)、季節による太陽の通り道の違い、月の満ち欠けと見え方、観測地(緯度)の違いによる太陽の通り道の違い、金星の見え方・・・などセット内容枠なし地球儀(生徒用)SG2、月・金星モデル(台付き)、小型透明半球儀(Φ30mm、方位板付き)、高輝度LEDライト型式CLR
  • 20cm国旗イラスト付地球儀 レイメイ藤井

    20cm国旗イラスト付地球儀

    レイメイ藤井
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    学びやすさ、インテリア性を兼ね備えた地球儀
    付属品取扱説明書、地球儀スケール材質地球儀=ハイインパクトスチロール、フレーム=スチール、支柱=木製、台座=MDF寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)290×210×200縮尺約1/62815000
  • 地球儀 昭和カートン

    地球儀

    昭和カートン
    7,000税込7,700
    1個
    4日以内出荷
    地勢地図、日本語表記
    材質球:紙・ポリスチレン、台座:ABS樹脂寸法(Φmm)球体:210縮尺6000万分の1
  • 太陽・月・金星の見え方を調べる実験セット CLR-4 ナリカ

    太陽・月・金星の見え方を調べる実験セット CLR-4

    ナリカ
    37,000税込40,700
    1箱(4セット)
    6日以内出荷
    コンパクトながら、グループでしっかり実験。大型教材による演示になりがちな天文実験を、小型化して生徒がグループで実験できるようにした教材です。季節や観測地などの条件を変えて、太陽・月・金星などの天体が「どの時間に、どの方向に見えるのか」を確認できます。また、透明半球の実験も、この実験器を使えば簡単に行えます。
    仕様<実験例>地球の自転と時間・方位の関係、1日の太陽の通り道(日周運動)、季節による太陽の通り道の違い、月の満ち欠けと見え方、観測地(緯度)の違いによる太陽の通り道の違い、金星の見え方・・・などセット内容枠なし地球儀(生徒用)SG2 4個、月・金星モデル(台付き)4個、小型透明半球儀(Φ30mm、方位板付き)4個、高輝度LEDライト4個
  • 月の満ち欠け実験セット MLTL-3 ナリカ

    月の満ち欠け実験セット MLTL-3

    ナリカ
    19,800税込21,780
    1セット
    4日以内出荷
    太陽に見立てたライトと月モデルを使って、月の満ち欠けを確かめる実験セットです。ライトはフレキシブルアーム採用。電球の位置を自在に変えられます。月モデルは明暗がくっきりとわかります。
    セット内容太陽光源装置 TKL-3、月モデル(演示用、Φ100mm、柄付き)材質台座:鋳鉄(焼付け塗装)、支柱:金属寸法(mm)Φ165×390電源(V)AC100口金E26光源LED(40W相当)
  • これでバッチリ!宇宙まるごと実験 N ナリカ

    これでバッチリ!宇宙まるごと実験 N

    ナリカ
    85,200税込93,720
    1セット
    5日以内出荷
    教室を宇宙に!実験し納得できる天体の授業 「地上からみる天体」と「宇宙から見る地球」という、視点の移動を容易にするヘッドアースモデルの実験教材です。 太陽や月の動き、月や金星の満ち欠けを自分の目で確認。 星座の日周運動や年周運動を、体を動かして学習します。
    セット内容パラソル型月・金星モデル(大きさ:約Φ1600×920mm(使用時))、四季の星座発光プレートキット4種(しし座、さそり座、うお座、オリオン座)(大きさ:各265×355mm、LEDライト4個(仕様電源:単3乾電池12個(付属))、ヘッドアースキャップ(50セット分)、地球儀(Φ130mm)、月モデル材料(発泡スチロール球Φ35mm、竹串/50セット分)、三脚(580mm~1530mm)、パラソルホルダー、電球用ソケット、LED電球(40W相当)、人形、解説動画
  • 月の満ち欠け説明器 島津理化

    月の満ち欠け説明器

    島津理化
    33,000税込36,300
    1個
    4日以内出荷
    月の見え方の移り変わりがわかりやすくなる三球儀。立体空間で太陽、地球、月の関係を把握して、ひと月の月の形を月齢ごとに観察できます。新考案の地平板で、月の高度、月の入り・月の出を時間を追って追跡・観察できます。地球と月の大きさの比率は同じにしています。月は公転可能、地球には「観察者」の位置を示すピンと地平板がついています。
    型式ME-130セット内容月、地球、太陽からなる三球儀、地平板、「観察者」位置ピン長さ(mm)天体間距離:【太陽-地球】(最大)1150、【地球-月】230寸法(mm)【地球】70、【月】25、【太陽】100、【収納時】650×150×200質量(g)約800
  • 水蒸気ホールによる飽和水蒸気説明器 ナリカ

    水蒸気ホールによる飽和水蒸気説明器

    ナリカ
    18,000税込19,800
    1セット
    4日以内出荷
    温度と水蒸気量の関係が視覚的にわかる ビー玉を水蒸気に、ボードにあいた穴を水蒸気ホールに見立てることで、飽和水蒸気量や湿度、露点などを視覚的に理解できる実験器です。 飽和水蒸気量に対して、どのくらいの水蒸気が含まれているかが一目でわかります。 温度が下がると飽和水蒸気量が減少し、露点に達する過程も表現できます。
    セット内容飽和水蒸気量説明器7種各1個(0、5、10、15、20、25、30℃)、ビー玉30個材質スチロール、塩化ビニル寸法(mm)118×118×32
  • 太陽による温度変化測定器 ナリカ

    太陽による温度変化測定器

    ナリカ
    3,300税込3,630
    1個ほか
    5日以内出荷
    太陽光の角度と温度変化の違いを調べよう 太陽光のあたる面の角度によって、温度変化にどのような違いが起こるかを調べる実験器です。受光面の温度は放射温度計で測定できます。 スタンド不要。本体をセットするだけで実験できます。 太陽光が当たる面は0°・30°・60°に設定できます。 実験後はたたんでコンパクトに収納できます。
    材質プラスチック寸法(mm)250×350×20(収納時)
  • 月の満ち欠け観察器 ME-100 ナリカ

    月の満ち欠け観察器 ME-100

    ナリカ
    18,700税込20,570
    1セット
    5日以内出荷
    グループ実験に最適! 月・太陽・地球の関係を天体の空間を意識しながら観察できます。 太陽、月、地球の関係が分かりやすい観察シート付きです。 実験に必要なものが全て含まれています。 授業に役立つ新学習指導要領対応のワークシートが付属しています。
    セット内容A3ホワイトボード(440×300×60mm)、観察シート、月モデル(マグネット付き)8個、反射キューブ、イレーザー付きマーカー
  • 白地図ビッグボール BB ナリカ

    白地図ビッグボール BB

    ナリカ
    10,000税込11,000
    1個
    5日以内出荷
    グループ学習でも使える迫力のある50cm白地図ボール! 水で消せる付属の専用ペンで書き込んだり、ふせんやセロハンテープで資料を貼れます。調べ学習のまとめや発表用にもピッタリです。 陸は緑、海洋は透明で、地球の反対側がわかりやすくなっています。 地軸の角度で吊り下げられます。 軽く自由に持てるので、地球の大きさを考えながら楽しく学習できます。
    寸法(Φmm)約500質量(g)約300規格国境線、経線緯線材質ビニール付属品専用ペン、設置トレー
  • ビッグボール地球儀 BG ナリカ

    ビッグボール地球儀 BG

    ナリカ
    15,600税込17,160
    1個
    5日以内出荷
    迫力の大きさで子供たちを惹きつけます! 日本語表記の超特大ビーチボール型地球儀です。地球の大きさの体感や地球への関心を高める教材です。 海洋が透明で地球の反対側がよくわかります。 地軸の角度で吊り下げられるフック穴付き。 時差学習に便利な時差表記もあります。
    寸法(Φmm)約700質量(g)約450縮尺1/17,900,000規格行政図(日本語・英語併記)材質ビニール
  • 天体望遠鏡撮影システム(一眼レフ) AT ナリカ

    天体望遠鏡撮影システム(一眼レフ) AT

    ナリカ
    153,000税込168,300
    1個
    6日以内出荷
    一眼レフで天体写真を撮ろう お手持ちの天体望遠鏡にセットし、天体写真を撮影できる一眼レフカメラとアダプタのセット。天体観測で見た星空を高解像度の一眼レフカメラで撮影・記録しましょう。
    セット内容デジタル一眼レフカメラ、拡大撮影カメラアダプタ、Tリング撮像素子CMOS有効画素数約2410万画素連続撮影速度最高約3.0コマ/秒シャッター速度(秒)1/4000~30秒インターフェースUSB、HDMI記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード付属品バッテリーパック、充電器適合【天体望遠鏡の鏡筒】ビクセン SD103S鏡筒、SD115S鏡筒、A81M鏡筒、A105MⅡ鏡筒、A80Mf鏡筒、R130Sf鏡筒
  • ビッグホール地球儀 ケニス

    ビッグホール地球儀

    ケニス
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    日本語表記の超特大ビーチボール型地球儀です。 透明で裏側が見えるので、地球の反対側がよくわかります。また、地軸の角度で吊り下げられ、時差の表記もあります。 白地図は、水で消せる付属の専用ペンで書き込んだり、ふせんやセロハンテープで資料が貼れます。
    仕様2550万分の1付属品専用ペン(置きトレー付)材質ビニール製質量(g)300球径(Φmm)500
  • 星空雲台ポラリエ ビクセン

    星空雲台ポラリエ

    ビクセン
    62,000税込68,200
    1個
    5日以内出荷
    天体の日周運動に合わせて動く、モーター駆動式のカメラ雲台です。 三脚にポラリエとお手持ちのカメラをのせて撮影することで、星を点像として撮影できます。 本体だけでなく、スマートフォンやタブレットから設定することで、より複雑な撮影制御ができます。
    付属品素通しファインダー、六角レンチ、指標シール寸法(mm)88.5×72×110.5(突起部除く)電源単3乾電池4個(別売)、またはUSB Type-C(別売)対応OSAndroid4.4以上、iOS9.0以上機能星追尾モード・星景撮影モード・月追尾モード・太陽追尾モード(北半球・南半球対応)・カスタムモード搭載可能質量(kg)2.5
  • しゃべる国旗付き地球儀 スタンダード レイメイ藤井

    しゃべる国旗付き地球儀 スタンダード

    レイメイ藤井
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    専用のタッチペンで国や国旗をタッチするとタッチペンが世界の国情報を教えてくれます。
    用途地球儀付属品タッチペン、使用の手引書、取扱説明書(保証書付)、地球儀スケール材質地球儀:ハイインパクトスチロール、フレーム:ABS、台座・支柱:MDF質量(g)550タイプ行政タイプ電源単4乾電池×2個(別売)球径(Φmm)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×287×200縮尺約1/63000000
  • 小型透明半球儀Φ30mm(方位板付き) ナリカ

    小型透明半球儀Φ30mm(方位板付き)

    ナリカ
    5,000税込5,500
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    通常より小型の透明半球と方位板をセットにしたものです。 コンパクトでお求めやすい価格なので生徒実験に最適。 方位板の支柱により季節による影の長さの違いなどを確認できます。
    セット内容小型透明半球(内径約30mm)10個、方位板(約Φ30mm)10個種別小型透明半球儀Φ30mm(方位板付き)10個
  • 四季の星座発光プレートキット ナリカ

    四季の星座発光プレートキット

    ナリカ
    24,200税込26,620
    1個
    5日以内出荷
    ●四季の代表的な星座の発光プレートを自作できるキットです。●星座の日周運動を体を動かして学習できます。●これでバッチリ!宇宙まるごと実験(注文コード:50430933)の補充部品です。
    セット内容パネル4種:しし座、さそり座、うお座、オリオン座(265×355mm 各1枚)、LEDライト:4個(単3乾電池12個(付属))、クッションシール、収納ケース
  • 天体投影機 渡辺教具製作所

    天体投影機

    渡辺教具製作所
    285,000税込313,500
    1個
    5日以内出荷
宇宙/天文