2ページ目: エネルギー/発電

68件中 4168
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発電板 ケニス

    発電板

    ケニス
    999税込1,099
    1組(5枚)ほか
    翌日出荷から11日以内出荷
    静電気発生に使用するアクリル板と塩ビ板です。2面板は片面が塩ビで、もう片面がアクリルになっています。 ティッシュで摩擦するとアクリル板は+ に帯電し、塩ビ板は- に帯電します。
  • ソーラークッカー ケニス

    ソーラークッカー

    ケニス(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1組(2個)
    翌日出荷
    アルミ反射膜を貼り付けた段ボール製ソーラークッカーです。 1台わずか500g と軽量で、A3用紙よりも小さく折りたためます。 1枚のダンボールで、組み立てに道具は一切使いません。 設置方法は夏仕様と冬仕様の2通りがあります。
    寸法(mm)収納時:395×273×30、夏仕様:746×360×330質量(g)500最高温度(℃)晴天無風時:約150
  • 水による静電気発生器(ケルビン発電機) ナリカ

    水による静電気発生器(ケルビン発電機)

    ナリカ
    59,000税込64,900
    1セット
    5日以内出荷
    落ちてくる水滴の力だけで高圧の静電気を発生させることができる不思議な装置。発電した静電気はLEDの点灯により確認できます。 静電気実験の導入や、静電誘導の学習に最適です。
    付属品水容器(ステンレス製、約1L)2個、アクリル板(水容器用)2枚、蛍光灯、ミノムシクリップ付きリ-ド線赤黒各2本材質アクリル寸法(mm)300×200×450質量(g)850
  • ダイナモLEDライトA アーテック[学校教材・教育玩具]

    ダイナモLEDライトA

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,746税込1,921
    1個
    3日以内出荷
    部品の配置がわかりやすいパーツ台紙付。・環境にやさしいリチウムイオン蓄電池採用。・教科書に準拠した直流モーター発電機搭載。・高輝度LED3連装LEDの発光を1個と3個に切り替え可能。・携帯電話の充電に使用できるDCジャック付。 1分間の充電で約30分点灯します。サイズ:115×53×45mm。セット内容:本体(ギア取付済)×1、カバー×1、LEDカバー×1、基板×1、電子パーツ×1、はんだ×1、取付ネジ×1、外部出力コード×1、リチウムイオン蓄電池×1、はんだ付け練習用基板×1、はんだ付け練習用リード線×1
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。寸法(mm)140×53×54科目理科分野物理(電気・磁気)
  • 風力発電工作20セット(ケース入) アーテック[学校教材・教育玩具]

    風力発電工作20セット(ケース入)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    18,182税込20,000
    1ケース(20セット)
    3日以内出荷
    ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。※ペットボトルは付属していません。材質:本体、ケース:PP。サイズ:モーター部分:Φ24×40mm、その他部品:最大54×32×25mm。セット内容:風力発電工作セット×20
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容風力発電工作キット×20、セーフティボックス4型×1ケース寸法(mm)358×530×187科目理科分野物理(電気・磁気)
  • 地磁気で発電実験器 ナリカ

    地磁気で発電実験器

    ナリカ
    25,400税込27,940
    1セット
    11日以内出荷
    地球の磁界(地磁気)を使って発電ができるかを確認する実験。ケーブルはやや太めで硬すぎず回しやすいものです。
    仕様電流感度2.5×10^(-6)A、フルスケール±50μA、過負荷保護装置付、増幅器(差動増幅、増幅率60dB(約1,000倍))、006P型積層電池1個セット内容地磁気で発電ケーブル 10m、検流計(増幅器付)GM-6000
  • 地磁気で発電ケーブル10m ナリカ

    地磁気で発電ケーブル10m

    ナリカ
    2,500税込2,750
    1個
    4日以内出荷
    地球の磁界(地磁気)を使って発電ができるかを確認する実験。ケーブルはやや太めで硬すぎず回しやすいものです。
    付属品「地磁気で発電実験」用発電ケーブルその他バナナ端子付き全長(m)10m数量(本)1
  • 高精度ジュール熱実験装置 JK-200 ナリカ

    高精度ジュール熱実験装置 JK-200

    ナリカ
    97,000税込106,700
    1セット
    5日以内出荷
    熱と電力の比例関係や電流による発熱作用の実験に使う装置です。電流による熱作用の実験,および熱の仕事当量の測定実験に使用することができます。精度の高い実験結果の得られる二重断熱水槽。デジタル温度計の採用により,データを素早く,正確に読み取ることができます。断熱効果を考慮した二重断熱水槽の採用で,精度の高い実験結果が得られます。マグネチックスターラによる連続撹拌により,常に内部の水温を一様に保つことができ,温度ムラによる測定誤差がほとんどありません。
    付属品弦、滑車、おもり皿材質黒板:アルミ型鋼、足付き長さ(m)黒板:1.2電源(V)DC6入力低周波発信器(別売)出力10~20Vp-p振動数範囲(Hz)50~200(パワートランジスタ増幅器付き)
  • ソーラーラジオメーター SIS

    ソーラーラジオメーター

    SIS
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    赤外線に反応して羽がクルクル回るソーラーラジオメーターです。お部屋のインテリアや癒やしのオブジェとして、また贈り物としても喜ばれます。◆ソーラーラジオメーターとは?。赤外線を含む光に反応して中の羽が回転します。窓辺に置けば、太陽光が当たった時はくるくると軽やかに、太陽が雲に隠れ始めるとゆっくりと止まり始め、天気によっていろんな姿を見せてくれます。※蛍光灯やLEDライトには反応しません。
    セット内容本体、取扱説明書(日本語)材質高ホウケイ酸ガラス、アルミニウム質量(g)80寸法(縦×横×高さH)(cm)8×8×16.5
  • 水熱量計 WH-103N ナリカ

    水熱量計 WH-103N

    ナリカ
    24,000税込26,400
    1個
    5日以内出荷
    従来の水熱量計は保温材を使っていることが多く、内部を見ることができませんでした。しかし、本製品は、透明プラスチック製二重断熱構造を採用しているため、内部を容易に観察することができます。また、空焚き防止機能を有しているため、安全に実験が行えます。
    付属品攪拌棒、温度計(-20~+110℃、目盛1℃)仕様抵抗線:5Ω、10Ω各1本本体Φ190×210mm、800mL、プラスチック製減圧二重断熱構造機能空焚き防止機能数量(個)1
  • ふた(ターミナル付)(水熱量計WH-Y用) ナリカ

    ふた(ターミナル付)(水熱量計WH-Y用)

    ナリカ
    5,500税込6,050
    1個
    5日以内出荷
    C15-7602水熱量計WH-Y用ふた
    材質透明プラスチック製
  • 示温クロス(サーモクロス) N-L2 ナリカ

    示温クロス(サーモクロス) N-L2

    ナリカ
    6,198税込6,818
    1個(2枚)
    4日以内出荷
    空気の温まり方が見える布。温度変化で色が変わる生地。空気や地面のように、示温インクや示温ペーストでは観察できなかった液体・金属以外の、ものの温度変化を視覚的に確認できます。
    適合実験例:空気の温まり方、温かいもの・冷たいもの探し型式N-L2寸法(mm)700×450変色温度(℃)約30(30以上でピンク色、30以下で青色)
  • 空気のあたたまり方実験器 TC-1 ナリカ

    空気のあたたまり方実験器 TC-1

    ナリカ
    7,998税込8,798
    1セット
    6日以内出荷
    空気の温まり方の実験がよりわかりやすく&より安全に。温度変化で色が変わる示温クロスと湯を使って、空気の温まり方を視覚的に確認できる実験器。温められた空気がどのように対流していくかが一目でわかります。本体上部の温度計差込口から温度計を入れ、内部温度の測定もできます。示温クロスは可逆性があるので、何度でも使用できます。
    セット内容本体:1台、示温クロス:1枚型式TC-1寸法(mm)本体:280×95×290、示温クロス:220×185変色温度(℃)示温クロス:約30
  • 金属球膨張試験器 BR-S1 ナリカ

    金属球膨張試験器 BR-S1

    ナリカ
    3,998税込4,398
    1組
    4日以内出荷
    1環式。温度による金属の体積変化を確認できる実験器です。
    型式BR-S1寸法(mm)金属球:Φ24より大、柄付き、金属環:Φ24、柄付き
  • クリーンエネルギー実験セット(Go Direct)CE-1 ナリカ

    クリーンエネルギー実験セット(Go Direct)CE-1

    ナリカ
    101,000税込111,100
    1個
    5日以内出荷
    風力発電や太陽光発電、燃料電池などで発電し、プロペラモーターや専用モジュールに搭載されたブザーやLEDで動作を確認できます。また、発生した電気を付属のセンサを使って測定し、それぞれの発電の出力やエネルギー効率の比較も行えます。
    セット内容風力発電機(出力0~1W)、専用モジュール(ブザー、LED)、分度器、風力タービンハブ、チップボード 10枚、ダボ 25本、ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)(測定範囲:±5V・±0.18A、±30V・±1A)、光電池(出力2V、スタンドタイプ)、リバーシブル燃料電池(出力0.5~0.9V)、リード線付プロペラモーター、豆電球型LED、リード線付豆電球ソケット、リード線(赤・黒)各2本
  • ニクロム線(水熱量計WH-Y用) ナリカ

    ニクロム線(水熱量計WH-Y用)

    ナリカ
    1,500税込1,650
    1本
    4日以内出荷
    C15-7602水熱量計WH-Yの補充部品です。
  • Go Direct エネルギー変換効率実験セット ナリカ

    Go Direct エネルギー変換効率実験セット

    ナリカ
    52,000税込57,200
    1セット
    4日以内出荷
    プーリー付ゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。位置エネルギーが電気エネルギーにどれだけ変換されるかを測定することができます。電気エネルギーセンサ測定項目:電圧(V)、電流(mA)、電力(mW)、抵抗(Ω)、エネルギー(J)
    セット内容E31-8201-11ワイヤレス電気エネルギーセンサ 、(測定範囲:2レンジ(±5V、±0.18A)(±30V、±1A))、ペットボトル(1.5L)、プーリー付ゼネコンDUE、豆電球(3.8V、0.3A) 4個、並列豆球台、直列豆球台、ペットボトル吊り下げ用フック、ゼネコン固定用はさみ型式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】GDX-NRG(Go Direct)測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)電源【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】0.001V、40μA測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】電流、電圧対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】ワイヤレス、USB
  • 電気の利用実験器 AE型 ナリカ

    電気の利用実験器 AE型

    ナリカ
    18,000税込19,800
    1セット
    4日以内出荷
    小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。
    仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのためにセット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター140長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80【台付LED】赤電圧(V)【プロペラモーター】最大電圧:3.0定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25Vモーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140RA太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止開放電圧(V)【光電池】3.5短絡電流(mA)【光電池】415最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
  • 水熱量計セット ナリカ

    水熱量計セット

    ナリカ
    84,000税込92,400
    1セット
    5日以内出荷
    水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。測定に便利な電気エネルギーメーターとのセットです。
    セット内容水熱量計WH-Y、比熱測定用体(木箱なし)、電気エネルギーメーターEM2種別WH-SYEM
  • ペルチェモジュール ナリカ

    ペルチェモジュール

    ナリカ
    7,000税込7,700
    1個
    4日以内出荷
    モジュールの両面に温度差をつけると起電力が発生し、逆に電流を流すと片面から吸熱して対向面から放熱する熱電半導体ペルチェモジュール、通常は白いセラミック板にサンドイッチされ、側面を防湿シールで覆われているために中の構造を見ることができません。 このスケルトンタイプならば熱電半導体チップの配列や電極配線など、モジュールの内部構造をじっくり観察することができます。
    寸法(mm)冷却部:45×46本体40角ペルチェモジュール
  • 光のまとあて ナリカ

    光のまとあて

    ナリカ
    7,000税込7,700
    1セット
    4日以内出荷
    小学校3年生 光の性質 ベースに太陽電池と太陽電池で駆動するプロペラなどを取付けた実験器具で、鏡で反射した光を集める実験に最適です。 鏡で反射した光を太陽電池に当てると太陽電池が発電し、プロぺラなどが動きます。光を多く集めれば、よりしっかりと作動します。
    セット内容太陽電池、プロペラ、電子オルゴール(電子メロディー)種別Aセット寸法(mm)240×210×100モーター1.5V~3V、210~250mA電池光電池:1.7V、450mA
  • 水熱量計セット ナリカ

    水熱量計セット

    ナリカ
    46,000税込50,600
    1セット
    4日以内出荷
    水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。
    セット内容水熱量計WH-Y / 比熱測定用体(木箱なし)種別WH-SY材質ふた:透明プラスチック製、ターミナル付き寸法(mm)木製外箱:150×150×95、内部断熱材使用線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75温度計の種類-40~+260℃(プローブ温度計)
  • 水熱量計 WH-Y ナリカ

    水熱量計 WH-Y

    ナリカ
    38,000税込41,800
    1個
    4日以内出荷
    電流によるジュール熱の実験にも使いやすくなっており、電源には6V程度の直流または交流を使用します。 容器のふたを透明プラスチックにして内部が見えるようにしたものです。
    材質ふた:透明プラスチック(ターミナル付き)寸法(mm)木製外箱:150×150×95(内部断熱材使用)線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75設計温度(℃)-40~+260(プローブ温度計)
  • ゼネコンDUE(きっちり収納ケース付) ナリカ

    ゼネコンDUE(きっちり収納ケース付)

    ナリカ
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    グラットネル収納ケースに、ゼネコンの持ち手部分がきっちり収納できるようにウレタン樹脂が入っています。 収納場所に1~10までの数字が入っているので、取り出しや片付けがスムーズに行えます。
    セット内容ゼネコンDUE 10個、きっちり収納ケース、ナンバリングシール(1~10まで)ケース寸法(mm)427×308×150(外寸)、396×285×145(内寸)材質(ケース)ポリプロピレン(ケース)、ポリウレタン(ホルダー)収納数10個、ホルダーに1~10の数字入り
  • 風力発電帽 ナリカ

    風力発電帽

    ナリカ
    58,000税込63,800
    1個
    4日以内出荷
    発電帽を装着して走ることにより上部の風力発電機が発電し、発電帽に装備されたブザーとLEDが作動し、運動エネルギーが電気エネルギーに変換されたことを体感できます。
    材質プラスチック(本体部・風力発電機部)質量(g)約755出力(W)0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時)外形寸法(mm)約220×260×370(突起部含む)構造防滴
  • ゼネコンV3用コンデンサーアダプタセット ナリカ

    ゼネコンV3用コンデンサーアダプタセット

    ナリカ
    1,600税込1,760
    1セット
    4日以内出荷
    手回し発電機ゼネコンV3に接続して使用するコンデンサーアダプタです。コンデンサーアダプタから電子オルゴール(電子メロディー)やプロペラモーターなど、他の機器にも接続できるようにケーブルをセットにしました。リード線付き大容量コンデンサーと同様の実験ができます。
  • 銅製容器のみ(水熱量計WH-Y用) ナリカ

    銅製容器のみ(水熱量計WH-Y用)

    ナリカ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    C15-7602水熱量計WH-Yに使用されている銅製容器
    材質銅製寸法(mm)Φ75×75
  • サーモカップ180N用ふた(20個) ナリカ

    サーモカップ180N用ふた(20個)

    ナリカ
    280税込308
    1組(20個)
    4日以内出荷
    S75-2155-01サーモカップ発泡スチロール製180N用ふたです。
    適合サーモカップ:サーモカップ発泡スチロール製180N(S75-2155-01)
エネルギー/発電