61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーヒーチケット 友屋

    コーヒーチケット

    友屋(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1冊(11枚×100シート)
    当日出荷
    リピーター増加に1役。
    寸法(幅W×高さH)(mm)60×344品名・タイプコーヒーチケット
  • アイススコップ ホワイト イノマタ化学

    アイススコップ ホワイト

    イノマタ化学
    139税込153
    1個
    欠品中
    取手が長いからすくいやすい。折りたたんでコンパクトに収納できます。
    仕様●カラー:ホワイト●サイズ:6.5×22.1×5.7Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8977-49
  • プラスチックファンネル #15 カリタ

    プラスチックファンネル #15

    カリタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    コーヒーマシンKW-15専用ファンネル。立ロシをホールドしてコーヒーを抽出。最適な濾過速度に設定されています。
    用途KW-15 KW-15パワーアップ型 K-100 K-200 SAM-100 SAM-200 KW-25直径(mm)184
  • スティックミルクフローサー カリタ

    スティックミルクフローサー

    カリタ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    クリーミィな泡立ちのフォームドミルクが、簡単に作れます。
    付属品専用スタンド/電源:単4アルカリ電池 2本(別売)寸法(Φ×高さH)(mm)本体:23×245寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:35×55×130/セット時:35×55×265品名・タイプコーヒーミルアズワン品番64-9287-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーマー・ゼット HARIO

    クリーマー・ゼット

    HARIO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳を電子レンジで温めます。 その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。
    電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)定格時間(標準連続使用時間)30秒、(連続使用可能時間)60秒
  • コーヒーミルセラミック・スリム HARIO

    コーヒーミルセラミック・スリム

    HARIO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。 臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。 丸洗い可能です。
    口径(Φmm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220品名・タイプコーヒーミル
  • アイストレー ホワイト イノマタ化学

    アイストレー ホワイト

    イノマタ化学
    129税込142
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途に合わせて、いろいろなタイプの氷が作れます。取り出しスムーズ。
  • USBカップウォーマー スクエア MARKLESS STYLE

    USBカップウォーマー スクエア

    MARKLESS STYLE
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    飲み物を保温できるカップウォーマーです。USB電源に繋いで使用することで、オフィスやご自宅での作業時や休憩中、飲み物がすぐに冷めてしまうのを防いでくれます。55℃・65℃・75℃の3段階で温度調節が可能で、お好みの温度でご使用いただけます。また約8時間経過した場合、自動で電源がOFFになる安全機能付きで安心です。付属のType-Cケーブルは取り外し可能な仕様のためかさばりにくく、持ち運びや収納の際にも便利です。
    材質ABS、アルミ 他寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×13
  • 卓上ミキサーケンミックス KMM770・KPL9000S用 アイコー

    卓上ミキサーケンミックス KMM770・KPL9000S用

    アイコー
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • フリーチケット 友屋

    フリーチケット

    友屋(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1冊(11枚×100枚)
    当日出荷
    リピーター増加に1役。
    寸法(幅W×高さH)(mm)60×344品名・タイプコーヒーチケット
  • USBカップウォーマー ラウンド MARKLESS STYLE

    USBカップウォーマー ラウンド

    MARKLESS STYLE
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    飲み物を保温できるカップウォーマーです。USB電源に繋いで使用することで、オフィスやご自宅での作業時や休憩中、飲み物がすぐに冷めてしまうのを防いでくれます。55℃・65℃・75℃の3段階で温度調節が可能で、お好みの温度でご使用いただけます。また約8時間経過した場合、自動で電源がOFFになる安全機能付きで安心です。付属のType-Cケーブルは取り外し可能な仕様のためかさばりにくく、持ち運びや収納の際にも便利です。
    材質ABS、アルミ 他寸法(mm)Φ110×13
  • セラミックコーヒーミル・スケルトン N HARIO

    セラミックコーヒーミル・スケルトン N

    HARIO
    3,800税込4,180
    1個
    欠品中
    丸洗いができるセラミックコーヒーミル。臼はセラミック製、金属部はステンレスを使用していますので、丸洗いができます。フタをすればコーヒー粉の保存容器に。ミル本体はフタの上に重ねられるので、小スペースで収納できます。滑り止めカバー付きなので安定してコーヒー豆を挽くことができます。ガラス部品のみ食洗機のご使用ができます。
    材質粉受け/耐熱ガラス、粉受け用フタ・ホッパー・ハンドルツマミ/ポロプロピレン、臼/セラミック、ハンドル一式/ステンレス、滑り止めカバー・ホッパー用フタ/シリコーンゴム容量コーヒー豆 100g質量(g)約600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×96×210口径(mm)90
  • ドリップバッグスタント 小久保工業所

    ドリップバッグスタント

    小久保工業所(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    バッグがコーヒーに浸らない。外径約7から10cmのカップに対応できます。 ドリップバッグがコーヒーに浸ることを防ぐので、アイスコーヒーでも氷を入れても上から注げます。 カップの上でドリップするので、注ぐ量が分かりやすく便利です。 片側にかけるタイプのドリップバッグにも使えます。
    寸法(cm)約9.3×7.3×1.6(折りたたみ時)
  • ミルククリーマー HARIO

    ミルククリーマー

    HARIO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳をポットにいれて電子レンジで温めます。 その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。
    材質(ガラスボール)耐熱ガラス、(フタ)ポリプロピレン、(モーターハンドル)ABS樹脂、(撹拌シャフト)ステンレスブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×105×205品名・タイプコーヒーミル使用量牛乳使用量100mLアズワン品番64-5270-15特性電子レンジOK、食洗機OK
  • 18-8ステンレス ハンディーコーヒーミル(セラミック刃) CAPTAIN STAG

    18-8ステンレス ハンディーコーヒーミル(セラミック刃)

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。 摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。 セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。 粗さ調節ねじで粒の調節可能。
    容量容器:120mL、豆:17g(本体に入る焙煎豆の量)材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス(耐熱温度100度)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器寸法(mm)本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35質量(g)219品名・タイプコーヒーミル
  • コーヒーチケット ヒサゴ

    コーヒーチケット

    ヒサゴ
    1,998税込2,198
    1個(11枚×100シート)
    欠品中
    内容11枚つづり材質上質紙寸法(縦×横)(mm)350×60品名・タイプコーヒーチケット1片あたり寸法(縦×横)(mm)23×60TKG品番9-0908-1001TKG品番(2017)6-0814-1101
  • コーヒーウォーマー カリタ

    コーヒーウォーマー

    カリタ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ウォーマープレートは、コーヒーが焦げつきにくい。
    タイプ1連仕様保温2段切替(HiとLowの保温温度選択)材質ポリプロピレン仕上フッ素コーティング質量(g)800消費電力(W)高90、低60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×207×52電源(単相/V)100(50/60Hz)品名・タイプコーヒーウォーマーTKG品番9-0907-0101TKG品番(2017)6-0813-0101
  • 珈琲ビーンズ計量キャニスターミニ CAPTAIN STAG

    珈琲ビーンズ計量キャニスターミニ

    CAPTAIN STAG
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    いつでも・どこでも本格珈琲が楽しめる。約5杯分のコーヒー豆を持ち運びできます。2振りすれば1杯分のコーヒー豆が計量できる。1振りで1/2杯分(約5g)計量できます。開閉に便利なスライドキャップ、便利な目盛り付。
    材質本体:AS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、ふた:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)質量(g)80寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×高さ121適合容量(mL)210
  • ポリカーボネート ハンディー コーヒーミル(セラミック刃) CAPTAIN STAG

    ポリカーボネート ハンディー コーヒーミル(セラミック刃)

    CAPTAIN STAG
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    風味や成分を損なわないこだわりの挽きたてがいつでも味わえます。新セラミック刃使用で引き効率30%UP(※メーカー従来品との比較)。粒度調節式でドリップ方式にあわせて粗さを選べる。シリコンバンド付きで滑り止め・ハンドル収納に便利。耐久性・強度の高いポリカーボネート製。2人分のコーヒー豆がラクラク挽ける。
    仕様豆投入量(約):20g(豆の焙煎度により異なります。)材質フタ・容器:ポリカーボネート(耐熱温度140度)本体:ポリカーボネート(耐熱温度140度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(三価ブラック)・PTFEハンドル:ステンレス・鉄(三価クロメート)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)刃部:セラミック磁器滑り止めグリップ:シリコーンゴム(耐熱温度180度)(中国製)質量(g)220寸法(Φ×高さH)(mm)本体:Φ55×高さ140
  • 500mlミルクフロッサー「ラテハグ」 サンコー[日用品]

    500mlミルクフロッサー「ラテハグ」

    サンコー[日用品]
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    カフェのようなフワフワミルクがボタン1つで。ホットでもアイスでも泡立てる電動ミルクフローサー
    セット内容本体、フタ、ミキシングヘッド3個(1個は本体装着済)、日本語取扱説明書材質ステンレス・PP容量(mL)【調理】最大:泡立ての場合:290、混ぜる場合:500、最小:250質量(g)約850消費電力(W)約350電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×135×215コード長さ(cm)約100(アース線の長さ:約10)モード加熱&攪拌モード:加熱&混ぜる、コールドミルクフォーマーモード:泡立てのみ、ホットミルクフォーマーモード(加熱&泡立て60℃)、オートミールモード(加熱&混ぜる 60/80℃)、加熱なし(45/60/70/80℃)
  • コーヒーミル 川崎

    コーヒーミル

    川崎
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    用途コーヒー豆を挽く際に仕様粗さ(粒度)調節可能(調節ネジ式)
  • カリタ ナイスカットG カリタ

    カリタ ナイスカットG

    カリタ
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を毎分400回転の低速で運転し、豆への加熱をセーブ。機能美を思わすシックなデザインは業務用だけでなくご家庭でも大好評です。
    材質本体:ABS樹脂、ホッパー:アクリル樹脂、粉受:18-8ステンレス、カッター:金属(クロムモリブデン鋼)質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×229×337
  • SW ミルクフォーマーポット 和田助製作所

    SW ミルクフォーマーポット

    和田助製作所
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス品名・タイプコーヒーミル
  • 2連ウォーマー カリタ

    2連ウォーマー

    カリタ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    1.8Lデカンタ保温用電源:単相100V 50/60Hz消費電力:200W質量:2.2kg
    タイプ2連材質ステンレス質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×210×85品名・タイプコーヒーウォーマーTKG品番9-0907-0301TKG品番(2017)6-0813-0301
  • シングルウォーマー カリタ

    シングルウォーマー

    カリタ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    電源:単相100V 90W 50/60Hz(60W~90W切替)質量:1.2kg保温2段切替1.5L以上のデカンタはHi1LではLoが目安です。
    タイプ1連材質ステンレス質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×58品名・タイプコーヒーウォーマーTKG品番9-0907-0201TKG品番(2017)6-0813-0201
  • ハイカットミル タテ型 カリタ

    ハイカットミル タテ型

    カリタ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
    容量(g)ホッパー1000g、粉受800g材質ステンレス質量(kg)12電源(V)単相100V/400W 50/60Hz能力500g/分(中挽)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595品名・タイプコーヒーミル定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプTKG品番9-0906-0501TKG品番(2017)6-0812-0501
  • サイフォンガステーブル (2連) 山岡金属工業

    サイフォンガステーブル (2連)

    山岡金属工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    材質本体ステンレス、風防鉄メッキタイプ2連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×200×90接続口径(Φmm)9.5点火方式マッチ点火火力調節2段階切替コック
  • ボダム シャンボール ミルクフローサー ボダム

    ボダム シャンボール ミルクフローサー

    ボダム(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐熱ガラス製 0.08L。温かい牛乳を入れレバーを 上下に動かせば、きめ細かい フォームミルクが簡単に出来 上がります。本格的なカフェ ラテやカプチーノ作りに。
    材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン・ポリアセタール品名・タイプコーヒーミル直径×高さ(mm)80×190TKG品番9-0892-1001TKG品番(2017)6-0802-0701
  • ハリオ コーヒーミル ウォールナット HARIO

    ハリオ コーヒーミル ウォールナット

    HARIO
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷
    上質な木材であるウォールナットウッドと耐熱ガラスの組み合わせや、異素材との組み合わせによるコーヒーアイテムをシリーズ展開いたします。
    用途一つ一つ職人の手作業でつくられるウォールナットウッドの温かみと共にコーヒーの時間をお愉しみください。TGK品番1-0886-0201材質ウォールナット、メタクリル樹脂 、ステンレス、アルミ、ポリプロピレン、セラミック、ナイロン、シリコーンゴム、ウレタン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×81×215
  • ハリオ コーヒースケール ポラリス HARIO

    ハリオ コーヒースケール ポラリス

    HARIO
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷
    計測範囲:0.1~2000g
    用途計測時間:9分59秒材質ABS樹脂、アクリル樹脂、シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×165×27
  • モカブラウン ドリップバッグホルダー ヨシカワ

    モカブラウン ドリップバッグホルダー

    ヨシカワ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    コーヒーのドリップバッグがカップに浸からない。コーヒーのドリップバッグがカップに浸からない位置にセットできる、組み立て式のドリップバッグホルダーです。収納や持ち運びにも便利な専用ケース付きなので、アウトドアにも。
    材質本体/ステンレス、ケース/ポリプロピレン質量(g)32寸法(縦×横×高さ)(mm)68×100×41
  • 18-8ステンレス ハンディー コーヒーミル L(セラミック刃) CAPTAIN STAG

    18-8ステンレス ハンディー コーヒーミル L(セラミック刃)

    CAPTAIN STAG
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    風味や成分を損なわないこだわりの挽きたてがいつでも味わえます。新セラミック刃使用で引き効率30%UP(※メーカー従来品との比較)。粒度調節式でドリップ方式にあわせて粗さを選べる。シリコンバンド付きで滑り止め・ハンドル収納に便利。丈夫で耐蝕性・耐久性に優れた18-8ステンレス製。3人分のコーヒー豆がラクラク挽ける。本体板厚20%UP、強度・質感グレードアップ。(※メーカー従来品との比較)
    仕様豆投入量(約):30g(豆の焙煎度により異なります。)材質フタ・容器:18-8ステンレス本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(三価ブラック)・PTFEハンドル:ステンレス・鉄(三価クロメート)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)刃部:セラミック磁器滑り止めグリップ:シリコーンゴム(耐熱温度180度)(台湾製)質量(g)310寸法(Φ×高さH)(mm)本体:Φ54×高さ156
  • コーヒーミル用交換ホッパー 水洗い可 専用部品 オーム電機

    コーヒーミル用交換ホッパー 水洗い可 専用部品

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    ホッパー分離式、本体から取り外し可能。お手入れ簡単、水洗い可能。オーム電機 コーヒーミル(型番COK-OR100/品番08-1608)専用のホッパーです。
    材質ステンレス、ABS高さ(mm)全体:98、容器部:80質量(g)93口径(Φmm)上部:86、下部:78
  • 小型エスプレッソメーカー「ミニバリ」 サンコー[日用品]

    小型エスプレッソメーカー「ミニバリ」

    サンコー[日用品]
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    驚きのコンパクトサイズで、本格エスプレッソが楽しめる家庭用エスプレッソマシン
    セット内容本体、水タンクフタ、フィルターフタ、フィルター、ホルダー、計量スプーン、日本語取扱説明書材質本体:ABS、フィルター:SUS304質量(kg)約1.2消費電力(W)約350電源AC100V 50/60Hz圧力約9barコード長さ(m)約0.9(アース線の長さ:約145mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時/90×126×213、展開時/90×206×213使用容量(mL)水:最小/60・最大/150
  • ブラン ハンドブレンダー ホワイト cotta

    ブラン ハンドブレンダー ホワイト

    cotta
    4,498税込4,948
    1個(1個)
    3日以内出荷
    「潰す」「混ぜる」が簡単&スピーディーに行えるブレンダーです。 扱いやすいスティック型。持ち手も握りやすい形状です。 スピードは2段階。ワンタッチで簡単に切り換え可能です。 容器を傷つけにくい、プラスチック型ガード付きです。 カップは約550mlの目盛り付きで便利です。
    寸法(mm)約63×63×H377ホワイト
  • 18-8ステンレスハンディーコーヒーミル CAPTAIN STAG

    18-8ステンレスハンディーコーヒーミル

    CAPTAIN STAG
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    コーヒー本来の風味を味わえるセラミック刃のコーヒーミル。セラミック刃は金属臭がなく、錆びずに衛生的。摩耗しにくいため、使い始めの挽き味が持続します。セラミック下刃は取り外しができ、水洗いが簡単です。
    材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき) ハンドル:ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器寸法(mm)本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35ヴィンテージグリーンサイズS質量(g)219容量(g)豆:17(本体に入る焙煎豆の量)容器(mL)120
  • コーヒーミル 貝印

    コーヒーミル

    貝印
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    良質なコーヒー豆のための「ザ、コーヒーミル」。今回のコラボレーションはそんな想いからスタートしました。世界中のコーヒーに通じ、日本航空のコーヒーディレクターに就任するなど、第一人者の川島氏がこだわる「微粉の出にくい構造」を実現した貝印だけのコーヒーミルです。光沢のある質感、すっきりとした清潔感が魅力の新色スノーホワイトが仲間入りしました。
    材質本体/ABS樹脂(ウレタン塗装、耐熱温度80℃)、内臼・外臼/セラミック、フタ・容器/AS樹脂(耐熱温度70℃、)、グリップ・キャップ/ABS樹脂(ウレタン塗装)、調節ノブ・内臼ベース・外臼抜け止め・ワッシャー・スペーサ/ポリアセタール(耐熱温度140℃)、ハンドル・シャフト/ステンレス、ゴム足/エラストマー樹脂(耐熱温度70℃)スノーホワイト質量(g)約400本体寸法(mm)約105×173×230
  • ニッセイ カップウォーマー ネオシス

    ニッセイ カップウォーマー

    ネオシス
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    定格電圧:単相100V。消費電力:268W(ヒーター240Wキセノンポーランプ28W)。温度調節:可変式サーモスタット40~70℃。棚板(mm):(565×250)×2枚、取り外し可能。庫内寸法(mm):570×250×H265。片面スライド強化ガラス※カップは付属していません。コーヒーカップの保温と乾燥、そして保管にも最適です。しかも、自動温度調整器付なので、管理も楽々とできます。
    本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×300×415
  • ニッセイ カップウォーマー ネオシス

    ニッセイ カップウォーマー

    ネオシス
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    定格電圧:単相100V。消費電力:268W(ヒーター240Wキセノンボーランプ28W)。温度調節:可変式サーモスタット40~70℃。棚板(mm):(565×250)×3枚、取り外し可能。庫内寸法(mm):570×250×H465。片面スライド強化ガラス※カップは付属していません。コーヒーカップの保温と乾燥、そして保管にも最適です。しかも、自動温度調整器付なので、管理も楽々とできます。
    本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×300×615
  • V60用ペーパーフィルター0 VCFシリーズ HARIO

    V60用ペーパーフィルター0 VCFシリーズ

    HARIO
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    翌々日出荷から33日以内出荷
    V型円すい形のペーパーフィルターは、珈琲粉の層が深く、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので豆の旨味をしっかりと抽出できます。

コーヒー用品・コーヒーマシン』には他にこんなカテゴリがあります

コーヒー用品