151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポップロケット噴射口 ケニス

    ポップロケット噴射口

    ケニス(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    用途ペットボトルの口に取付
  • クォーツ時計Dセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    クォーツ時計Dセット

    アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    ■板厚2~14mm用(シャフト長15mm)■カチカチ音のしないサイレントムーブ仕様・単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン。■板厚2~14mm用(シャフト長15mm) ■カチカチ音のしないサイレントムーブ仕様。サイズ:■針サイズ(軸心から針の先端までの寸法) 黒白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm 白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容ムーブメント×1・掛金具×1・ゴムパッキン×1・ワッシャー×1・時針×1・分針×1・秒針×2・止め金具×1材質PP、鉄、紙等質量(g)80針長(mm)針サイズ(軸心から針の先端までの寸法):黒白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65アズワン品番64-9640-47
  • クォーツ時計 Aセット(青箱) アーテック[学校教材・教育玩具]

    クォーツ時計 Aセット(青箱)

    アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    針は3種類入りです。プラ製文字なし、板厚1~5mm用(シャフト長5mm)。針は3種類入りです。材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、単3乾電池、3針セット3種(黒・白針2種、白小1種)、留め金具、ムーブメント、ゴムパッキン、ワッシャー、掛金具
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90板厚(mm)2~4シャフト長さ(mm)5
  • 水ロケット製作キット ケニス

    水ロケット製作キット

    ケニス(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    本キットと炭酸飲料用ペットボトルで、飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。 水を入れたペットボトルに空気を加圧し、それを一気に開放することで、勢いよく飛び出す水と空気の反作用で飛びます。 ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属していますのでロケットの工作時間が短縮できます。 コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
    セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
  • 三球儀組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    三球儀組立キット

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1セット
    当日出荷
    電動で回転する三球儀をつくろう。太陽・地球・月の自転や公転を再現。材質:木,ポリスチレン,金属,プラ。サイズ:組立時:Φ120×110mm。セット内容:パーツ板A・B×各1、モーター・軸×各1、スペーサー×1、導線(赤)・(黒)×各1、電池ボックス×1、発泡スチロール球(大・中・小)×各1、両面テープ・やすり×各1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1材質木、発泡スチロール、鉄寸法(mm)285×178×40アズワン品番64-8932-31
  • ランチャーセット ケニス

    ランチャーセット

    ケニス
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    セット内容ランチャー(取付金具付)、傾斜台(ジョインター付)、リモコン(レバー・グリップ・ワイヤー付)
  • メカホッパー エレキット

    メカホッパー

    エレキット(10件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷
    太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
    仕様はんだ付:なし組立時間1時間以内RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
  • Switch Bot サンワダイレクト

    Switch Bot

    サンワダイレクト
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 ワイヤレスでご家庭やオフィスにある機器のオンオフ操作可能なリモートロボットです。 全てのスイッチをスマホでコントロール可能! 「Switch Bot」とは超小型のリモートロボットで、スイッチに直接貼り付けるだけで、iPhoneやApple Watch、Android端末で「Switch Bot」アプリを使って、Bluetooth経由でスイッチのオン/オフ操作ができる製品です。 テープで貼り付けたSwitch Botが物理的にスイッチをオン/オフするという、非常にシンプルな仕組みです。 テープが張り付く場所ならどんなスイッチにも適用できるという、応用範囲の広さが魅力です。 設置方法・3Mの両面テープ(付属)でスイッチの近くにSwitch Botを貼り付けるだけです。 何かを取り外したり交換したりすることなくスイッチにフィットします。 ツールは必要ありません。 使用方法・iPhoneやApple Watch、Android端末で使用可能な「SwitchBot」アプリ​;をインストールします。 アプリをインストールするだけで自動でペアリングされるので、簡単に利用が可能です。 また、簡単にSwitch Botアプリでタイマーを設定することができます。 (5台まで拡張可能)​;​;​;・長時間のバッテリ寿命:交換可能なリチウムバッテリは、約600日間持続。
    付属品説明書付き仕様最大2年利用できる着脱可能なリチウムバッテリーを使用。WiFi接続がなくてもBluetooth経由で制御可能。Switch Bot同士で接続するのでBluetooth圏外でも接続が可能。質量(g)39寸法(縦×横×高さ)(mm)36.5×42.8×24.0
  • 超軽量クラフト電動飛行機 ブロードウォッチ

    超軽量クラフト電動飛行機

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
    用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機材質発泡スチロール質量(g)約12寸法(cm)約28×29×5充電時間10秒程度動作時間モータ:1分程度充電池タイプ単3電池×3 個
  • クォーツ時計 Bセット(緑箱) アーテック[学校教材・教育玩具]

    クォーツ時計 Bセット(緑箱)

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    764税込840
    1個
    当日出荷
    針は3種類入りです。単3電池1本付。針は3種類入りです。 単3電池1本付。材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン(B、Cはプラ製文字付)
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90板厚(mm)2~10シャフト長さ(mm)11
  • RECプッシュ アーテック[学校教材・教育玩具]

    RECプッシュ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    810税込891
    1個
    当日出荷
    音声の録音・再生ができるVOCA。録音した音声を再生することで意思表示を簡単にすることができます
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ80×40
  • ワイドFMはこらじ エレキット

    ワイドFMはこらじ

    エレキット(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
    出力スピーカ、モノラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池 × 2本(別売)受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
  • ミニソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ミニソーラーカー組立キット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    782税込860
    1セット
    当日出荷
    光の力でグングン走る。光→電力→動力。材質:鉄・ソーラーパネル。サイズ:組立時:80×64×30mm。セット内容:ベース×1、車軸×2、ギヤ×1、スペーサー×4(内予備1)、金具A×4、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×10(内予備1)、ナット×10(内予備1)、太陽電池付モーター×1、ドライバー×1
    用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1材質鉄・ソーラーパネル寸法(mm)175×115×20アズワン品番64-8932-32
  • お絵かきクリアかざぐるま アーテック[学校教材・教育玩具]

    お絵かきクリアかざぐるま

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    310税込341
    1個
    当日出荷
    切り取り済の透明板で組み立て簡単油性ペンでお絵かきしよう。油性ペンでおえかきしよう とてもよくまわる のり・はさみ不要羽根は穴あけ加工済。材質:PP,PVC。サイズ:完成サイズ:約Φ270mm。セット内容:透明板2種(切り取り加工済)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1
    用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容透明板2種(切り取り加工済み)(204×204)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1材質PP厚さ(mm)(透明板)0.4寸法(Φmm)約270(完成)
  • 超飛距離ペットボトルロケットキット アーテック[学校教材・教育玩具]

    超飛距離ペットボトルロケットキット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,728税込1,901
    1個
    当日出荷
    最大飛距離60m以上の良く飛ぶペットボトルロケットの制作キットです。最大飛距離60m以上のよく飛ぶペットボトルロケットの制作キットです。また、付属のテキストと合わせてペットボトルロケットが飛ぶ仕組みをより詳しく学習することができます。材質:EVA,PP,ゴム,真鍮。セット内容:装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1材質EVA、PP、ゴム、真鍮寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
  • クォーツ時計Cセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    クォーツ時計Cセット

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    846税込931
    1個
    欠品中
    単3電池1本付針は3種類入りです。単3電池1本付 針は3種類入りです。材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付材質PP、鉄、紙等寸法(mm)本体:55×55、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65、板厚2~14用(シャフト長15)質量(g)77
  • うちわ 丸柄 (プラ製) アーテック[学校教材・教育玩具]

    うちわ 丸柄 (プラ製)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    128税込141
    1個
    当日出荷
    白貼りのシンプルなうちわ絵や文字を描けばオリジナルのうちわに。環境にやさしいエコマーク入り 持ち手部分が丸いからクルクル回せる。材質:紙,柄:プラスチック (紙貼り済)。サイズ:360×238mm、柄:約145mm
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質柄:プラスチック(紙貼り済)寸法(mm)360×238柄長さ(mm)約145
  • ペットボトルロケット製作キットⅡ タカギ

    ペットボトルロケット製作キットⅡ

    タカギ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
    用途レジャー用品材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
  • ハンドスピナー自作キット ビット・トレード・ワン

    ハンドスピナー自作キット

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。
    セット内容キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2)サイズ約81×30×20mm質量(g)約40(電池を含む)電池CR927×2組立時間はんだ付け作業約1時間
  • 箱カメラの仕組キット ケニス

    箱カメラの仕組キット

    ケニス(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    光学実験で人気の箱カメラを作る製作キットです。 焦点距離やレンズの性質などを直接体感できますので、光学分野の授業のまとめに最適です。 焦点を合わせるとスクリーンに上下左右が反転した像を見ることができます。
    セット内容箱カメラ本体(組立式)×4、スクリーン×10、凸レンズ(ガラス製Φ24mm・焦点距離100mm)×4
  • ミニ・グランドピアノ エレキット

    ミニ・グランドピアノ

    エレキット(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
    仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA適合年齢(歳)10以上再生紙使用マーク適合
  • 万華鏡工作セット ケニス

    万華鏡工作セット

    ケニス
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    3枚の鏡で作る万華鏡に透明ビー玉や分光シートを加えると、通常の万華鏡では見られない不思議な光遊びができます。 万華鏡の先端に透明ビー玉を付けると、外の景色がきれいな模様となって観察できます。 のぞき窓に分光シートを付け照明器具を見ると、光が分光されて美しい虹の万華鏡が観察できます。
    付属品分光シート(2cm角)、ガラス球(Φ30mm)セット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙筒(Φ40×188mm)、模様チップ、両端キャップ
  • 水圧式ロボットアーム エレキット

    水圧式ロボットアーム

    エレキット(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
    仕様はんだ付:なし質量(g)約660使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525組立時間5~6時間程度駆動方式水圧式アズワン品番4-181-01RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
  • クレーンゲーム貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具]

    クレーンゲーム貯金箱

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,100税込1,210
    1セット
    当日出荷
    クレーンを使って楽しく商品をゲット。クレーンの商品はセットに含まれません。材質:紙,PP,フェライト,発泡スチロール,テトロン,スチール,スチレン。セット内容:本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1
    用途ワークショップや体験学習、課外イベントの工作キットやクラフト用として。セット内容本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1材質紙、PP、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン寸法(mm)約220×200×100(完成)
  • ロケットセット ケニス

    ロケットセット

    ケニス(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    セット内容ロケットトップ 尾翼 噴射口
  • ロケット機体セットⅡ タカギ

    ロケット機体セットⅡ

    タカギ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
    用途レジャー用品セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET(ゴム)EPDM、NBR質量(g)120.5
  • 丸うちわ 白 アーテック[学校教材・教育玩具]

    丸うちわ 白

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    146税込161
    1個
    当日出荷
    おりたたんでコンパクトに収納できます。携帯に便利なケース付 パッと開いてサッと折りたためるうちわ。材質:ポリエステル。サイズ:Φ250×2.5mm
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質ポリエステル寸法(mm)Φ250×2.5
  • レトロフォーミュラ エレキット

    レトロフォーミュラ

    エレキット
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    トランスミッションやデファレンシャルギア、前後のサスペンション、ステアリングシステムなど、本物のクルマに搭載されている機構・しくみを再現した本格的な自動車のキットです。
    質量(g)約205電源単4アルカリ乾電池 × 2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×195×65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属探知機 エレキット

    金属探知機

    エレキット
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。 このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。 検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。 金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。 コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう! 取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
    使用工具はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:62×18×150消費電流(mA)待機時:約2、検出時:最大約15使用電池単4乾電池×3本(別売)組立時間2~3時間程度適合年齢(歳)10以上
  • ポンポン船(2個組) ケニス

    ポンポン船(2個組)

    ケニス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボイラー管の中の水を沸騰させ、発生させた蒸気で走行するポンポン船です。 小さなロウソクを熱源として走行します。
    セット内容ポンポン船、ボイラー管、各2、ロウソク10個、スポイト寸法(mm)60×130×50(ボイラー管含む)
  • おりがみ工作ブック6 空飛ぶ科学工作 アーテック[学校教材・教育玩具]

    おりがみ工作ブック6 空飛ぶ科学工作

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    691税込760
    1個
    当日出荷
    空飛ぶおりがみが9種類つくって飛ばして遊ぼう。紙飛行機を折ってとばそう 全9種類つくれるよ。材質:紙。サイズ:210×150mm、20ページ。セット内容:かみひこうき1・かみひこうき2・トンビがたかみひこうき・つばめひこうき・ブーメランひこうき・紙コプター・回って落ちるかえでの実・空飛ぶリング・ネズミたこ
    用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。仕様20ページ材質種類かみひこうき×2、トンビがたかみひこうき、つばめひこうき、ブーメランひこうき、紙コプター、回って落ちるかえでの実、空飛ぶリング、ネズミたこ寸法(m)210×150
  • マグネシウム燃料電池カー エレキット

    マグネシウム燃料電池カー

    エレキット(5件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷
    マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
    仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微生物燃料電池実験器 ケニス

    微生物燃料電池実験器

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    微生物燃料電池実験器は、泥中の微生物の自然代謝を利用して発電する実験器です。 容器内に泥を入れると、微生物は糖分などの栄養分を消化してそのエネルギーを電気として放出します。 LEDの点滅で発電を確認するLEDモードと、時計の作動で確認する時計モードの2種類のモードを選べます。
    セット内容容器、ハッカーボード、赤色LED、デジタル時計、コンデンサーカソード電極(+電極)、アノード電極(-電極)寸法(mm)Φ90×110
  • 望遠鏡工作セット ケニス

    望遠鏡工作セット

    ケニス(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット
    当日出荷
    2枚のレンズと紙筒を使って、小学生でも簡単に望遠鏡が作れる工作セットです。のりもはさみも不要です。 2個の紙筒に凸レンズ(対物)と凹レンズ(接眼)を1つずつはめ込み、筒をスライドさせることで焦点調節します。正立像が見られるガリレオ式望遠鏡が作れます。
    レンズ【プラスチック製凸レンズ】Φ55mm・焦点距離340mm、【プラスチック製凹レンズ】Φ18mm・焦点距離-95mm、レンズ固定用段ボール紙付鏡筒形式ダンボール紙 対物用:19×25cm 接眼用:14×24cm
  • かいてんギヤセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    かいてんギヤセット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    1,719税込1,891
    1セット
    当日出荷
    ギヤをくるくるまわして、いろんな問題にチャレンジしよう。ヨコにもタテにもつなげられる。材質:ABS。サイズ:ギヤ30:Φ64×10mm、ギヤ20:Φ44×10mm、回転軸C:20×20×21mm、ステー:100×20×10mm、12ベース:120×120×10mm、ミニ四角:20×20×20mm。セット内容:ギヤ30(Φ64×10mm)×3、ギヤ20(Φ44×10mm)×3、回転軸C(20×20×21mm)×6、ステー(100×20×10mm)×1、ミニ四角(青・黄・緑)×各2、12ベース(120×120×10mm)×1、ワークシート(A5サイズ/16ページ)×1
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容ギヤブロック(大)×3・(小)×3、回転軸C×6、ステー×1、ミニ四駆(青・黄・緑)×各2、12ベース×1材質ABS質量(g)274
  • エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン Fluke Forest(フルークフォレスト)

    エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    【エンジン模型を組立よう】。各パーツは金属でつくられており、内部パーツも含めてリアルな形状を楽しみながら組立ができます。特にエンジン内部をよく知る方であればニヤニヤしながら組立ができるかと思います。完成後はモーターで駆動。完成後はバッテリーでエンジン全体が駆動します。モーターは雰囲気を壊さないようセルモーターを模したモーターで駆動します。細部までリアルに造形、駆動。実際のエンジンと同様のパーツ群で内部まで再現されており、組立てると見えない内部までリアルに駆動します。吸気/排気管とターボチャージャーの再現。吸排気のパイプを再現するとともにターボチャージャーも装備しています。吸気と排気の関わりがわかる形状です。スロットルレバーを再現。スロットルレバーの開閉で回転数が変わります。スロットルレバーに連動してエンジンノイズがスピーカーを通じて出力されます。※本製品の外観カラーは青になります
    セット内容本体、組立て説明書(英文)、充電ケーブル材質アルミ/ステンレス寸法(mm)約158.5×117×182構成約357パーツバッテリー3.7V450mAh内蔵製品質量(g)1747充電時間約2時間組立時間約4時間動作時間約30分充電方式DC 5V (USB ケーブル)縮尺約1/10
  • ロングストロー(水平すだれ作製用) ナリカ

    ロングストロー(水平すだれ作製用)

    ナリカ
    2,700税込2,970
    1セット
    6日以内出荷
    500mmの長いストロー。水平すだれ実験器を複数台組立てることができる自作キット
    入数(本)500
  • 燃料電池ミニバギー エレキット

    燃料電池ミニバギー

    エレキット
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    パワー伝達のしくみが見える! マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。 アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。
    仕様はんだ付:なし質量(g)約40使用工具ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×55×118組立時間1~2時間RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上発電方式空気マグネシウム燃料電池
  • 牛乳パックソーラーランタン エレキット

    牛乳パックソーラーランタン

    エレキット
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    昼間に太陽電池で電気を発電。 その電気を充電し、周りが暗くなると自動でLEDがピカピカと光りだすソーラーランタンのキットです。 ランタンのボディーは牛乳パックなどをリサイクルして使います。自分だけのオリジナルデザインのエコランタンを作りましょう!
    仕様部品点数:7点、準備していただくもの:1000ccの牛乳パック(開いていないもの)×1個、単3形ニッケル水素充電池(Ni-MHの表示がある電池)×1個セット内容ライト(LED)モジュール×1個、太陽電池×1個、電池ボックス(単3乾電池×1)×1個、両面テープ×2枚、トレーシングペーパー×2枚使用工具はさみ、テープ、カッター、定規、マーカーペン電池太陽電池組立時間1~2時間充電池タイプ単3形ニッケル水素充電池(別売)点灯時間満充電時で約4時間適合年齢(歳)10以上
  • ジャイロごま製作キット ケニス

    ジャイロごま製作キット

    ケニス(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷
    シンプルな構造のジャイロごまを組立てるキットです。 バランスのとれない厚さわずか2mmの板が電源を入れて一方の円板を回転させるとジャイロ効果により直立します。 ジャイロの原理は2足歩行ロボット等にも活用されています。
    セット内容塩ビ円板A(Φ120×2mm)×4、塩ビ円板B(Φ100×2mm・軸受付)×4、乾電池ホルダ×4、モーター(RE-140)×4、Oリング×8
工作機械特集
おすすめ人気ランキング
機械/工作