4ページ目: 機械/工作

151件中 121151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多機能キューブクロック エレキット

    多機能キューブクロック

    エレキット
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    3系統のアラームや温度計機能を持ったLED表示の時計です。
    電源単4電池×3本(別売)またはUSB電源 USBコード付属使用工具プラスドライバー(No.0:M1.6用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×63電池CR2032(付属/バックアップ用)
  • ウィンディー エレキット

    ウィンディー

    エレキット
    2,988税込3,287
    1個
    8日以内出荷
    風のちからで冒険しよう! 風のパワーで動くサステイナブル エネルギーロボ!
    仕様【使用エネルギー】風力(手回しファン付属)質量(g)28~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67~205×60×162×78~150
  • 滑車付モノコード 島津理化

    滑車付モノコード

    島津理化
    21,000税込23,100
    1個
    5日以内出荷
    滑車付きの取り扱いやすいモノコード。生徒実験に適したシンプルなモノコードです。弦の種類、張力、長さを変えたときの音の変化からそれぞれの関係を調べます。滑車付きなのでおもりを吊るして張力の変化を見る実験ができます。付属品のばねで張力の大きさの変化を見て取れます。鉄製とナイロン製の弦を付属しています。スケールが印刷されており、こまの位置が一目瞭然です。ペグにより張力を微調整できます。
    セット内容鉄弦×2本、ナイロン弦×2本、滑車実験用×2本、張力確認用ばね×1個長さ(mm)弦:最大600型式MK-C寸法(mm)750×50×30線径(Φmm)鉄弦:0.35×2本、ナイロン弦:0.37×2本
  • 組立式簡易検流計 島津理化

    組立式簡易検流計

    島津理化
    4,500税込4,950
    1セット
    5日以内出荷
    簡易コイルに流れる電流により、電気の測定原理が理解できます。簡易的に電流計の組立てができ、おおよその電流が測定できます。簡易コイルに流れる電流により、フレミングの左手の法則で指針が振れる大・小の比較ができます。紙コップを利用しているのでメータ内部の構造が確認でき原理が理解できます。
    付属品簡易コイル、レンジ切替器、目盛板、磁石付指針、指針軸、紙コップ5個、リード線型式PSG-1厚さ(mm)簡易コイル(600回巻):7容量(mL)9.5(紙コップ)内径×外径(Φmm)簡易コイル(600回巻):40×50抵抗(Ω)簡易コイル(600回巻):50測定電流約0.1A(制限電圧約5V)目盛板電圧測定用及び電流測定用
  • メカ工作工具セット エレキット

    メカ工作工具セット

    エレキット
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    エレキットのソーラーシリーズやロボットキットシリーズなどの工作に最適なニッパーとプラスドライバーをセットにしました。 お子様にも使用しやすい、ミニサイズの工具です。 工具の正しい持ち方や使用方法などを解説した説明書を同梱していますので、工作初心者の方のもお勧めしやすいセットです。
    適合ねじM2~M2.6切断能力(Φmm) 銅線1.2切断能力(mm)プラスチック3切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) アルミ線2.6ドライバー型番No.1(フィリップス型)
  • スマホシネマ エレキット

    スマホシネマ

    エレキット
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    スマートフォンの画面をレンズで拡大し、同時にスピーカーの音声も増幅。 スマートフォンで動画をプレイして箱の中にセットするだけで、いつもの動画をいつもと違う迫力で楽しむことができます。 箱は白のボール紙でできていて、色を塗ったりシールを貼って簡単にオリジナルのスマホシネマを制作できます。
    仕様あると便利なもの:マイナスドライバー、ラジオペンチ(なくても組み立てられます)/デザインに使いやすいもの:油性マーカーペン、折り紙、マスキングテープなど(水彩絵の具や水分の多い塗料は使用しないでください)対応スマートフォンサイズ:7×17cm以内のもの必要電源単3乾電池×3本(別売)
  • アクティブスピーカ エレキット

    アクティブスピーカ

    エレキット(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。 乾電池式なので持ち運び出来ます。 初心者にうれしい練習セット付き! はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。 いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。 付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。 本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
    用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです付属品ステレオミニプラグ付コード仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45消費電流(mA)待機時:約7mA電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時)使用電池単3乾電池×3本(別売)組立時間1~2時間周波数特性(-3dB)50~180kHz適合年齢(歳)10以上最大出力(mW)(THD=10%時)180+180再生紙使用マーク適合
  • KOROBO用コンパスセンサーモジュール エレキット

    KOROBO用コンパスセンサーモジュール

    エレキット
    7,498税込8,248
    1個
    11日以内出荷
    ロボットを目標の方向に進ませたい時や、ロボットサッカーゲームで敵ゴールや味方ゴールの方向を検出するときなどによく利用されるセンサーのひとつとして、地磁気を利用した「電子コンパス」があります。 ふつう電子コンパスは「東西南北」などの包囲情報が出力されるので、入門者にとってはその処理がむずかしいうえ、目標とする方角が変わるとプログラムを変更する必要があります。 このコンパスセンサーモジュールは、目標方向の設定方法として「回転式のセンサーを目標方向に向ける」という非常に直感的なものにし、目標とする方角が変わっもプログラムの変更を必要としない画期的なコンパスです。
    質量(g)27電源KOROBO2、KOROBO、KIROBO本体から供給使用工具ドライバー(プラス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×57×56消費電流(mA)LED1ヶ点灯時:9、全LED(3ヶ)点灯時:13
  • リザードロイド エレキット

    リザードロイド

    エレキット(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    リザードロイドは、人や物を検出する赤外線センサー搭載のエリマキトカゲ型ロボットです。 2通りの動作モードがプログラムされていて、本物のようにエリマキを広げ素早く動きます。 【エスケープモード】センサーが反応するとエリマキを広げて驚かせ、バックしながら向きを変えて逃げていきます。 【おっかけモード】センサーが反応すると、まるでペットのようにバタバタと近づいてきますが、近づきすぎるとビックリしてエリマキを広げてバックします。 動きに合わせて揺れるシッポやアクションに合わせて光り方が変化するLED内蔵の目など、楽しいギミック満載のロボットです。
    仕様はんだ付:なし質量(g)約200使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ使用電池単4形乾電池×4本(別売)組立時間2~3時間程度RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×129×370
  • 簡単とんぼ玉工作セット 新富士バーナー

    簡単とんぼ玉工作セット

    新富士バーナー
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    ガラス細工の中でも人気のあるとんぼ玉の制作に必要なフルセットが初心者にも簡単に、手軽にできるガラスアートセット。初心者のための入門ビデオDVD付き。DVDの内容:トンボ玉制作の準備、トンボ玉の作り方、ヒゴ(細いガラス棒)の作り方、点模様の作り方、ガラス棒のつなぎ方、四角玉・ハートの作り方、マーブル模様・ハート模様の作り方、あると便利な道具の紹介、作品の紹介。ガラス細工に適したバーナーでススがほとんど入らない。プロパン混入の「業務用ボンベ」で強火力を発揮。適度な濃さに調整したステンレス棒用離型剤。鉄芯に比べメンテナンスが楽で寿命も長いステンレス棒を使用。
    セット内容とんぼ玉入門DVD、バーナー、ボンベ、除冷剤、離型剤、ラジオペンチ、スタンド、ひっかき棒、ガラス棒10本、ステンレス棒(1mm1本/2mm2本/3mm2本/4mm1本)質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×365×170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドップラーロケット ナリカ

    ドップラーロケット

    ナリカ
    31,000税込34,100
    1個
    4日以内出荷
    2本のロープにドップラーロケットを通し、2人で両端を持って、片方の人が両手をいっきに大きく開くと、ブザー音を発しながら相手側にロープに沿って高速移動します。 高速移動する際のブザー音の変化でドップラー効果を体感できます。
    セット内容ドップラーロケット、ロープ30m、ハンドル4個、クッション4個、006p型積層電池
  • エレコード(ピックアップ付きモノコード) ナリカ

    エレコード(ピックアップ付きモノコード)

    ナリカ
    42,000税込46,200
    1個
    5日以内出荷
    Yシリーズのモノコードに専用ピックアップ(電磁誘導式弦振動検知器)を追加したエレキ式モノコードです。 ピックアップで捉えた弦の振動を専用増幅器を介して音や電気信号として出力します。 増幅した音を出力するので演示実験に十分な音量を出すことができます。
    付属品スライド式フレット、スライド式振れ幅目盛、ピックアップ(モノコードYシリーズ用)、高感度マルチ増幅器(スピーカー付き)、接続コード仕様【共鳴箱】弦長目盛、半音階目盛、ペグ(弦張力調整具)長さ(mm)【目盛】500寸法(mm)約640×80×60線径(Φmm)約0.2
  • モノコード ナリカ

    モノコード

    ナリカ
    32,000税込35,200
    1個
    4日以内出荷
    ド(c1)、レ(d)、ミ(e)、ファ(f)、ソ(g)、ラ(a)、シ(b)、ド(c2)の音階目盛が付いていますので楽しく実験することができます。 目盛は標準音に同調させて記されておりますから、振動数440Hzのおんさにラ(a)音が同調するように線の張力を調節して使用します。
    長さ(mm)【目盛】600×各2本寸法(mm)680×130×80線径(Φmm)太(約0.4)、細(約0.2)
  • スターリングエンジン ナリカ

    スターリングエンジン

    ナリカ
    68,000税込74,800
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトながらもスムーズな動きで高速回転を実現したスターリングエンジン。 ピストン部がガラスのため、作動状態が観察しやすい。 エンジンの駆動だけでなく、エンジンの動力を利用して発電もできます。
    セット内容スターリングエンジン本体、アルコールランプ、プロペラモーター、電子オルゴール(手回し発電機用)、燃料用アルコール(ニューアル)(無色)500mL、リード線(赤・黒)各1本寸法(mm)約100×205×90
  • 水ロケット用 圧力プラグ(金属)塩ビ管付 ナリカ

    水ロケット用 圧力プラグ(金属)塩ビ管付

    ナリカ
    1,400税込1,540
    1個
    4日以内出荷
    水ロケット(注文コード:15186000)の補充部品です。
  • 水ロケット用 発射ノズル取付けネジ(白プラ) ナリカ

    水ロケット用 発射ノズル取付けネジ(白プラ)

    ナリカ
    950税込1,045
    1個
    4日以内出荷
    水ロケット(注文コード:15186000)の補充部品です。
  • 水ロケット ナリカ

    水ロケット

    ナリカ
    2,988税込3,287
    1個
    4日以内出荷
    プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。 少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。 作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。
    セット内容発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、尾翼(プラスチック製)
  • たたき染めセット ケニス

    たたき染めセット

    ケニス
    3,298税込3,628
    1セットほか
    翌日出荷
    葉のでんぷんを手軽に検出できるセットです。 TS2-4Kはたたき染めセットTS-2(木づち付)の4セット組です。 〔実験手順〕お湯に浸けた葉をろ紙に挟み、ビニール板とゴム板の間に挟みます。ビニール板の上から木づちでたたいた後、ろ紙によう素液をかけると、でんぷんが付いた部分が変色します。
    付属品専用ろ紙 200×150mm×10枚寸法(mm)(ビニール板)200×150、(ゴム板)200×150(ビニール板)透明、(ゴム板)黒板厚(mm)(ビニール板)4、(ゴム板)5
  • 離型剤 ケニス

    離型剤

    ケニス
    849税込934
    1個
    翌日出荷
    ガラス細工でガラス玉を鉄芯から抜く為の離型剤です。
    容量(g)200
  • 鉄芯 ケニス

    鉄芯

    ケニス
    1,098税込1,208
    1組(5本)
    当日出荷
    ガラス細工でガラスを巻き付けるための鉄芯です。
    寸法(mm)Φ2×300
  • スライム時計工作セット ケニス

    スライム時計工作セット

    ケニス
    4,498税込4,948
    1セット
    翌日出荷
    スライム時計や光るスライムを作る素材のセットです。 PVAのりと水を1:2の割合で混ぜたスライムをペットボトルに入れると、気泡がきれいなスライム時計が作れます。PVAのり1本で、500mLペットボトル製スライム時計が4本作れます。 スライムを作る水に蓄光材料を混ぜれば「暗闇で光るスライム」ができます。
    セット内容ホウ砂50g(約1Lの飽和水溶液・スライム時計20本分)、PVA洗濯のり750mL、ラメパウダー、蓄光材料(10g)、ビーズ、ペットボトルジョイント(4個)
  • フィンガーブーメランテンプレート ケニス

    フィンガーブーメランテンプレート

    ケニス
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    手のひらにのせ、指先ではじいて飛ばすミニブーメランを作ることができる型抜きテンプレートです。 切り開いた牛乳パックにテンプレートをあて、ボールペンで型をなぞり、はさみで切り取るだけで簡単に仕上がります。 型は6種類あり、それぞれの飛び方の違いを楽しめます。 羽の角度をつけたりして工夫できます。
    付属品定規形状6種 仕上がりの大きさ:約60×60mm寸法(mm)133×193
  • メタリック時計枠 本体キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    メタリック時計枠 本体キット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,264税込1,390
    1個
    3日以内出荷
    サイズ:メタリック時計枠/Φ220mm。セット内容:メタリック時計枠(樹脂製)×1、止め金具×4
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
  • メタリック時計用アートガラス160Φ アーテック[学校教材・教育玩具]

    メタリック時計用アートガラス160Φ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    時計制作に使えるメタリックフレーム付きアートガラス
    用途図工・工作の授業や自由研究、創作活動やクラフト・ワークショップに。
  • ポリエステル製アートガラス型紙セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ポリエステル製アートガラス型紙セット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    710税込781
    1個
    3日以内出荷
    アートガラス制作用のポリエステル型紙セット
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
  • 水陸両用車工作セット TAMIYA(タミヤ)

    水陸両用車工作セット

    TAMIYA(タミヤ)
    1,298税込1,428
    1セット
    7日以内出荷
    【ハンダ付け不要】防水された水中モーターの両側に、発泡スチロール製のフロートを装備して浮力を確保。水上ではスクリューで航行し、陸に上がるとウォームギヤで動力を取り出す後輪駆動により力強く前進します。もちろん陸上から水上に走り込んだり、水の上からゆるい傾斜を上陸させることもでき、遊びのイメージが広がります。また水上では後ろのラダーの向きを変えて舵取りができ、陸上では前輪をステアして旋回させることも可能です。
  • 鋼鉄線 (モノコードSM-60N用) ナリカ

    鋼鉄線 (モノコードSM-60N用)

    ナリカ
    1,500税込1,650
    1本
    5日以内出荷
    C15-8200モノコードSM-60Nの補充部品です。
    寸法(mm)【線】太(約Φ0.4)、細(約Φ0.2)、長さ600
  • 線引っ張り金具 (モノコードSM-60N用) ナリカ

    線引っ張り金具 (モノコードSM-60N用)

    ナリカ
    2,400税込2,640
    1個
    5日以内出荷
    モノコード SM-60N(品番:C15-8200)に使用されている線(弦)の引っ張り金具
    数量(個)1
  • 鉄道模型制御セット 電池ボックス アーテック[学校教材・教育玩具]

    鉄道模型制御セット 電池ボックス

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    17,182税込18,900
    1セット
    3日以内出荷
    プログラミングで鉄道模型を自在に動かそう。センサーとプログラミングを使って鉄道模型を自由に制御できる学習セットです。PCやタブレットの操作パネルから速度変更や進行方向切替ができ、往復運転や発車・停車などリアルな走行を再現できます。プログラミング初心者でもドラッグ&ドロップで簡単に操作でき、学習教材としてもおすすめです。対応OS : Windows10 / Mac OS / ChromeOS / iPadOS。材質:Studuino台座付:PC・ABS、Studuino盤面シール:紙、赤外線フォトリフレクタ:FR-4、USBケーブル(miniB):PVC、センサー取付パーツ:フィラメント、Nゲージ接続ケーブル:プラ・銅、電池ボックス:ABS・PP。サイズ:Studuino台座付:約110×80×26mm、Studuino盤面シール:52×69mm、センサー接続コード(3芯30cm):約300×13×6mm、延長コード:約150×13×6mm、赤外線フォトリフレクタ:約17×17×20mm、USBケーブル(miniB):約8800mm(コード長)、電池ボックス:約80×48×25mm。セット内容:Studuino台座付×1、Studuino盤面シール×1、センサー接続コード(3芯30cm)×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1、電池ボックス×1
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino×1、センサー接続コード3芯30cm×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、USBケーブル×1、電池ボックス×1材質ポリカーボネート、PVC形態1個梱包:化粧箱入サイズ(mm)200×150×30
  • たたき染めセット 専用ろ紙(10枚) ケニス

    たたき染めセット 専用ろ紙(10枚)

    ケニス
    379税込417
    1組(10枚)
    翌日出荷
    たたき染めセットTSシリーズ用のろ紙です。
  • 堆朱工芸キーホルダーA(やすり無) アーテック[学校教材・教育玩具]

    堆朱工芸キーホルダーA(やすり無)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    955税込1,051
    1個
    3日以内出荷
    漆の美しい層を削り出す堆朱工芸のキーホルダーキット
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
機械/工作