絞り込み
電圧(V)
- 12/24(3)
ポート数
- 2(2)
色
ブラック(3)
ブランド
- AUKEY(オーキー)
- カシムラ(30)
- エレコム(12)
- オズマ(8)
- 多摩電子(7)
- CAPStyle(7)
- PGA(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- オーム電機(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 槌屋ヤック(1)
- 大電(1)
- tecMATE(1)
- エアージェイ(1)
- HIDISC(1)
- LEPLUS(1)
- AXS(アークス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(3)
![カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48421286-250404-02.jpg)
カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック
AUKEY(オーキー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【超コンパクトな省スペース設計】 シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。 本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。 カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ! 【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】 USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。 幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。 車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。 【急速充電規格PD/QC対応】 USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応! 接続機器のスピーディーな充電が可能です。 小型ノートパソコンの急速充電にも対応!寸法(mm)約20.7×20.7×39.7色ブラック質量(g)17出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22
カーチャージャー
AUKEY(オーキー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷【ノートPCへの急速充電が可能!】USB-C1ポート単体で使用した場合の最大出力は65W。MacBook Proなどの小型ノートパソコンへの急速充電が可能です。お車での移動中にも小型ノートパソコンの充電をスピーディーに完了する事が出来てビジネスでもプライベートでも大活躍!。。【最大3台の機器への同時充電が可能】USB-Cを2ポート、USB-Aを1ポートの、合計3ポートを備え、最大で3台の接続機器への同時充電が可能です。2ポートや3ポートを同時に使用した場合は、何れも合計で最大65Wの高出力が可能!。さまざまなUSB機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、小型ノートPC、ゲーム機器やデジタルカメラなどの充電にもおすすめ。ご家族や仕事の同僚など同乗者との電源シェアのご利用に便利。。【高い安全性】本体の素材には充電時に発生する熱を効果的に放熱するアルミ合金が使用されています。過熱・過電流・過電圧・短絡を防止する安全機能を備え、接続機器を保護します。大切な機器や車を守る安全設計により、安心して安全にお使いいただけます。仕様対応ソケットサイズ:直径約20mm~約22mm色ブラック出力【USB-C1 出力】(PD) 5V / 3A・9V / 3A・12V / 3A・15V / 3A・20V / 3.25A (最大65W); PPS:3.3-21V / 3.25A【USB-C2出力】(PD) 5V / 3A・9V / 2.22A・12V / 1.67A (最大20W); PPS:3.3-11V / 2A【USB-A 出力】(QC) 5V / 3A ・9V / 2A・12V / 1.5A (最大18W)【最大出力(合計)】2ポート合計の最大出力【USB-C1+USB-C2】 45W+20W (65W Max)【USB-C1+USB-A】 45W+18W (63W Max)【USB-C2+USB-A】5V 4A (20W Max)【3ポート合計の最大出力】USB-C1+USB-C2+USB-A: 45W+20W (65W Max)最大出力(W)65本体質量(g)約40入力DC 12-24V直径×長さL(Φmm×mm)約32.5×約82(突起部含む)RoHS指令(10物質対応)対応![カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48421295-250404-02.jpg)
カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック
AUKEY(オーキー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷【省スペースで使える小型設計】 シガーソケットからの出っ張りが少なく省スペースですっきりと充電できるコンパクトなデザイン。 本体には軽量でありながら強度もあるアルミニウム合金素材を使用。 キズがつきにくく耐久性に優れ、また、高い放熱性を備えます。 メタリックブラックのカラーリングで高級感のある質感は車内のインテリアとの相性も抜群。 通電中はLEDライトが点灯し、暗い車内でも視認性に優れ扱いやすい! 【2台の機器の同時充電が可能】 2つのUSB-Cポートを搭載し、2台の接続機器を同時に充電できます。 2ポート同時使用時は合計最大24Wのハイパワー出力が可能です。 さまざまなUSB-C機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、ゲーム機器やデジカメなどの充電にもおすすめ。 自分のスマホを充電しながら、同時に家族のゲーム機を充電するなど、車内に充実の充電環境を提供します。 【単ポート使用時最大45Wの高出力に対応】 ポート単体で使用した場合の最大出力はそれぞれ45W! 小型ノートパソコンへの急速充電も可能です。 外出時もスピーディーに接続機器の充電が完了します。寸法(mm)約20.7×20.7×39.7色ブラック質量(g)17出力【USB-C1/C2】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS;3.3-11V/5A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22




![カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48421286-250404-02.jpg)

![カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48421295-250404-02.jpg)