絞り込み
エコロジープロダクト
![チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073067-211220-02.jpg)
チャンネルサポート断面保護キャップ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,198税込¥1,3181袋(10個)欠品中仕様直付け施工用材質ABS樹脂色ブラック適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3RoHS指令(10物質対応)対応
クリップオンホルダー 棚受 10105型用 エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681パック(12個)当日出荷棚受10105型、棚板取付専用の座金です。材質鋼質量(g)68仕上ニッケルめっき
棚ズレ防止アルミ棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒ヒル釘
DIY-ID¥60税込¥661個当日出荷C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。 線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。 まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。表面処理黒亜鉛メッキ![ステンレスチャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764196-170414-04.jpg)
ステンレスチャンネルサポート
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷材質SUS304厚さ(mm)2.0色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒金折
DIY-ID¥46税込¥511個翌々日出荷棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、 キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。色ブラック使用ビス径(mm)2.7![丸上座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782143-170331-04.jpg)
丸上座金
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥659~税込¥725~1個4日以内出荷から6日以内出荷高さ調整(アジャスト)可能天井側金具(スリットレベル微調整後、天井とスリットパイプの間に”すきま”があっても横の力に耐える座金大き目タイプ)用途天床固定式スリットパイプ立設用パーツ、ラウンドスリット用材質スチールタイプインロー式適合ねじAT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)![丸アジャスター ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782003-170331-04.jpg)
丸アジャスター
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥639~税込¥703~1個5日以内出荷から6日以内出荷高さ調整(アジャスト)可能床面側金具用途天床固定式スリットパイプ立設用パーツ材質スチール厚さ(mm)(プレート部)3.2tねじピッチ(mm)1.75適合ねじAT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)取付穴径(Φmm)3.8ねじサイズM12![ステンレススクエアースリット25/25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764065-170414-04.jpg)
ステンレススクエアースリット25/25
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷材質SUS304色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ25×25×1.5t![アルミペッカーサポート11 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55755595-170316-02.jpg)
アルミペッカーサポート11
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷材質(本体)スチール、(アングル)アルミ厚さ(mm)2.0色アルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
棚ズレ防止アルミ棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易ですRoHS指令(10物質対応)対応![チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80435269-240719-02.jpg)
チャンネルサポート断面保護キャップ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥199~税込¥219~1個翌日出荷チャンネルサポート3・5型用直付け時の断面保護用部材。用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品材質ABS樹脂![HIB用ハンガーパイプΦ32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46120070-231002-02.jpg)
HIB用ハンガーパイプΦ32
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷材質本体:スチール ナット:アルミ厚さ(mm)Φ31.8 t=1.2色マットシルバーサイズM8 P1.25表面処理メッキ![Bタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76673477-220411-06.jpg)
Bタッピング
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥819~税込¥901~1パック(50本)5日以内出荷一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)仕様軽鉄用下穴不要色Aブラック頭径(Φmm)6適合ビット2番![ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073916-211220-02.jpg)
ラウンドスリットB
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷仕様鋼板厚1.6mm軽量用材質スチール長さ(mm)2700仕上生地パイプ寸法(mm)Φ50.8×1.6tRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒I字プレート
DIY-ID¥40~税込¥44~1個当日出荷から翌々日出荷Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。 板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気に、 ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。色黒使用ビス径(mm)2.7
白特厚金折
DIY-ID¥57税込¥631個翌々日出荷棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、 重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。色オフホワイト板厚(mm)3使用ビス径(mm)3.8
オフホワイト金折
DIY-ID¥45~税込¥50~1個翌々日出荷棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、 キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。色オフホワイト使用ビス径(mm)2.7
ドリル用ラック
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。材質鋼色ホワイト質量(g)217仕上焼付塗装




![チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073067-211220-02.jpg)
![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75074065-211220-02.jpg)

![チャンネルサポート補強座金 10個単位 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55767382-170323-02.jpg)

![シューノ32 サポートキャップビスセット(CS用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46121497-231002-02.jpg)


![ステンレスチャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764196-170414-04.jpg)
![シューノ32 サポートキャップビスセット(CW・HS用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46121585-231002-02.jpg)
![SタッピングサポートL600用4本入 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46121138-231002-02.jpg)
![SタッピングサポートL1200用7本入 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46121226-231002-02.jpg)


![ペッカースタッド65 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73881063-171226-04.jpg)
![中間スタッド ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55783507-170316-04.jpg)
![丸上座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782143-170331-04.jpg)
![丸アジャスター ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782003-170331-04.jpg)
![角アジャスター ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27551555-200423-06.jpg)
![レクタングルスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55779246-170331-04.jpg)
![ステンレススクエアースリット25/25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764065-170414-04.jpg)
![アルミペッカーサポート11 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55755595-170316-02.jpg)
![アジャスターカバー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55755288-170323-04.jpg)
![Pタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752034-170331-02.jpg)

![チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80435269-240719-02.jpg)
![シューノ19 サポートキャップビスセット(CW用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46120955-231002-02.jpg)
![HIB用ハンガーパイプΦ32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46120070-231002-02.jpg)
![パイプナット32Φ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119196-231002-02.jpg)
![シューノ32 ハット型ダブルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119975-231002-02.jpg)
![Bタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76673477-220411-06.jpg)
![Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75074187-211220-02.jpg)
![ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073916-211220-02.jpg)







![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86501865-260805-02.jpg)
![エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82930018-260728-02.jpg)
![フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83047925-260804-02.jpg)