曜日別特売

折りたたみナイフ(オートロード機構付)

折りたたみナイフ(オートロード機構付) - DEWALT折りたたみナイフ(オートロード機構付) - DEWALT折りたたみナイフ(オートロード機構付) - DEWALT折りたたみナイフ(オートロード機構付) - DEWALT折りたたみナイフ(オートロード機構付) - DEWALT折りたたみナイフ(オートロード機構付) - DEWALT折りたたみナイフ(オートロード機構付) - DEWALT折りたたみナイフ(オートロード機構付) - DEWALT

付属品:替刃(3枚)。自動ブレード装填機構を搭載しており、ボタンを押すだけで新しい刃を簡単にセットできます。本体は全て金属製で、長期間の使用にも耐える高い強度と信頼性を実現します。フォールディング機能により、ワンタッチでスムーズに折りたたみや展開が可能です。安全性と快適性を追求したラバーグリップで、ハンドルや押す部分にゴム素材を使用し、滑りにくく手にフィットするエルゴノミック設計です。持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。すべての標準ユーティリティブレードに対応し、3枚分の予備替刃を本体に収納できます。

仕様
最大替刃収納(枚):3
材質
PP・ METAL・RUBBER
寸法(mm)
収納時:W110×D30×H20、展開時:W170×D30×H20
質量(g)
180
替刃仕様
ユーティリティブレード
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82069465DWHT10261-0
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする