絞り込み
ブランド
- ケーエム(KM)(25)
- 日本金属探知機製造(13)
- brother(ブラザー)(11)
- ハシマ(11)
- サンコウ電子研究所(10)
- SINGER(シンガー)[縫製用品](10)
- JUKI(8)
- macros(マクロス)(5)
- サプリナ(4)
- ノーブランド(3)
- 佐々木精工(3)
- ジャノメ (蛇の目)(2)
- toyo(トーヨー/東洋精器工業)(2)
- ハッピージャパン(2)
- イーストマン(2)
- エスコ(1)
- 富士パックス販売(1)
- 日新電子工業(1)
- ドレスイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Vシャープナー
ケーエム(KM)¥22,980税込¥25,2781台欠品中バンドナイフ用簡易型研磨装置。どこのメーカーにも対応。研磨ペーパーを張り替える事により研磨力が回復。卓上型で、どこのメーカーのバンドナイフにも対応。リング型ペーパーが計算された角度に固定されており常に刃先角度の一定した刃先が得られます。スペアパーツとして研磨ペーパーがあります。(#100,#120,#180)
検針用テストピース カードタイプ ステンレス球
日本金属探知機製造¥3,698税込¥4,0681枚翌々日出荷◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。材質ステンレス
電動ミシン
ジャガー(JAGUAR)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷幅(mm)360質量(kg)5高さ(mm)275種類電動ミシン、垂直釜奥行(mm)155消費電力(W)52電源AC100V 50/60Hz機能縫い目長さ調節操作方法フットコントローラー操作スピード調節無段階模様10種類(13パターン)
コンピューター実用ミシン
brother(ブラザー)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷シンプル機能でしっかり縫える。 みんなのファーストミシン。 ワンダイヤルでえらべ、すぐ縫える。 糸の準備もラクラク。 電源コードは本体に収納できるコードリール式。 ハードケースでスッキリしまえる。 自動糸調子で、難しい糸調子はミシンにお任せ。 7枚送り歯でしっかりキレイに縫える。質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.6×41.8×19RoHS指令(10物質対応)対応模様16模様(12種類)
検針器用テストカード
ハシマ¥1,798税込¥1,9781枚3日以内出荷用途検針器が正常に金属異物を検知できるかを確認するための試験用サンプルです。基準サイズの金属片を封入しており、検針器の点検や精度管理に使用します。
台座付き小型ホームミシン クラッフィー
macros(マクロス)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷台座付きで作業がしやすい、初めての方でも簡単に使える小型のミシンです。厚さ(mm)【布】~2.5電源AC100-240V本体質量(g)約1260定格消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×13.5×23対応【糸】ポリエステル糸 75~30番手【針】9、11、14、16番
JUKI 電動ミシン フットコントローラー 自動糸通し
JUKI¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷コンパクトでも使いやすい機能満載!模様数34パターン。フットコントローラータイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。ステッチ34パターン。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。自動ボタンホール。用途簡単でも機能満載のミシンをお探しの方に。 ジューキ JUKI ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド質量(kg)5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.1×18.2×30.1![シンガー 電動ミシン フットコントローラー 自動糸通し SINGER(シンガー)[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70231150-240529-02.jpg)
シンガー 電動ミシン フットコントローラー 自動糸通し
SINGER(シンガー)[縫製用品]¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷パワフルモーター内蔵 ジーンズの重ね縫いもグングン縫える。フットコントローラータイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。下糸らくスルー。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。自動ボタンホール用途様々な手作り作品ができる本格ミシンをお探しの方に。 シンガー SINGER ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド質量(kg)5.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×19.3×30
ロックミシン
brother(ブラザー)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷あなたの想像力は、もっと自由になれる ニット素材など、伸縮性のあるものを美しく仕上げる機能です。 伸ばしぬい、縮めぬいがダイヤル操作で自由自在。ギャザー寄せ、リブ付けもラクラク。 袖山のいせ込み、スカートのヘム上げなどにも便利です。 ミシン右側面のダイヤルで布をセットしたまま、縫いながら調節できます。 ブラザーだけの取扱説明DVD付き。準備や基本の使い方をやさしくガイドします。質量(kg)5.6対応【糸数】2本針【ミシン針数】4本糸寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29.6×33.5×28.3RoHS指令(10物質対応)対応
コンピューター実用ミシン
brother(ブラザー)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷感動の「ぬいごこち」をあなたにも。 新設計の「押さえ」や「送り歯」を採用し、デニムなどの固くて厚手の生地や段縫いの箇所でも感動のぬいごごちを実現しました! ミシンのスタートストップ以外にも、かかとの操作で自動糸切りなどができてしまうマルチ機能フットコントローラー(別売り)など、さらに充実のつかいごこちを実現するアクセサリーも展開。 ミシンの指示通りに上糸をかけてからレバーをワンプッシュすれば糸通しが完了する糸通し機能など、いつまでもミシンを使っていたくなる機能がいっぱい!質量(kg)9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×44.4×24RoHS指令(10物質対応)対応
コンピューター実用ミシン
brother(ブラザー)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷シンプル操作でらくらくソーイング。 安心の使いやすさ! 上糸も下糸も「かんたん」セットで準備OK! 液晶画面搭載で、操作もらくらく。 ぬい模様20種類搭載。ボタン穴かがりも自動でできる。 押え固定ピンを使うと厚い生地の縫い始めもスムーズに縫い出せます。質量(kg)4.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×41.3×16.9RoHS指令(10物質対応)対応ステッチ20模様
鉄専用ハンディ型検針器
日本金属探知機製造¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷金属探知機面を50mm⇔150mmに切替え可能で作業効率が格段に向上しました。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。仕様警報:検出音寸法(mm)170X95X30質量(g)486(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:15.5、1.0Φ鉄球:7
鉄専用ハンディ型検針器
日本金属探知機製造¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷携帯型検出器の高感度タイプです。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。仕様警報:検出音寸法(mm)170×86×30質量(g)457(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:23.5、1.0Φ鉄球:11
2本針4本糸ロックミシン
JUKI¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷プロの仕上がりでオンリーワンの作品を美しく縫い上げます。 新機能のイージースレッダーを採用。電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーパー穴までカンタンにシュッと糸が通ります。 上下ルーパーの糸通しを劇的に変える、驚きの新機能です。 針糸だって手早く通したい! 自動糸通しが付いて、針穴への糸通しもカンタン3ステップで完了します。付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/8mm質量(kg)9.0消費電力(W)105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×310×280機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック、全巻き縫い、細ロック縫い、イージースレッダー、かがり幅微調整機構、押え圧調節無段階、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替、面部糸切り刃、メス幅調節、安全設計速度(縫製)1500針/分ライト種類LED縫い目長さ(mm)1~4使用針1・2本、左・右針ともHA×1 11番、14番かがり幅(mm)4本糸/5~9・3本糸/右針:3~7、左針:5~9(巻き縫い:2)使用糸2・3・4本
ポータブル検針器
ハシマ¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷操作パネルに検知一の表示がありますので、折れ針等の位置確認が簡単、確実にでき、安心して検針出来ます。 感度調整は6段階に切り替えができますので、服飾付属品の大小、種類により、簡単な操作で設定でき、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の検出を確実にします。質量(kg)約9消費電力(W)約10電源単相100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×400×82検出方式磁気誘導感度鉄製縫い針(Φ0.6mm×L33)に対して検出面上MAX110mm探知・警報方式アラーム・LEDランプ感度調整1~6段切替(表示付き)検出範囲(mm)80×450
KS-AUV 単相100V 竪刃型裁断機
ケーエム(KM)¥219,800~税込¥241,780~1台5日以内出荷から23日以内出荷独自開発のモーターを採用しており、パワーに優れ、作業中の温度も低く、快適な裁断作業ができます。 オイルタンクからガイド回転部門に自動給油されます。 レバーを軽く押さえるだけで、ナイフが自動的にす早く研磨されます。又、ナイフの研磨角度は常に一定に保たれ鋭い切れ味が持続します。 スタンドはストレートタイプで裁断生地の抵抗が少なく大きなナイフストロークは抜群の切れ味を発揮します。 滑らかに低くしてありますので、生地への切り込みがスムーズにでき、裁断後の素材もスムーズに流れます。質量(kg)14.5電圧(V)単相100電力(W)500
着物 和装品用検針器 鉄片探知器
サンコウ電子研究所¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷使う場所を選ばず、どこにでもピッタリフィットします。 スムーズに検針できます。 感度は「通常」「強力」をワンタッチ切替、しかも外来ノイズに強く、畳の上、板の間でも使用できます。用途きものの抜き忘れマチ針・縫い針の検針に。質量(kg)2.7検出方式磁気誘導探知・警報方式電子ブザー・LEDランプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536探知・検出能力(通常)虫ピン程度で探知面上4.5~5.0cm<最高>、(強力)虫ピン程度で探知面上5.5~6.0cm<最高>有効探知・検出幅(mm)100×400モード切替通常/強力使用電源AC100V(ACアダプタ:DC12V100mA)RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型検針器 APA-3000
サンコウ電子研究所¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ファスナー・カギホック・ボタンなどの服飾付属品装着時でも安定した動作の新回路方式を採用。婦人服・紳士服・子供服などのアパレル製品の検針。質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600感度セレクタ電子式、3段階切替探知・検出能力鉄製標準マチ針に対して最高8~11cm有効探知・検出幅(mm)140×550RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディタイプ検針器
サンコウ電子研究所(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。電源単3乾電池(1.5V)×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145有効探知・検出幅(mm)30×60![コンピュータミシン (ワイドテーブル/フットコントローラー/サイドカッター/テフロン押え/12色糸セット付き) SINGER(シンガー)[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75239511-260326-02.jpg)
コンピュータミシン (ワイドテーブル/フットコントローラー/サイドカッター/テフロン押え/12色糸セット付き)
SINGER(シンガー)[縫製用品]¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷使う人に親切な充実機能。本体込みの6点セットコンピューターミシン。80種類のステッチが選べるコンピューターミシン。多機能高性能を1台に凝縮:簡単下糸セット、7枚送り歯、LEDライト搭載、自動針穴糸通し、全自動ボタンホール、段ぬい押えボタン。他にはない充実のセット内容:本体、ワイドテーブル、フットコントローラー、サイドカッター、テフロン押え、12色糸セット。LEDライト:5V Max.100mW用途ミシン 電動ミシン 家庭用ミシン パーソナルミシン質量(kg)5.8色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.4×18.8×29.8
ミニカッター替刃
ノーブランド¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷サプリナ社製ミニカッター”HC-1007A”に使用できます。サプリナ社M703(注文コード:25561595)と同規格品です。形状八角刃
ミニカッター替刃
ノーブランド¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷サプリナ社製ミニカッター”HC-1007A”に使用できます。サプリナ社M702(注文コード:25561586)と同規格品です。形状丸刃
ミニカッター替刃
ノーブランド¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷サプリナ社製ミニカッター”HC-1007A”に使用できます。サプリナ社M700(注文コード:25561577)と同規格品です。形状六角刃

















![シンガー 電動ミシン フットコントローラー 自動糸通し SINGER(シンガー)[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70231150-240529-02.jpg)



















![コンピュータミシン (ワイドテーブル/フットコントローラー/サイドカッター/テフロン押え/12色糸セット付き) SINGER(シンガー)[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75239511-260326-02.jpg)