絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- ハゼット(5)
- Wera(3)
- GEDORE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](1)

絶縁ヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
3/8"(9.5mm)SQ. 絶縁ヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷寸法L(mm)52差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
『絶縁ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 絶縁ソケット
- 絶縁エクステンションバー
- 絶縁T形ハンドル
- 絶縁ソケットレンチ
- 絶縁ビットソケット