絞り込み
ブランド
- Newseed
- DJI(45)
- GFORCE(9)
- Holyton(5)
- Holy Stone(4)
- ファーストテクニカル(1)
特価

鳥型ドローン Go Go Bird Pro ゴーゴーバード・プロ
Newseed(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター) 前モデルから羽の枚数が4枚から2枚になって、より鳥に近い動きにリニュアル コントローラで上昇下降、左右旋回が可能、高度維持機能付き 尾の角度を切り替えることで、スピードの調整が可能 遊ぶときに便利な予備バッテリー2個つき リモコンとペアリングするため、複数のバードを同時に使用可能用途アウトドア、レジャー全長(mm)250、(翼開長):約290色ブルーレッド質量(g)約19 (バッテリーを取り付けた状態)連続使用時間(分)約7通信方式2.4GHzバッテリーLi-ion 3.7V電池(リモートコントローラー)単四形乾電池2本(別売)保証期間6か月充電時間(分)約40バッテリー容量(mAh)100通信距離(m)30
『ドローン』には他にこんなカテゴリがあります
- ドローン本体
- ドローン関連品