3ページ目: ドローン本体

83件中 8183
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型フォルダブルドローン LUCIDA GFORCE

    超小型フォルダブルドローン LUCIDA

    GFORCE
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    FHDカメラ&ビジョンセンサー搭載、名刺サイズの超小型フォルダブルドローン。 手のひらサイズの小型機ながら、動画・静止画共にフルHD画質での記録が可能な1080p FHDカメラを搭載。広角レンズを採用しているので、FPV飛行時に広範囲を把握できる視野が確保できます。 機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサーが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめです。
    全長×全幅W×全高(mm)56×76×29質量(g)34バッテリーLiPo 3.7V 300mAh充電時間(分)約60(バッテリーの状態によって異なります)使用時間(分)【フライト】約6カメラ仕様動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080適合年齢(歳)12歳以上セット内容LUCIDA本体、2.4GHz 4ch送信機、スマートフォンホルダー、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書仕様【フライトに必要な物】送信機用単四電池×3本(別売)全長(mm)ローター:40
  • ドローンスパイダー 空撮技研

    ドローンスパイダー

    空撮技研
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    ドローンを常に一定のテンションでつなぎ万が一の時はブレーキで暴走を確実に防止します。 より確実・安全なドローン運転が求められる、全国各自治体の実務やコンビナート、インフラ点検にも最適です。
    用途ドローン暴走防止用。仕様(最大展張距離)100m(5号テグス)材質ステンレスブレーキ手動ディスクブレーキ方式質量(kg)7.6電源リチウムポリマー電池(11.1V・5000mAh)制御方式サーボモータダイレクト駆動ケース寸法(mm)260×220×190(竿部、リール部、取っ手部除く)最大風速(m/s)3調整方式(展張)100~250gfスイッチ切換最高速度(km/h)(巻き戻し)45設置形態地上設置
  • ドローンスパイダー 空撮技研

    ドローンスパイダー

    空撮技研
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    災害時の救助ロープを人が立ち入れない場所へも安全・確実に展張できます。 電柱から電柱、鉄塔から鉄塔など、ダイレクトに展張できます。
    用途パイロットロープ展張用。仕様(最大展張距離)500m(5号テグス)材質ABSブレーキサーボ駆動ロック方式質量(kg)0.9電源リチウムポリマー電池(11.1V・850mAh)制御方式三相ブラシレスモータ PIDマイコン制御ケース寸法(mm)210×120×150(竿部除く)最大風速(m/s)3調整方式(展張)一定最高速度(km/h)(巻き戻し)10設置形態機体搭載

ドローン』には他にこんなカテゴリがあります

ドローン本体