絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TOA(115)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(33)
  • オースミ電機(26)
  • ノボル電機(22)
  • サンワサプライ(21)
  • サンワダイレクト(14)
  • エスコ(11)
  • トーエイライト(8)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
  • JBL professional(7)
  • キングジム(5)
  • アクシスコミュニケーションズ(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • JBL(3)
  • NEXTEC(2)
  • アルインコ(1)
  • キタムラ産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トランペットスピーカー Panasonic(パナソニック)

    トランペットスピーカー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
    防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
  • クリアホーン Panasonic(パナソニック)

    クリアホーン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、接続プラグ付きスピーカーケーブル(取付工事に使用します)×1使用温度範囲(℃)-10~50仕上本体:ABS 樹脂形成(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス指向性M防水性JIS C5504 準拠、IPX4 準拠
  • 12cm天井埋込みスピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)

    12cm天井埋込みスピーカー用パネル

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • 12cm壁掛スピーカー Panasonic(パナソニック)

    12cm壁掛スピーカー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、<取付工事に使用します>木ねじ(4.1×25mm)×3本、型紙×1枚種別スピーカー:L級質量(kg)約1使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100(長)/74(短)仕上ハイインパクトスチロール マンセル N8 近似色周波数特性150Hz~15kHz(-20dB)スピーカー使用:12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm傾斜角度(°)(スピーカー)7.5指向性W音響パワーレベル(dB)95(1W)
  • パワードスピーカー WS-66A Panasonic(パナソニック)

    パワードスピーカー WS-66A

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    10 Wアンプ内蔵。 小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。 明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。 AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
    付属品取扱説明書×1、保証書×1、ベルト×1、ネジ(ベルト取り付け用)×1、ワッシャー(ベルト取り付け用)×1、防塵カバー×1仕様●使用ユニット:12 cmコーン型●全高調波歪率:1%以下(定格出力時)質量(kg)約3.5形式フルレンジバスレフ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60 Hz)または DC12(同時使用不可)出力ライン:フォンジャック、0dBV、適合負荷 10kΩ、不平衡、モノラル定格消費電力(W)38消費電力AC動作時 18 W、DC動作時 0.6 A定格出力(W)AC100V動作時:10(4Ω)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188入力マイク:フォンジャック、-55dBV、10kΩ、不平衡、モノラル/ライン:フォンジャック、-12dBV、10kΩ、不平衡、モノラル電源コード(m)約2.5仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧(dB/m)最大再生:98音量調節ボリューム:マイク用、ライン用各1
  • 16cm壁掛スピーカー Panasonic(パナソニック)

    16cm壁掛スピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。 即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。 取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、<取付工事に使用します>小ねじ(M4×35mm)×3本、平座金×3個、ばね座金×3個、型紙×1枚種別スピーカー:L級質量(kg)約2.1使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)周波数特性120Hz~12kHzスピーカー使用:16cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm傾斜角度(°)(スピーカー)7.5指向性W音響パワーレベル(dB)97(1W)
  • 16cm天井埋込スピーカー(3W・ATT Panasonic(パナソニック)

    16cm天井埋込スピーカー(3W・ATT

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1箱
    翌々日出荷から5日以内出荷
    質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)3/1、スイッチ切換式
  • 16cm天井埋込みスピーカー(3W) Panasonic(パナソニック)

    16cm天井埋込みスピーカー(3W)

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1箱
    5日以内出荷から16日以内出荷
    質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)3/1、スイッチ切換式
  • 8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-W Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-W

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    セイルホワイト
  • 8cm天井埋込スピーカー(3W) WS-TN830 Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー(3W) WS-TN830

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
  • 防滴露出形天井スピーカー Panasonic(パナソニック)

    防滴露出形天井スピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。 配線余長を中に収納可能。 WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。 IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。 JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
    寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず)質量(kg)1.4形式12cmコーン型使用温度範囲(℃)-20~50仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス周波数特性140Hz~20kHz(-20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W)防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W)コネクタ即結端子 N、R、C 各3極適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線定格入力(W)3、1(スイッチ切換式)
  • 防雨型楕円パターン指向性スピーカー WS-5820 Panasonic(パナソニック)

    防雨型楕円パターン指向性スピーカー WS-5820

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    JIS C0920保護等級3級防雨形。 本体はABS樹脂成形。取付金具は耐蝕性、耐候性に優れたステンレス製。 120°(水平)×90°(垂直)の楕円状の指向性で広い範囲に均一な音声を拡声。 設置する場所に合わせて、音声の届く距離を4段階で調整可能。 120°(水平)×90°(垂直)の指向性で広いエリアをカバー。 屋根にも軒下にも壁面にも専用金具で直取付け。 ●金具への取付け向きにより音声が広がるエリアを選択
    付属品取扱説明書×1冊種別L級(2kΩ、3.3kΩ、10kΩ接続時)、M級(20kΩ接続時)質量(kg)約1.2形式密閉形使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×180×203(取付金具含む)仕上エンクロージャー:耐候性ABS樹脂成形 前面パネル(マンセル2.7Y7.7/1.1近似色)、ケース(マンセル5PB3/1近似色)、取付金具 :ステンレス鋼周波数特性130Hz~15kHz(偏差20dB)音圧レベル(dB)(出力)90(1W/1m)、(第2シグナル音圧(A特性))91.5(1m/0.5W)、94.5(1m/1W)、98.6(1m/3W)、100.7(1m/5W)スピーカー使用:10cmコーンスピーカー指向角(°)水平:120、垂直:90定格入力(W)5指向性X防水保護等級IPX3設置形態露出形音響パワーレベル(dB)94(1W)入力インピーダンス(kΩ)2、3.3、10、20
  • 壁埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)

    壁埋込みスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    工事性とインテリア性にすぐれた壁埋込タイプ。
    質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×120×40仕上パネル:ABS樹脂OAアイボリー色周波数特性150Hz~18kHz(偏差20dB)スピーカー8cmフルレンジコーンスピーカー定格入力(W)3
  • 12cm露出形天井スピーカー Panasonic(パナソニック)

    12cm露出形天井スピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1台
    5日以内出荷
    即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
    寸法(mm)Φ250×78質量(g)900使用温度範囲(℃)-20~+50仕上HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)周波数特性180Hz~15kHz(偏差20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k(スイッチ切換)音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm定格入力(W)3
  • 16cm天井埋込スピーカー(5W・ATT Panasonic(パナソニック)

    16cm天井埋込スピーカー(5W・ATT

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1箱
    3日以内出荷
    質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)5/2.5、スイッチ切換式
  • 10cm2ウェイ NFスピーカー(B) Panasonic(パナソニック)

    10cm2ウェイ NFスピーカー(B)

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    本機は 10 cmコーンウーハーとドームツィーターによるパワフルで切れの良い 2 ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。
    付属品取扱説明書、保証書、取付金具、落下防止ワイヤー(約 30 cm)、取付金具固定用 M6 ボルト×2質量(kg)2.5形式2ウェイバスレフ形使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×225×149仕上【WS-NF015-K】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)【WS-NF015-W】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)周波数80 Hz~20 kHz(-20 dB)入力インピーダンス【ハイインピーダンス】100系、70系 330 Ω、670 Ω、1.3 kΩ【ローインピーダンス】8 Ω入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)86(1 m / 1 W)スピーカー低域用:10 cmコーンウーハー、高域用 :2.5 cmドームツィーター定格入力(W)(ハイインピーダンス)100系:30 、15 、7.5 、70系:15 、7.5 、3.7適合金具WT-Q01、WT-Q02許容入力(W)【ローインピーダンス】60 (連続プログラム) / 30 (RMS)
  • 音声調整卓インターフェースユニット WU-SA205 Panasonic(パナソニック)

    音声調整卓インターフェースユニット WU-SA205

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
  • 8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP830 Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP830

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    セイルホワイト
  • 8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-K Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP820-K

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
  • 8cm天井埋込スピーカー(3W・ATT) WS-TN835 Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー(3W・ATT) WS-TN835

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
  • 全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311 Panasonic(パナソニック)

    全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311

    Panasonic(パナソニック)
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)
    付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具)形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11)使用温度範囲(℃)-20~+60仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB)入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え)角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能)音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル)指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5)定格入力(W)60、30、15防水仕様IPX4指向性X許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)
  • 天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T Panasonic(パナソニック)

    天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。 狭い空間でも取付け可能な薄型設計。 WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
    材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)穴径(Φmm)(天井加工)225形式フルレンジ密閉タイプ使用温度範囲(℃)-10~50音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット
  • 天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12T Panasonic(パナソニック)

    天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12T

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。 12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。 WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])
    寸法(mm)(本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)質量(kg)2.5(天井パネル含む)穴径(Φmm)(天井加工)225形式フルレンジバスレフタイプ使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性90Hz~20000Hz音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmコーン形ユニット
  • 12cmシステム天井スピーカー WS-6810A Panasonic(パナソニック)

    12cmシステム天井スピーカー WS-6810A

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1台
    7日以内出荷
    13 ×8.5 ×13 の軽量・コンパクト設計。 即結端子採用。(送り端子・分岐端子付) 1 W/3 Wの設定が可能。 4段切換えのアッテネーター付。
    質量(g)525使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×85×130音量【4段階】1W時0(断)1(-12dB)2(-6dB)3(0dB)、3W時0(断)1(-14.5dB)2(-9dB)3(0dB)仕上ハイインパクトスチロール黒色(難燃グレード)周波数特性120Hz~15kHz(偏差20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k音圧レベル(dB)(出力)91(1W/1m)、(第2シグナル音圧)93.3dB(1W)97.5dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線単線Φ0.8mm~Φ1.6mm銅線定格入力(W)3
  • 防滴スピーカー 天井埋込みタイプ WS-5801 Panasonic(パナソニック)

    防滴スピーカー 天井埋込みタイプ WS-5801

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。 8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。 パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
    寸法(mm)(パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36質量(g)800形式密閉形使用温度範囲(℃)-10~50仕上パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)周波数特性150Hz~20kHz(偏差20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k音圧レベル(dB)(出力)89dB(1W/1m)スピーカー8cmコーンスピーカー定格入力(W)3指向性W音響パワーレベル(dB)92(1W)
  • 12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260A Panasonic(パナソニック)

    12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260A

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    ジャージネット採用、両面タイプ。 バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
    質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色)周波数特性150Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W)スピーカー12cmコーンスピーカー(2個)適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm定格入力(W)6
  • 30cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)

    30cm2ウェイスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    本機は、30 cm ウーハーユニットと指向性を制御する SCWG ホーンをともなったコンプレッションドライバーか ら構成される 2Way スピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。
    質量(kg)約14ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(kHz)クロスオーバー:2.5仕上エンクロージャー:PP樹脂成型、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、パンチングネット:金属製(SPCC)、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)396×577×300周波数特性43Hz~20kHz(-20dB、Typical、半自由空間)、60Hz~18kHz(-10dB、Typical、半自由空間)入力インピーダンス(Ω)8設置方法35 mmポール設置用ボトムマウント型ソケット、金具取付穴 3面(天面、両側面)入力端子2個(パラレル、推奨プラグ NL2FX / NL4FX)音圧レベル(dB)出力:100(1 W/m、Typical、半自由空間)スピーカーユニット低域用:30cmコーンスピーカーm、高域用:コンプレッションドライバー(SCWGホーン)、指向角度:60°(水平)×60°(垂直)適合金具WS-Q148-K、WS-Q149-K、WS-Q148-W、WS-Q149-W許容入力(W)400(連続プログラム)、200(RMS)
  • 天井埋込スピーカー Panasonic(パナソニック)

    天井埋込スピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    高音質の2ウェイスピーカー方式を採用。 ローインピーダンス、ハイインピーダンス切換スイッチを装備。 設置に必要な専用ブラケット、金具を付属。
    付属品パネル、サポートレール、落下防止ワイヤー材質/仕上【バッフル】ABS樹脂成型/白色(マンセルN9.3近似色)、【パンチングネット】金属(SECC)/白色塗装(マンセルN9.3近似色)質量(kg)約3.4(パンチングネット含む)形式2ウェイ同軸バスレフ形奥行(mm)186寸法(Φmm)252周波数特性80Hz~20kHz(-20dB)入力インピーダンス(Ω)【ハイインピーダンス】167/330/670、【ローインピーダンス】8入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカー16cm同軸型定格入力(W)【ハイインピーダンス】60/30/15加工可能穴径(Φmm)225許容入力(W)【ローインピーダンス】160(連続プログラム)/80(RMS)
  • 全天候型スピーカー(2ウェイコンパクト) Panasonic(パナソニック)

    全天候型スピーカー(2ウェイコンパクト)

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1箱
    15日以内出荷
    質量(kg)約3.3(本体)、約1.5(スピーカー取付金具と固定金具)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×293×200(スピーカー取付金具と固定金具含まず)定格入力(W)30、15、7.5防水性IPX4
  • アレイスピーカー(ショートタイプ) Panasonic(パナソニック)

    アレイスピーカー(ショートタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1箱
    5日以内出荷
    質量(kg)約7.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×582×163スピーカー長円方コーン形ユニット(110×50)×8個許容入力160W(連続プログラム)80W(RMS)
  • 200W・屋内施設向アレイスピーカー Panasonic(パナソニック)

    200W・屋内施設向アレイスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1箱
    5日以内出荷
    質量(kg)約7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×322×206音圧レベル(dB)出力/92(1W/1m)、最大112(1m/100W)
  • アレイスピーカー(ロングタイプ) Panasonic(パナソニック)

    アレイスピーカー(ロングタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1箱
    5日以内出荷
    寸法(mm)159×1112×163質量(kg)約12.5スピーカー長円方コーン形ユニット(110×50)×16個許容入力320W(連続プログラム)160W(RMS)
  • 30cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)

    30cm2ウェイスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1箱
    5日以内出荷
  • 20cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)

    20cm2ウェイスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1箱
    5日以内出荷
  • 天井埋込スピーカー(12cm)密閉タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込スピーカー(12cm)密閉タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1箱
    5日以内出荷
    寸法(mm)本体:Φ216.5×115、スピーカーパネル:Φ278×15質量(kg)約2.3(天井パネル含む)
  • 天井埋込スピーカー(12cm)Hi-Z Panasonic(パナソニック)

    天井埋込スピーカー(12cm)Hi-Z

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1箱
    5日以内出荷
    寸法(mm)本体:Φ255×153、スピーカーパネル:Φ275×12質量(kg)約3.3(天井パネル含む)
  • 16cm天井埋込みスピーカー(5W) Panasonic(パナソニック)

    16cm天井埋込みスピーカー(5W)

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1箱
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)5/2.5、スイッチ切換式
  • 屋外対応型ボックススピーカー Panasonic(パナソニック)

    屋外対応型ボックススピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1箱
    5日以内出荷
    仕様音響パワーレベル:98dB質量(kg)本体のみ:約3.5、取付金具含む:約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×293×170(スピーカー取付金具と固定金具含まず)定格入力(W)20、10、5
  • 天井スピーカー用パネル(16cm用角形) Panasonic(パナソニック)

    天井スピーカー用パネル(16cm用角形)

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1箱
    5日以内出荷
    材質(フレーム)樹脂枠
  • 防滴スピーカー天井埋込タイプ3W Panasonic(パナソニック)

    防滴スピーカー天井埋込タイプ3W

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1箱
    5日以内出荷
    寸法(mm)パネル:Φ 180×10 、天井加工穴:Φ145 、天井裏深さ:97 、取付可能天井板厚:3 ~36質量(g)約800定格入力(W)3

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

拡声器スピーカー