絞り込み
ブランド
  • ノボル電機
  • TOA(115)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(33)
  • オースミ電機(26)
  • サンワサプライ(21)
  • サンワダイレクト(14)
  • エスコ(11)
  • トーエイライト(8)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
  • JBL professional(7)
  • キングジム(5)
  • アクシスコミュニケーションズ(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • JBL(3)
  • NEXTEC(2)
  • アルインコ(1)
  • キタムラ産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) ノボル電機

    ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型)

    ノボル電機
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70入力回路:77.5mV 600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器
  • 車載用拡声装置 スピーカー ノボル電機

    車載用拡声装置 スピーカー

    ノボル電機
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
    用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。トラスコ品番149-0948全長(mm)188材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製質量(g)900定格出力(W)10口径(mm)225×140色(本体)グレー
  • ホーン型コールスピーカ FH-592 ノボル電機

    ホーン型コールスピーカ FH-592

    ノボル電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
    付属品U字金具材質ネジ類ステンレス製質量(kg)約1.2定格出力(W)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×186入力回路:600Ω×1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器音圧レベル(dB)105
  • 構内放送用拡声装置 ホーンスピーカー ノボル電機

    構内放送用拡声装置 ホーンスピーカー

    ノボル電機
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
    用途規模に合わせた業務放送に最適です。材質/仕上ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
  • ボックススピーカ BN-308 ノボル電機

    ボックススピーカ BN-308

    ノボル電機
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
    仕様アッテネーター減衰量:無段階質量(g)約830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×232(ツマミ12)×75インピーダンス3.3k・5k・10kΩ音圧レベル(dB)88定格入力(W)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ホーンスピーカ NP-205 ノボル電機

    樹脂製ホーンスピーカ NP-205

    ノボル電機
    9,498税込10,448
    1台
    欠品中
    耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製全長(mm)197質量(kg)約1.05口径(Φmm)154×140インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ定格入力(W)5
  • ラジオ体操・チャイム・メロディー内蔵タイマー CT-20 ノボル電機

    ラジオ体操・チャイム・メロディー内蔵タイマー CT-20

    ノボル電機
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    台で3役のメロディータイマーです。 ラジオ体操・チャイム・メロディーを定時に自動で放送を行う事ができます。 (内蔵曲 ラジオ体操/3曲:チャイム/5曲:メロディー/3曲) 特注曲対応も可能です。社歌等オリジナル曲の放送ご希望のお客様は是非ご相談下さい。 設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う便利な週間プログラムタイマーです。(内蔵曲から2曲選択して、1週間単位でプログラム再生できます。) コンパクトで、壁掛け・据置き両用タイプです。 コンパクトな設計で設置場所を選びません。 幅広いアンプに対応可能です。 出力は0dBと-20dB切替タイプになっており、様々なアンプと接続可能です。 時刻修正が簡単です。 ワンタッチ時刻合わせスイッチを搭載、簡単に時刻修正が可能です。 また、時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正する事ができます。 起動の遅いアンプと接続しても頭切れ問題が発生しません。 遅延ボリュームを搭載しており、調整が可能です。 音量ボリュームは回路別にあります。 回路1・回路2で各々調整が可能です。
    仕様●プログラムステップ数:80(2回路合計)●時間制度:±15秒/月(25度)質量(kg)約1.5使用温度範囲(℃)-10~50出力0dBV(1V)600Ω、-20dBV(100mV)600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×185×64出力接点回路1又は回路2を設定時動作外部入力時刻合わせ入力:接点短絡により00分00秒に合わせる。無電圧接点容量:DC5V、0.1mA以上必要、時刻合わせボタン:ボタンを押すことにより00分00秒に合わせる。回路接点方式 無電圧メーク接点、接点容量 DC24V 1A(抵抗負荷)停電保持時間連続5年以上(25度):オムロンの工場製造時より通算日数を示し、通電した時間は含まない内蔵音11曲から回路1と回路2に1曲づつ割り当てる:(1)ラジオ体操第一号令入り、(2)ラジオ体操第二号令入り、(3)ラジオ体操第一第二号令入り、(4)ウェストミンスターA、(5)ウェストミンスターB、(6)ウェストミンスターC、(7)ホイッティングトンA、(8)ホイッティングトンB、(9)別れのワルツ、(10)家路、(11)ペール・ギュント 朝
  • スピーカー FH-585 ノボル電機

    スピーカー FH-585

    ノボル電機
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
    質量(kg)約2奥行(mm)180定格出力(W)5電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)音圧レベル(dB)109口径(mm)140×140回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)
  • 金属製ホーンスピーカ NK-310 ノボル電機

    金属製ホーンスピーカ NK-310

    ノボル電機
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)220質量(kg)約1.2グレー口径(Φmm)200インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ定格入力(W)10
  • ホーン型コールスピーカ FH-595 ノボル電機

    ホーン型コールスピーカ FH-595

    ノボル電機
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製) 起動(リモート)機能がついています。必要に応じて放送の入・切ができます。
    付属品U字金具材質ネジ類ステンレス製質量(kg)約2.0定格出力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×180入力回路:600Ω×1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器、リモート機能付音圧レベル(dB)109
  • スマホ拡声ホン ノボル電機

    スマホ拡声ホン

    ノボル電機
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    Bluetoothでスマホとペアリング、ハンドセットで通話と放送ができる。スピーカーは2系統接続可能。系統ごとにボリューム調整可能。作業中に着信があってもスピーカーから着信音が流れるのでハンドセットで素早く通話ができる。スマホに入っている聞きたい音楽をスピーカーから流して楽しめる。放送スイッチで呼び出し放送が可能。スマホの充電が可能!スマホ充電用USB端子装備なので本体から充電できます。別途充電器は不要です。※充電ケーブルは付属しません
    付属品取扱説明書、ネジ、ヒューズ、コネクタ付コード、カールコード電圧DC12V/24V質量(g)540定格出力(W)5消費電流(A)1.8寸法(縦×横×奥行)(mm)218×100×76(ハンドセット含む)
  • スピーカー FH-582 ノボル電機

    スピーカー FH-582

    ノボル電機
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
    質量(kg)約1.2奥行(mm)186定格出力(W)2電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)音圧レベル(dB)105口径(mm)116×116回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)
  • ボックススピーカ BN-314 ノボル電機

    ボックススピーカ BN-314

    ノボル電機
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
    仕様4段階アッテネータ付質量(g)約800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×高さ232(ツマミ12)×奥行75インピーダンス3.3k音圧レベル(dB)88定格入力(W)3
  • ボックススピーカ BN-313 ノボル電機

    ボックススピーカ BN-313

    ノボル電機
    5,198税込5,718
    1台
    6日以内出荷
    トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
    質量(g)約770寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×75インピーダンス3.3k・5k・10kΩ音圧レベル(dB)88定格入力(W)3
  • 金属製ホーンスピーカ NK-320 ノボル電機

    金属製ホーンスピーカ NK-320

    ノボル電機
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)370質量(kg)約4.0グレー口径(Φmm)390インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ定格入力(W)20
  • 金属製ホーンスピーカ NK-315 ノボル電機

    金属製ホーンスピーカ NK-315

    ノボル電機
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)290質量(kg)約3.7グレー口径(Φmm)310インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ定格入力(W)15
  • 金属製ホーンスピーカ NK-305 ノボル電機

    金属製ホーンスピーカ NK-305

    ノボル電機
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)180質量(kg)約1.1グレー口径(Φmm)160インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ定格入力(W)5
  • 樹脂製ホーンスピーカ NP-630 ノボル電機

    樹脂製ホーンスピーカ NP-630

    ノボル電機
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製全長(mm)375質量(kg)約4.0口径(Φmm)360×225インピーダンス0.33k・0.4k・0.5k・1kΩ定格入力(W)30
  • 樹脂製ホーンスピーカ NP-620 ノボル電機

    樹脂製ホーンスピーカ NP-620

    ノボル電機
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製全長(mm)375質量(kg)約3.6口径(Φmm)360×225インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ定格入力(W)20
  • 樹脂製ホーンスピーカ NP-415 ノボル電機

    樹脂製ホーンスピーカ NP-415

    ノボル電機
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製全長(mm)307質量(kg)約3.2口径(Φmm)280×180インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ定格入力(W)15
  • 樹脂製ホーンスピーカ NP-210 ノボル電機

    樹脂製ホーンスピーカ NP-210

    ノボル電機
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製全長(mm)231質量(kg)約1.15口径(Φmm)225×140インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ定格入力(W)10
  • フラッシュ付コールスピーカ FH-692 ノボル電機

    フラッシュ付コールスピーカ FH-692

    ノボル電機
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    フラッシュがLEDになり、従来品(FH-691)と比べて消費電力が小さくなりました。 主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 光と音で知らせるフラッシュコールです。着信音だけでなく音声の呼び出しでもフラッシュが点滅します。 ビジネスホンの外線着信音や内線呼び出し音を、拡声と同時にフラッシュ光(白色)で知らせます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります) 騒音の大きい場所では、音と光で効果的にお知らせができます。 音量調節器が付いていますのでフラッシュ点滅だけも可能です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
    種別ホーン型,防滴型材質ネジ類ステンレス製質量(kg)約1.5定格出力(W)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×206電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器入力インピーダンス(Ω)-22dBV・600×1周期閃光周期:0.6秒

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

拡声器スピーカー