絞り込み
ブランド
  • ノボル電機
  • モノタロウ(8)
  • TOA(342)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(106)
  • サンワサプライ(43)
  • エスコ(38)
  • オースミ電機(32)
  • SHURE(29)
  • サンワダイレクト(22)
  • KC(19)
  • GATOR Case(18)
  • 日本緑十字社(14)
  • グリーンクロス(12)
  • トーエイライト(11)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(10)
  • 旭電機化成(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • audio-technica(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W) ノボル電機

    レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W)

    ノボル電機(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
    全長(mm)約253質量(g)約630(乾電池除く)種類ハンドタイプ定格出力(W)6保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)使用電池単三電池×6本口径(mm)約150×135ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
  • ダイナミックマイクロホン ノボル電機

    ダイナミックマイクロホン

    ノボル電機
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    スイッチトークスイッチ:ありコードカールインピーダンス(Ω)500
  • ダイナミック型フレキマイク ノボル電機

    ダイナミック型フレキマイク

    ノボル電機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    フレキシブルタイプのダイナミックマイクです。
    用途スイッチがロック式のため、運転時に手を使わずにマイク放送ができますトラスコ品番149-0936質量(g)340インピーダンス500Ω(不平衡)コード2mプラグ単頭プラグ
  • ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) ノボル電機

    ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型)

    ノボル電機
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70入力回路:77.5mV 600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器
  • レイニーメガホン 防水タイプ(15W) ノボル電機

    レイニーメガホン 防水タイプ(15W)

    ノボル電機(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
    全長(mm)300質量(g)約780g(電池別)種類ハンドタイプ口径(Φmm)200定格出力(W)15使用電池単三×10本 (別売)ストラップ長(mm)約400防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)防水性防噴流
  • 車載用拡声装置 スピーカー ノボル電機

    車載用拡声装置 スピーカー

    ノボル電機
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
    用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。トラスコ品番149-0948全長(mm)188材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製質量(g)900定格出力(W)10口径(mm)225×140色(本体)グレー
  • かる~いホン ノボル電機

    かる~いホン

    ノボル電機(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。 耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。 1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い 2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。 3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2 4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
    付属品取扱説明書(保証書付)材質(外装)ASA樹脂全長(mm)約228高さ(mm)約205質量(g)約400(乾電池を除く)最大出力(W)6口径(Φmm)約109表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください定格出力(W)4.5使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
  • 構内放送用拡声装置 ホーンスピーカー ノボル電機

    構内放送用拡声装置 ホーンスピーカー

    ノボル電機
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
    用途規模に合わせた業務放送に最適です。材質/仕上ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
  • 構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型 ノボル電機

    構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型

    ノボル電機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    用途規模に合わせた業務放送に最適です。
  • ホーン型コールスピーカ FH-592 ノボル電機

    ホーン型コールスピーカ FH-592

    ノボル電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
    付属品U字金具材質ネジ類ステンレス製質量(kg)約1.2定格出力(W)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×186入力回路:600Ω×1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器音圧レベル(dB)105
  • ボックススピーカ BN-308 ノボル電機

    ボックススピーカ BN-308

    ノボル電機
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
    仕様アッテネーター減衰量:無段階質量(g)約830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×232(ツマミ12)×75インピーダンス3.3k・5k・10kΩ音圧レベル(dB)88定格入力(W)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ ノボル電機

    レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ

    ノボル電機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。 ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能 夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。 停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。 TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。
    用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など種類ハンドタイプ保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2使用電池単三電池×6本ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
  • ショルダー型メガホン ノボル電機

    ショルダー型メガホン

    ノボル電機(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。 長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。
    用途学校行事や屋外での集会に… 体育授業やスポーツの練習時に… 交通整理や工事現場に… 海や山、その他に… 非常災害時に…トラスコ品番213-5639全長(mm)320質量(kg)約1.1(乾電池を除く)アイボリーホワイト種類ショルダーメガホン最大出力(W)20定格出力(W)13使用電池単二乾電池6個(別売り)標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13有効距離(m)(JEITA)音声時約400寸法(口径)(mm)210肩掛けバンド長(mm)約950
  • ラジオ体操・チャイム・メロディー内蔵タイマー CT-20 ノボル電機

    ラジオ体操・チャイム・メロディー内蔵タイマー CT-20

    ノボル電機
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    台で3役のメロディータイマーです。 ラジオ体操・チャイム・メロディーを定時に自動で放送を行う事ができます。 (内蔵曲 ラジオ体操/3曲:チャイム/5曲:メロディー/3曲) 特注曲対応も可能です。社歌等オリジナル曲の放送ご希望のお客様は是非ご相談下さい。 設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う便利な週間プログラムタイマーです。(内蔵曲から2曲選択して、1週間単位でプログラム再生できます。) コンパクトで、壁掛け・据置き両用タイプです。 コンパクトな設計で設置場所を選びません。 幅広いアンプに対応可能です。 出力は0dBと-20dB切替タイプになっており、様々なアンプと接続可能です。 時刻修正が簡単です。 ワンタッチ時刻合わせスイッチを搭載、簡単に時刻修正が可能です。 また、時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正する事ができます。 起動の遅いアンプと接続しても頭切れ問題が発生しません。 遅延ボリュームを搭載しており、調整が可能です。 音量ボリュームは回路別にあります。 回路1・回路2で各々調整が可能です。
    仕様●プログラムステップ数:80(2回路合計)●時間制度:±15秒/月(25度)質量(kg)約1.5使用温度範囲(℃)-10~50出力0dBV(1V)600Ω、-20dBV(100mV)600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×185×64出力接点回路1又は回路2を設定時動作外部入力時刻合わせ入力:接点短絡により00分00秒に合わせる。無電圧接点容量:DC5V、0.1mA以上必要、時刻合わせボタン:ボタンを押すことにより00分00秒に合わせる。回路接点方式 無電圧メーク接点、接点容量 DC24V 1A(抵抗負荷)停電保持時間連続5年以上(25度):オムロンの工場製造時より通算日数を示し、通電した時間は含まない内蔵音11曲から回路1と回路2に1曲づつ割り当てる:(1)ラジオ体操第一号令入り、(2)ラジオ体操第二号令入り、(3)ラジオ体操第一第二号令入り、(4)ウェストミンスターA、(5)ウェストミンスターB、(6)ウェストミンスターC、(7)ホイッティングトンA、(8)ホイッティングトンB、(9)別れのワルツ、(10)家路、(11)ペール・ギュント 朝
  • スピーカー FH-585 ノボル電機

    スピーカー FH-585

    ノボル電機
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
    質量(kg)約2奥行(mm)180定格出力(W)5電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)音圧レベル(dB)109口径(mm)140×140回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)
  • ホーン型コールスピーカ FH-595 ノボル電機

    ホーン型コールスピーカ FH-595

    ノボル電機
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製) 起動(リモート)機能がついています。必要に応じて放送の入・切ができます。
    付属品U字金具材質ネジ類ステンレス製質量(kg)約2.0定格出力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×180入力回路:600Ω×1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器、リモート機能付音圧レベル(dB)109
  • 卓上型PAアンプ FA-202 ノボル電機

    卓上型PAアンプ FA-202

    ノボル電機
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    小規模エリアで業務放送に使用いただける卓上型アンプに最適 2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です 音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です ミュート機能。優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰します 配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です 予告音付(冒頭音)。ページング起動端子を使えばページング放送時に「ピン・ポン」と喚起放送可能 スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です
    付属品Φ6.3ステレオプラグ質量(kg)約4.2出力ライン:0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック定格出力(W)20電源電圧(V)AC100 50/60Hz DC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約272×約103×約304機能【付帯】ミュート:ページング入力優先でマイク1・マイク2/ライン1・ライン2が被優先、マイク2/ライン1優先でマイク1・ライン2が被優先、減衰量はマイク1、マイク2/ライン1、ライン2はいずれも40dB以上。リモートコントロール:無電圧メーク接点にて起動。接点容量 DC24V 10mA。ページング起動:無電圧メーク接点にて起動し内蔵の予告音動作。予告音(ピン・ポン)の音量は半固定VRで調節可能出力インピーダンス(Ω)500, 250, 4~16保存温度範囲(℃)-10~+50(ただし結露のおそれがある場所では使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)マイク1:-62dBV 600(電子平衡) Φ6.3標準ジャック、マイク2/ ライン1:-62dBV 600(電子平衡)/-22dBV 10k(電子平衡) スライドスイッチ切替式Φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ、ライン2:-22dBV 10k 不平衡 RCAピンジャック、ページング:-22dBV~0dBV 10k 不平衡 半固定VR付、100系入力:約100V 20k 平衡 半固定VR付定格消費電流(A)出力:AC0.8以下 DC1.8以下
  • 金属製ホーンスピーカ NK-310 ノボル電機

    金属製ホーンスピーカ NK-310

    ノボル電機
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)220質量(kg)約1.2グレー口径(Φmm)200インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ定格入力(W)10
  • 樹脂製ホーンスピーカ NP-205 ノボル電機

    樹脂製ホーンスピーカ NP-205

    ノボル電機
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製全長(mm)197質量(kg)約1.05口径(Φmm)154×140インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ定格入力(W)5
  • 壁掛用電話ページングアンプ FG-712 ノボル電機

    壁掛用電話ページングアンプ FG-712

    ノボル電機
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    場所を取らない壁掛けタイプです。 電話ページング入力、チャイム入力、BGM入力、AUX入力の合計4回路あります。 電話ページング入力、チャイム入力のリモートがかかるとBGM入力はミュート(音が小さくなります)します。AUX入力はミュートしません。 増設用のライン出力を装備しています。120Wを2台、3台と接続して240W、360Wと拡張可能です。 リモートは無電圧メーク接点方式とDC(12V・24V)受電方式の兼用タイプです。(特許1941075号)
    質量(kg)約5.0電源(V)AC100(50/60Hz)出力回路:増設出力 100mV/600Ω不平衡型,リモート出力 制御回路容量35V/50mA起動形式無電圧メーク接点方式・DC受電方式定格出力(W)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×230×95入力回路:ページング 77.5mV/5kΩ不平衡型,チャイム 77.5mV/10kΩ不平衡型、BGM 77.5mV/10kΩ不平衡型,AUX 77.5mV/10kΩ不平衡型(すべてネジ端子)機能音量調節器付,ミュート機能付、優先放送機能:ページング・チャイムインピーダンス(Ω)負荷:83
  • 壁掛用電話ページングアンプ FG-706 ノボル電機

    壁掛用電話ページングアンプ FG-706

    ノボル電機
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    場所を取らない壁掛けタイプです。 電話ページング入力、チャイム入力、BGM入力、AUX入力の合計4回路あります。 電話ページング入力、チャイム入力のリモートがかかるとBGM入力はミュート(音が小さくなります)します。AUX入力はミュートしません。 増設用のライン出力を装備しています。120Wを2台、3台と接続して240W、360Wと拡張可能です。 リモートは無電圧メーク接点方式とDC(12V・24V)受電方式の兼用タイプです。(特許1941075号)
    質量(kg)約5.0電源(V)AC100(50/60Hz)出力回路:増設出力 100mV/600Ω不平衡型,リモート出力 制御回路容量35V/50mA起動形式無電圧メーク接点方式・DC受電方式定格出力(W)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×230×95入力回路:ページング 77.5mV/5kΩ不平衡型,チャイム 77.5mV/10kΩ不平衡型、BGM 77.5mV/10kΩ不平衡型,AUX 77.5mV/10kΩ不平衡型(すべてネジ端子)機能音量調節器付,ミュート機能付、優先放送機能:ページング・チャイムインピーダンス(Ω)負荷:170
  • 壁掛用電話ページングアンプ FG-303 ノボル電機

    壁掛用電話ページングアンプ FG-303

    ノボル電機
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。 驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。 ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。 動作状況を前面のLEDで表示します。 ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。 ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。 現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。 リモートは無電圧メーク接点方式です。 ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。
    質量(kg)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング:-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付出力インピーダンス(Ω)330
  • 壁掛用電話ページングアンプ FG-302 ノボル電機

    壁掛用電話ページングアンプ FG-302

    ノボル電機
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。 驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。 ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。 動作状況を前面のLEDで表示します。 ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。 ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。 現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。 リモートは無電圧メーク接点方式です。 ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。
    質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付出力インピーダンス(Ω)500
  • 設置用アンプ FA-606/612 ノボル電機

    設置用アンプ FA-606/612

    ノボル電機
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    60Wの放送用アンプで広い工場や建物などに対応。 2系統の回線選択スイッチがついており系統別放送ができます。 リモートコントロールを備えております。 単頭プラグ、キャノンプラグに対応しているので形状を気にせず接続可能です。 ミュート回路を備えており、呼び出し時にBGMを自動で減衰します。
    電源(V)AC100出力REC OUT10kΩ×1・LINE OUT10kΩ×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×146×332入力MIC 600Ω×4(標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC5 600Ω/LINE1 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC6 600Ω/LINE2 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、LINE3 10kΩ×1(RCAピンジャック)スピーカー回線選択:2回路 LED表示
  • ショルダータイプメガホン13Wホイッスル音付き ノボル電機

    ショルダータイプメガホン13Wホイッスル音付き

    ノボル電機
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番433-4256材質ABS樹脂質量(kg)1.1種類ショルダーメガホン
  • ノボル セフティーメガホン15Wサイレン音付防水仕様(電池別売) ノボル電機

    ノボル セフティーメガホン15Wサイレン音付防水仕様(電池別売)

    ノボル電機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子等に特殊構造を採用し、点火源の確率を低くさせ、さらにそれを密閉し、より安全性を高めたセフティーメガホンです。
    仕様内蔵音/サイレン、防水機能JIS C0920 IP64(防まつ形)相当品トラスコ品番305-6937全長(mm)344質量(kg)1.25種類ハンドタイプ電源単2×6本定格出力(W)15口径(mm)210有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
  • 船舶用マイクロホン ノボル電機

    船舶用マイクロホン

    ノボル電機
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スイッチトークスイッチ:ありコネクタなしインピーダンス(Ω)600/無指向性
  • スマホ拡声ホン ノボル電機

    スマホ拡声ホン

    ノボル電機
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    Bluetoothでスマホとペアリング、ハンドセットで通話と放送ができる。スピーカーは2系統接続可能。系統ごとにボリューム調整可能。作業中に着信があってもスピーカーから着信音が流れるのでハンドセットで素早く通話ができる。スマホに入っている聞きたい音楽をスピーカーから流して楽しめる。放送スイッチで呼び出し放送が可能。スマホの充電が可能!スマホ充電用USB端子装備なので本体から充電できます。別途充電器は不要です。※充電ケーブルは付属しません
    付属品取扱説明書、ネジ、ヒューズ、コネクタ付コード、カールコード電圧DC12V/24V質量(g)540定格出力(W)5消費電流(A)1.8寸法(縦×横×奥行)(mm)218×100×76(ハンドセット含む)
  • ワイヤレスマイク ノボル電機

    ワイヤレスマイク

    ノボル電機
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
  • 4.5W かる~いホン 黄 ノボル電機

    4.5W かる~いホン 黄

    ノボル電機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    防水型でメーカー従来型より30%の軽量化
    用途防水・軽量化により雨天・長時間の使用に全長(mm)228質量(kg)0.4イエロー/ブラック種類ハンドタイプ最大出力(W)6定格出力(W)4.5口径×高さH(mm)109×205使用電池単三型4本到達距離(m)160防水性IP66
  • スピーカー FH-582 ノボル電機

    スピーカー FH-582

    ノボル電機
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
    質量(kg)約1.2奥行(mm)186定格出力(W)2電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)音圧レベル(dB)105口径(mm)116×116回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)
  • 構内放送用 ラジオ体操・チャイム内蔵タイマー ノボル電機

    構内放送用 ラジオ体操・チャイム内蔵タイマー

    ノボル電機
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    曜日ごとに設定した時間に、ラジオ体操、チャイム、メロディを流せます。
    用途タイマーは2曲まで選んで設定できます。トラスコ品番149-0946幅(mm)166全長(mm)330質量(kg)1.5高さ(mm)64奥行(mm)185
  • スターターメガホン ノボル電機

    スターターメガホン

    ノボル電機
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    内蔵音にピストル音を採用 メガホン兼スターターとしてご利用頂けます
    用途学校や運動イベントに。雨天や火薬の使えない屋内でも利用できます。トラスコ品番149-3165
  • ボックススピーカ BN-314 ノボル電機

    ボックススピーカ BN-314

    ノボル電機
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
    仕様4段階アッテネータ付質量(g)約800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×高さ232(ツマミ12)×奥行75インピーダンス3.3k音圧レベル(dB)88定格入力(W)3
  • ボックススピーカ BN-313 ノボル電機

    ボックススピーカ BN-313

    ノボル電機
    5,198税込5,718
    1台
    6日以内出荷
    トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
    質量(g)約770寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×75インピーダンス3.3k・5k・10kΩ音圧レベル(dB)88定格入力(W)3
  • 金属製ホーンスピーカ NK-320 ノボル電機

    金属製ホーンスピーカ NK-320

    ノボル電機
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)370質量(kg)約4.0グレー口径(Φmm)390インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ定格入力(W)20
  • 金属製ホーンスピーカ NK-315 ノボル電機

    金属製ホーンスピーカ NK-315

    ノボル電機
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)290質量(kg)約3.7グレー口径(Φmm)310インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ定格入力(W)15
  • 金属製ホーンスピーカ NK-305 ノボル電機

    金属製ホーンスピーカ NK-305

    ノボル電機
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)180質量(kg)約1.1グレー口径(Φmm)160インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ定格入力(W)5
  • 樹脂製ホーンスピーカ NP-630 ノボル電機

    樹脂製ホーンスピーカ NP-630

    ノボル電機
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製全長(mm)375質量(kg)約4.0口径(Φmm)360×225インピーダンス0.33k・0.4k・0.5k・1kΩ定格入力(W)30
  • 樹脂製ホーンスピーカ NP-620 ノボル電機

    樹脂製ホーンスピーカ NP-620

    ノボル電機
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製全長(mm)375質量(kg)約3.6口径(Φmm)360×225インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ定格入力(W)20
メガホン・ホイッスル・マイク