絞り込み
ブランド
  • ユニペックス(UNI-PEX)
  • TOA(115)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • オースミ電機(26)
  • ノボル電機(22)
  • サンワサプライ(21)
  • サンワダイレクト(14)
  • エスコ(11)
  • トーエイライト(8)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
  • JBL professional(7)
  • キングジム(5)
  • アクシスコミュニケーションズ(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • JBL(3)
  • NEXTEC(2)
  • アルインコ(1)
  • キタムラ産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスピーカー 10W 8Ω ユニペックス(UNI-PEX)

    コンビネーションスピーカー 10W 8Ω

    ユニペックス(UNI-PEX)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
    寸法(mm)【口径】Φ212×L239質量(kg)1.4周波数【再生周波数帯域】315Hz~8kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)8
  • ラインコード ユニペックス(UNI-PEX)

    ラインコード

    ユニペックス(UNI-PEX)
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    ワイヤレスアンプWAシリーズのシンクロドライブ接続時に使用します。2極大形短頭プラグ~2極大形短頭プラグ
    質量(g)325コード長さ(m)約10
  • 壁掛形スピーカー(3Wハイ) ユニペックス(UNI-PEX)

    壁掛形スピーカー(3Wハイ)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    3,798税込4,178
    1台
    12日以内出荷
    日本消防検定協会認定品
    種別L級(非常用)質量(kg)約1.2区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217再生周波数帯域(Hz)150~15k音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力1W/3W音響パワーレベル(dB)97(1W)
  • マイク形拡声器 ユニペックス(UNI-PEX)

    マイク形拡声器

    ユニペックス(UNI-PEX)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です。1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)。単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
    用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼付属品グリップホルダー(出荷時に取り付け済み)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)トラスコ品番268-6009材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)本体ケース・グリップホルダー:マンセルN3.5近似色 ダークグレー、風防:マンセルN3.5近似色 ダークグレー質量(g)本体:約330(乾電池を除く)、グリップホルダー:約130規格IEC 60529 IPX3(防雨形)[JIS C 0920]最大出力(W)6定格出力(W)3周波数特性総合:400Hz~10kHz使用電源単3形乾電池(LR6)×4本または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本外径(Φ)×全長(mm)50×280(風防部外径Φ53mm、グリップホルダー取り付け時の高さ175mm)電池[持続時間(JEITA TT-4501D)]<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20時間 ニッケル水素蓄電池:約10時間、<室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約10時間 ニッケル水素蓄電池:約5時間スピーカーΦ4cmコーン型スピーカー×2口径(mm)53距離[通達(JEITA TT-4501D)]<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20m ニッケル水素蓄電池:約20m、<室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約31.5m ニッケル水素蓄電池:約25m
  • ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形 ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形

    ユニペックス(UNI-PEX)
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    両手の使えるヘッドセットタイプのワイヤレスマイクロホンです。手は作業に使いたい運動会や各種イベントなどにおすすめ。 チューナーとマイクのチャンネルをあわせて13チャンネルに対応。 マンガン電池で約16時間、アルカリ乾電池なら32時間の長時間使用が可能。途中で電池切れになる心配がありません。 耳掛け式ヘッドセットは激しい動きにもズレにくい構造です。
    幅(mm)ヘッドセット型マイク部最大:130マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~7kHz(1Hz基準50μsエンファシス)電池寿命(時間)マンガン乾電池:約16/アルカリ乾電池:約32(常温連続使用にて)使用電池単3乾電池×1送信出力1mW寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×106×22/ヘッドセット型マイク部最大幅:130/ケーブル線長:約1000送信周波数(MHz)300帯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製壁掛形スピーカー(3Wハイ) ユニペックス(UNI-PEX)

    木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    日本消防検定協会認定品
    種別L級(非常用)質量(kg)約2.0区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力3W音響パワーレベル(dB)95(1W)
  • 壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)

    壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
    種別L級(非常用)質量(kg)約1.2区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217再生周波数帯域(Hz)150~15k音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力1W音響パワーレベル(dB)97(1W)
  • PR-176シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット) ユニペックス(UNI-PEX)

    PR-176シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    PR-176シリーズ専用
    仕様ジャージーネットホワイト寸法(Φmm)230
  • PR-176シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル) ユニペックス(UNI-PEX)

    PR-176シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    2,798税込3,078
    1台
    7日以内出荷
    PR-176シリーズ専用
    仕様エキスパンドメタルホワイト寸法(Φmm)230
  • EIAラック取付金具 3U(BXシリーズ・BZ-120用) ユニペックス(UNI-PEX)

    EIAラック取付金具 3U(BXシリーズ・BZ-120用)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    EIA規格3Uサイズのラック用取付金具です。 ユニット式卓上アンプBXシリーズ、増設アンプBZ-120、船内指令用アンプTT-30,60に最適です。
    質量(g)約285奥行(mm)43.5寸法(幅W×高さH)(mm)30×132棚受け金具棚受アクセサリー
  • 天井埋込形スピーカー ユニペックス(UNI-PEX)

    天井埋込形スピーカー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    W数の切換可能なアッテネーター付き天井スピーカー。高音質で耐久性に優れた高性能ダイナミックコーンスピーカーを採用した、どのような建築にもマッチするユニークな外観の天井埋込形スピーカーです。L形アッテネーター方式の4段音量調節器がついていますので 2線式、3線式の工事が行えます。マッチングトランスを内蔵し、W数の切り換え(3W・2W・1W)が可能です。
    付属品取扱説明書(保証書付)1、木ねじ(Φ4×38)4仕様入力極性:バラ線出し(N:黒、R:赤、COM:白)、再生周波数帯域:90Hz~12kHz(偏差ー20dB)寸法(mm)Φ214×102質量(g)約650定格3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)、10kΩ(1W)インピーダンスハイインピーダンス100系外装本体パネル:(ABS樹脂)、マンセル 2.5Y9/1、近似色 アイボリーホワイト音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカーΦ16cmコーンスピーカー×1定格入力(W)3音量調節3W(0:OFF/1:ー13dB/2:ー7dB/3:0dB)、2W(0:OFF/1:ー12dB/2:ー6dB/3:0dB)、1W(0:OFF/1:ー11dB/2:ー5dB/3:0dB)
  • スピーカーパネル 230фパンチングネット ユニペックス(UNI-PEX)

    スピーカーパネル 230фパンチングネット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    4,598税込5,058
    1台
    3日以内出荷
    16cmタイプのスプリングキャッチ式のスピーカーの専用スピーカーパネルです。スピーカー本体にスプリングキャッチ式で簡単に取り付けが可能です。
    適合PR-176シリーズ径(Φmm)230
  • 2ウェイスピーカー 50W 8Ω ユニペックス(UNI-PEX)

    2ウェイスピーカー 50W 8Ω

    ユニペックス(UNI-PEX)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    高音質で耐久性に優れたコンパクトスピーカー。コンパクトサイズで高能率・広帯域設計を実現。ブラケット付きなので移動システムとしてスタンド取付可能。CGAシリーズとの接続には別売のスピーカーコードLS-1204が必要です。
    質量(kg)3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×186.5×174周波数【再生周波数帯域】80Hz~20kHz機構【入出力】キャノン(XLR-4-32相当)音圧レベル(dB)【出力】89(1W/1m)スピーカーΦ12cmダイナミックコーンウーハー、Φ2cmチタンドームツィーターインピーダンス(Ω)8許容入力(W)50(RMS)
  • トランス付コンビネーションスピーカー 10W/5W/2.5W ユニペックス(UNI-PEX)

    トランス付コンビネーションスピーカー 10W/5W/2.5W

    ユニペックス(UNI-PEX)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。
    種別【非常用】L級寸法(mm)(口径)Φ212×L259質量(kg)1.6周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m)定格入力(W)10指向性【区分】Nインピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系)音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
  • スピーカー用コネクター(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)

    スピーカー用コネクター(PT-2SKA カバープレート別売)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ワイドレンジスピーカー 6Wハイ(防滴IPX4) ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイドレンジスピーカー 6Wハイ(防滴IPX4)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。 日本消防検定協会認定品
    種別L級(非常用)質量(kg)約3.3区分M(指向特性)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー再生周波数帯域(Hz)180~15k音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)330(30W)/500(20W)/1k(10W)※ハイインピーダンス100系定格入力30W音響パワーレベル(dB)99(1W)
  • ワイドレンジスピーカー 15Wハイ(防滴IPX4) ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイドレンジスピーカー 15Wハイ(防滴IPX4)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。 日本消防検定協会認定品
    種別L級(非常用)質量(kg)約2.7区分M(指向特性)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー再生周波数帯域(Hz)15~15k音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)670(15W)/1k(10W)/2k(5W) ※ハイインピーダンス100系定格入力15W音響パワーレベル(dB)97(1W)
  • 木製壁掛形 両面スピーカー(3Wハイ×2) ユニペックス(UNI-PEX)

    木製壁掛形 両面スピーカー(3Wハイ×2)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    日本消防検定協会認定品
    種別L級(非常用)質量(kg)約3.1区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×291再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力6W/2W 両面スピーカー音響パワーレベル(dB)96(1W)
  • 木製壁掛形スピーカー(5Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)

    木製壁掛形スピーカー(5Wハイ)アッテネーター付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
    種別L級(非常用)質量(kg)約2.2区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)2k(5W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力5W音響パワーレベル(dB)96(1W)
  • 木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)

    木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 アッテネーター付 1W/3W切換式
    種別L級(非常用)質量(kg)約2.2区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力1W/3W音響パワーレベル(dB)95(1W)
  • 木製壁掛形スピーカー(5Wハイ) ユニペックス(UNI-PEX)

    木製壁掛形スピーカー(5Wハイ)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    日本消防検定協会認定品
    種別L級(非常用)質量(kg)約2.2区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)2k(5W)/4k(2.5W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力5W音響パワーレベル(dB)96(1W)
  • 壁掛形スピーカー(3W)アンプ付 ユニペックス(UNI-PEX)

    壁掛形スピーカー(3W)アンプ付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    電話機の呼出音を大きく拡声できるアンプ内蔵スピーカー。 壁面等どこにでも取付けでき、コンパクトで場所をとりません。
    質量(kg)約1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(電気用品安全法)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217定格出力(W)3
  • 壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)

    壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    4,998税込5,498
    1台
    8日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
    種別L級(非常用)質量(kg)約1.2区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217再生周波数帯域(Hz)150~15k音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力3W音響パワーレベル(dB)97(1W)
  • 天井露出形スピーカー アッテネーター付 防滴(IPX5) ユニペックス(UNI-PEX)

    天井露出形スピーカー アッテネーター付 防滴(IPX5)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 アッテネーター付 防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
    種別L級(非常用)質量(g)約1315奥行(mm)80寸法(Φmm)222保護等級IPX5再生周波数帯域(Hz)140~20k音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系定格入力3W
  • 天井露出形スピーカー アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)

    天井露出形スピーカー アッテネーター付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
    種別L級(非常用)質量(g)約1305奥行(mm)80寸法(Φmm)222保護等級IPX5再生周波数帯域(Hz)140~20k音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系定格入力3W
  • 天井露出形スピーカー 防滴(IPX5) ユニペックス(UNI-PEX)

    天井露出形スピーカー 防滴(IPX5)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
    種別L級(非常用)質量(g)約1310奥行(mm)80寸法(Φmm)222保護等級IPX5再生周波数帯域(Hz)140~20k音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系定格入力3W
  • 天井露出形スピーカー ユニペックス(UNI-PEX)

    天井露出形スピーカー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    6,398税込7,038
    1台
    6日以内出荷
    日本消防検定協会認定品
    種別L級(非常用)区分W(指向特性)質量(g)約1300奥行(mm)80寸法(Φmm)222再生周波数帯域(Hz)140~20k音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系定格入力3W
  • PR-136シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット) ユニペックス(UNI-PEX)

    PR-136シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    2,398税込2,638
    1台
    8日以内出荷
    PR-136シリーズ専用
    仕様ジャージネットホワイト寸法(Φmm)180
  • PR-136シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル) ユニペックス(UNI-PEX)

    PR-136シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    PR-136シリーズ専用
    仕様エキスパンドメタル寸法(Φmm)180
  • EIAラック取付金具 1U グレー(420mm幅機器用) ユニペックス(UNI-PEX)

    EIAラック取付金具 1U グレー(420mm幅機器用)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 プログラムタイマーDT-1800、ミュージックチャイムMZ-1143,1203に最適です。 同形状ブラック色のEEP-44のラインナップもあります。
    質量(g)約80奥行(mm)25寸法(幅W×高さH)(mm)30×43棚受け金具棚受アクセサリー
  • EIAラック取付金具 1U ブラック(420mm幅機器用) ユニペックス(UNI-PEX)

    EIAラック取付金具 1U ブラック(420mm幅機器用)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 ワイヤレス受信機WTD-8141,8121,304、ワイヤレスアンテナ混合分配器DWD-8240、スピーカースイッチボードSB-100、5回線リレーボックスBR-50、マイクロホンミキサーMX-192に最適です。 同形状グレー色のEEP-44Gのラインナップもあります。
    質量(g)約80奥行(mm)25寸法(幅W×高さH)(mm)30×43棚受け金具棚受アクセサリー
  • 車載セット(SDレコーダ付) ユニペックス(UNI-PEX)

    車載セット(SDレコーダ付)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    小型車に適した、SD搭載のコンパクトシステムです。
    用途車用拡声器用に。トラスコ品番128-0649セット内容付属マイク材質ABS・ASA樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)車載アンプ:178×199.5×50スピーカーサイズ(mm)386×236×358(口径縦×口径横×全長)
  • 車載セット ユニペックス(UNI-PEX)

    車載セット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    小型車に適した、機動性にすぐれたコンパクトシステムです。
    用途車用拡声器用に。セット内容付属マイク材質ABS・ASA樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)車載アンプ:178×165×50スピーカーサイズ(mm)386×236×358(口径縦×口径横×全長)

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

拡声器スピーカー