絞り込み
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(8)
- TEAC(1)
- TOA(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- オースミ電機(3)
- ノボル電機(12)
- ユニペックス(UNI-PEX)(23)

卓上型アンプ
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌々日出荷【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。