絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • TOA(177)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(22)
  • KC(19)
  • サンワサプライ(5)
  • audio-technica(5)
  • PlanetWaves(5)
  • エスコ(3)
  • QUIKLOK(3)
  • K&M(2)
  • エレコム(1)
  • ユニット(1)
  • SRIC(スリック)(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • Jabra(1)
  • SHURE(1)
  • アクシスコミュニケーションズ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 音量調整器 神保電器

    音量調整器

    神保電器
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
  • 消灯機能無 神保電器

    消灯機能無

    神保電器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。消灯機能なし。
    その他【信号線総配線】100m以内色メタリックグレー定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波機能【PWM出力(Duty比)】[可変幅]98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~5%連続 [下限設定]95%~50%の範囲で手動設定可能定格消費電力4W以下使用周囲温度(℃)0~35負荷容量PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線 Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当) Φ0.9 / Φ1.2

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

メガホン・ホイッスル・マイクオプション