絞り込み
ブランド
  • 静岡製機
  • スイデン(6)
  • パーカーコーポレーション(5)
  • エクセン(2)
  • オリオン機械(2)
タンク容量(L)
  • 7.3(1)
  • 10(1)
  • 17(1)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 54(1)
  • 58(4)
  • 80(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットガン 静岡製機ホットガン静岡製機(2件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥油タンク容量(L)7.3仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5定格電圧(V)AC100燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱)消費電力(W)(50/60Hz)35/39吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)8(強)11(弱)運転音(dB)(A)58(強)54(弱)熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17
ホットガン 静岡製機ホットガン静岡製機
116,800税込128,480
1台
3日以内出荷
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 いつでも、どこでもコンパクトなのにハイパワー。
用途塗料、接着剤の乾燥油タンク容量(L)17仕様上下各20度に熱風吐出角度可変、対震、過熱、炎監視、停電、ヒューズ、電圧トラスコ品番459-9314質量(kg)20定格電圧(V)AC100燃料消費量(L/h)1.8消費電力(W)(50/60Hz)110/120吐出口(Φ)168外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×341×750使用周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)9運転音(dB)(A)70熱出力(kW[kcal/h])17(15000)温風吐出量(m3/min)9/10温風吐出角度(°)上方20~下方20
静岡 熱風オイルヒーターHG125N2 静岡製機静岡 熱風オイルヒーターHG125N2静岡製機(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。
タンク容量(L)54トラスコ品番459-9292質量(kg)38電源(V)単相100安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)98/114首振角度(°)上方23~下方23暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810燃焼持続時間(h)15温風吐出量(m3/min)16/18発熱量(kW/h)35
赤外線ヒーター 静岡製機赤外線ヒーター静岡製機
109,000税込119,900
1台(15kg)
31日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W質量(kg)15径(Φmm)(放熱ディスク)272油タンク容量(L)10燃料消費量(L/h)1.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67吐出量(m3/min)(温風)3.1使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)13燃焼持続時間(h)7運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61熱出力(kW[kcal/h])10900
熱風オイルヒーター  HGMAXD3 静岡製機熱風オイルヒーター HGMAXD3静岡製機
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。 燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。
用途塗料・接着剤の乾燥タンク容量(L)45質量(kg)51電源(V)単相100燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)4.3(強)、31(弱)消費電力(W)(50/60Hz)125/130燃焼持続時間(h)10(強)、14(弱)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×1023×722発熱量(kW/h)42(強)、31(弱)
静岡 熱風オイルヒーターHGDH2 静岡製機静岡 熱風オイルヒーターHGDH2静岡製機
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
トラスコ品番459-9322質量(kg)50電源(V)単相100安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)232/313暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×998×746温風吐出量(m3/min)45/52発熱量(kW/h)35
熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3 静岡製機熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3静岡製機
164,900税込181,390
1台
9日以内出荷
2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)防汚カバーを標準で装備してます。錆びに強い燃料タンクです。
用途建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など仕様段積み可能:静音設計付属品防汚カバートラスコ品番708-1477電源(V)100タンク容量(L)58燃料消費量(L/h)3.6/2.8消費電力(W)(50/60Hz)95/109首振角度(°)上方23~下方23:2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)本体寸法(mm)奥行717本体寸法(mm)高さ810運転音(dB)69/70本体寸法(mm)幅565熱出力(kw)35/27
灯油式熱風ヒーター ホットガン 静岡製機灯油式熱風ヒーター ホットガン静岡製機
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
強・弱(省エネモード)の2段燃焼で燃焼レベルの使い分けが可能になりました。弱燃焼で灯油使用量22%ダウン。タンク容量UP・1日8時間の就業時間に最適な設計です。弱燃焼8時間連続運転。2日間16時間運転を実現します。タンク内部底面には錆に強い亜鉛ニッケル鍍金を採用しております。カバーは着脱式、汚れ付着時はカバーを交換できます。
用途建築現場でのコンクリート凍結防止、養生質量(kg)40.5外形寸法(mm)高さ810×幅565×奥行717、吐出口Φ318消費電力(W)点火時:113/130、燃焼時:95/109(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)油タンク容量(L)58電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)強:3.6、弱:2.8燃焼持続時間(h)強:16、弱:21運転音(dB)(A)69/70熱出力(kW[kcal/h])強:35[30100]、弱:27[22300]温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23(首振角度も同じ)
熱風スポットヒーター”ホットガン” 静岡製機熱風スポットヒーター”ホットガン”静岡製機
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
58Lタンク標準装備で、16時間連続運転可能です。ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
トラスコ品番383-0361電源(V)単相100タンク容量(L)58燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)232/313本体寸法(mm)奥行1082本体寸法(mm)高さ1005運転音(dB)67~71本体寸法(mm)幅665燃焼持続時間(h)16発熱量(kW/h)35
ホットガン 静岡製機ホットガン静岡製機
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
本体ノブボルトと吐出口レバーで最大上下角度可変各45° 新機能の左右首振りで角度可変各45° 強・弱(省エネモード)の2段燃焼です。 弱燃焼で灯油使用量43%節約できます。 異常を早く知らせるモニターランプ付です。 50/60Hz共用型です。
用途塗料・接着剤の乾燥質量(kg)43(タンク空時)消費電力(W)点火時:124、138、燃焼時:105、120定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)38燃料消費量(L/h)3(強)、2.1(弱)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)814×573×857燃焼持続時間(h)12.6(強)、18(弱)運転音(dB)(A)68/69(強)、63/65(弱)熱出力(kW[kcal/h])29(強)・20(弱)、25100(強)・17600(弱)温風吐出量(m3/min)14、15温風吐出角度(°)上下各45、左右各45
ホットガン 静岡製機ホットガン静岡製機
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
熱を逃がさず無駄なく送るダクトタイプです。 オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。 収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なく済みます。 ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。 安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/ファン回転異常検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。 50/60Hz共用型です。
用途建築現場のコンクリートの凍結防止や養生付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5m質量(kg)82(タンク空時)消費電力(W)点火時:251、330、燃焼時:232、313定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)58燃料消費量(L/h)3.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1055×665×1082使用環境温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)16運転音(dB)(A)67/71熱出力(kW[kcal/h])3530100温風吐出量(m3/min)45、52
ホットガン 静岡製機ホットガン静岡製機
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。 バーナーの燃焼をラジエーター式で効率よく伝え、燃焼ガスが無いクリーンな熱風を吐出口から出ます。燃焼ガスは煙突から出ます。 収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なくて済みます。 ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。 安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。
用途建築現場のコンクリートの凍結防止や養生、食品乾燥、各種工業品の乾燥付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5m質量(kg)75(タンク空時)定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)80燃料消費量(L/h)4.23外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)926×615×1002使用環境温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)18熱出力(kW[kcal/h])33.3(間接熱風)、28600
間接熱風ヒーター CJ2 静岡製機間接熱風ヒーター CJ2静岡製機
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
質量(kg)55

業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります

スポットヒーター