ブライトヒーターオリオン機械翌々日出荷
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
タンク容量(L)40仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番462-6605質量(kg)57電源(V)単相100燃焼方式高圧噴霧方式燃料消費量(L/h)4.0~2.9消費電力(W)(50/60Hz)95/115首振角度(°)自動/左右30暖房の目安(コンクリート)約187~219m2暖房の目安(木造)約138~159m2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1143×514×971燃焼持続時間(h)10~13熱出力5段階発熱量(kW/h)28.1~38.8