絞り込み
ブランド
  • 静岡製機
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](27)
  • Chrester(コンフォー)(11)
  • ダイキン工業(6)
  • DENSO(デンソー)(5)
  • オリオン機械(4)
  • CML(4)
  • イケヒコ・コーポレーション(4)
  • スイデン(3)
  • 八光電機(3)
  • 高須産業(3)
  • ナカトミ(2)
  • 高田ベッド製作所(2)
  • インターセントラル(2)
  • トヨトミ(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • サンポット(1)
  • TEKNOS(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
タンク容量(L)
  • 45(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠赤外線電気ヒーター 静岡製機遠赤外線電気ヒーター静岡製機
159,800税込175,780
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護使用環境温度(℃)-10~20
赤外線オイルヒーター 静岡製機赤外線オイルヒーター静岡製機
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
大容量強力タイプです。自動首振り機能を搭載しています。サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。 消火時のイヤにおいの発生を抑えています。OFFタイマーが搭載されています。エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
タンク容量(L)45トラスコ品番171-8329質量(kg)65電源(V)単相100燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)2.7(最小)~4.1(最大)消費電力(W)(50/60Hz)100/113首振角度(°)自動左右首振方式 左右30°上方5°~45°暖房の目安(コンクリート)134畳暖房の目安(木造)96畳本体寸法(mm)奥行545本体寸法(mm)高さ1050本体寸法(mm)幅1195燃焼持続時間(h)11~16発熱量(kW/h)26(最小)~39(最大)
遠赤外線電気ヒーター 静岡製機遠赤外線電気ヒーター静岡製機
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143質量(kg)25電源(V)3相200消費電力(kW)1.5~3.0(4段階)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566

業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります

遠赤外線電気ヒーター