2ページ目: 暖房用品タンク

131件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • 屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚 ダイケン

    屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚

    ダイケン
    119,800税込131,780
    1本
    31日以内出荷
    用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7996材質表面処理鋼板質量(kg)99外寸法・高さ(mm)1910外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450
  • 屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚 ダイケン

    屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚

    ダイケン
    129,800税込142,780
    1本
    31日以内出荷
    用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7991材質表面処理鋼板質量(kg)120外寸法・高さ(mm)2844外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450
  • 屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚 ダイケン

    屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚

    ダイケン
    129,800税込142,780
    1本
    31日以内出荷
    用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7986材質表面処理鋼板質量(kg)116外寸法・高さ(mm)2844外寸法・奥行(mm)550外寸法・間口(mm)1450
  • HY-400BX 廃油タンク オーティ・マットー

    HY-400BX 廃油タンク

    オーティ・マットー
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。
    用途廃油用トラスコ品番217-9111セット内容目皿、油量計、配管プラグ、ドレンプラグ材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)63容量(L)398アンカー穴(mm)14外寸法・高さ(mm)1024外寸法・奥行(mm)630外寸法・間口(mm)1150
  • カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップEX付き) ダイニチ工業

    カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップEX付き)

    ダイニチ工業
    5,999税込6,599
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FW-3721GR, FW-3721SGX, FW-3721SGXE9, FW-3722GR, FW-3722SGX, FW-3722SGXE2, FW-3723GR, FW-3723SGX, FW-3723SGXE3, FW-3724GR, FW-3724SGX, FW-4721GR, FW-4721SGX, FW-4721SGXE9, FW-4722GR, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724GR, FW-4724SGX, FW-5721GR, FW-5721SGX, FW-5721SGXE9, FW-5722GR, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724GR, FW-5724SGX, FW-KS3721SGX, FW-KS3722SGX, FW-KS3723SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FW-V37SGX, FW-V47SGX, FW-V57SGX容量(L)9
  • 廃油タンク 信州工業

    廃油タンク

    信州工業
    66,900税込73,590
    1台
    6日以内出荷
    廃油タンクの容量アップに使用いただけます。 15Aの送油口付きです。
    用途廃油ストーブの燃料タンク用。材質/仕上溶融亜鉛めっき鋼板
  • 廃油タンク 信州工業

    廃油タンク

    信州工業
    33,900税込37,290
    1台
    3日以内出荷
    メーカー廃油ストーブに標準付属タンクの単体です。 15Aの送油口付きです。
    用途廃油ストーブの燃料タンク用。仕様送油口:PT1/2ゲートバルブ、水抜き口:PT1/2ゲートバルブ、戻り口:なし、注油口:なし、通気口:なし、予備口:なし、【燃焼可能オイル】エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)トラスコ品番207-1058材質/仕上溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)19タンク容量(L)84本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×1111
  • OT-95SWS 1/4B ショートレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-95SWS 1/4B ショートレッグタイプ

    オーティ・マットー
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)19タイプショートレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
  • OT-95SWL VB ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-95SWL VB ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)22タイプロングレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
  • OT-95SWL 1/4B ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-95SWL 1/4B ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)22タイプロングレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
  • OT-95ST2 VB ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-95ST2 VB ステンレス壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    94,980税込104,478
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)23タイプステンレス壁ピタタイプ容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
  • OT-95ST2 1/4B ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-95ST2 1/4B ステンレス壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)23タイプステンレス壁ピタタイプ容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
  • OT-95C VB 壁ピタタイプ デラックス オーティ・マットー

    OT-95C VB 壁ピタタイプ デラックス

    オーティ・マットー
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタタイプ(デラックス)容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
  • OT-95C 1/4B 壁ピタタイプ デラックス オーティ・マットー

    OT-95C 1/4B 壁ピタタイプ デラックス

    オーティ・マットー
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタタイプ(デラックス)容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
  • OT-95C 1/2B 壁ピタタイプ デラックス オーティ・マットー

    OT-95C 1/2B 壁ピタタイプ デラックス

    オーティ・マットー
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタタイプ(デラックス)容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
  • OT-95A 1/4B 省スペースタイプ オーティ・マットー

    OT-95A 1/4B 省スペースタイプ

    オーティ・マットー
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)15タイプ省スペースタイプ容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×841
  • OT-90ST VB ステンレスレギュラータイプ オーティ・マットー

    OT-90ST VB ステンレスレギュラータイプ

    オーティ・マットー
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)19タイプステンレスレギュラータイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)822×490×930
  • OT-90ST 1/4B ステンレスレギュラータイプ オーティ・マットー

    OT-90ST 1/4B ステンレスレギュラータイプ

    オーティ・マットー
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)19タイプステンレスレギュラータイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)822×490×930
  • OT-60A ミニタイプ オーティ・マットー

    OT-60A ミニタイプ

    オーティ・マットー(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
    用途屋外用灯油・軽油タンクセット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)11タイプミニタイプ容量(L)58肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×584
  • OT-490SL1 VK ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-490SL1 VK ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)83タイプロングレッグタイプ容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
  • OT-490SL1 1/2B ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-490SL1 1/2B ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)83タイプロングレッグタイプ容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
  • OT-490SH VK 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットー

    OT-490SH VK 耐塩タイプ 多重塗装

    オーティ・マットー
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
  • OT-490SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットー

    OT-490SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装

    オーティ・マットー
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
  • OT-490S VK ジャンボタイプ オーティ・マットー

    OT-490S VK ジャンボタイプ

    オーティ・マットー
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番833-8038セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプジャンボタイプ容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
  • OT-490A 1/2B 省スペースタイプ オーティ・マットー

    OT-490A 1/2B 省スペースタイプ

    オーティ・マットー
    129,800税込142,780
    1台
    欠品中
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8034セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)77タイプ省スペースタイプ容量(L)476肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)754×754×1658
  • OT-40S ミニタイプ 屋内専用 オーティ・マットー

    OT-40S ミニタイプ 屋内専用

    オーティ・マットー
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
    用途屋内用灯油・軽油タンクセット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.3タイプミニタイプ容量(L)39肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×540×436
  • OT-40KX ミニタイプ 屋内専用 オーティ・マットー

    OT-40KX ミニタイプ 屋内専用

    オーティ・マットー
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
    用途屋内用灯油・軽油タンクセット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.8タイプミニタイプ容量(L)39肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)636×540×690
  • OT-40A ミニタイプ オーティ・マットー

    OT-40A ミニタイプ

    オーティ・マットー
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
    用途屋外用灯油・軽油タンクセット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.6タイプミニタイプ容量(L)37.3肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×438
  • OT-250SL1 VK ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-250SL1 VK ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    90,980税込100,078
    1台
    6日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)59タイプロングレッグタイプ容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
  • OT-250SL1 1/2B ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-250SL1 1/2B ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)59タイプロングレッグタイプ容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
  • OT-250SH VK 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットー

    OT-250SH VK 耐塩タイプ 多重塗装

    オーティ・マットー
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
  • OT-250SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットー

    OT-250SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装

    オーティ・マットー
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
  • OT-250S VK 壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-250S VK 壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    82,980税込91,278
    1台
    6日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番833-8036セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ壁ピタタイプ容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
  • OT-250S 1/2B 壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-250S 1/2B 壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8035セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ壁ピタタイプ容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
  • OT-250A 1/2B 省スペースタイプ オーティ・マットー

    OT-250A 1/2B 省スペースタイプ

    オーティ・マットー(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8033セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)44タイプ省スペースタイプ容量(L)249肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)603×603×1438
  • OT-20S ミニタイプ 屋内専用 オーティ・マットー

    OT-20S ミニタイプ 屋内専用

    オーティ・マットー
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
    用途屋内用灯油・軽油タンクセット内容送油バルブ、給油口キャップ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)3.7タイプミニタイプ容量(L)18.5肉厚(mm)0.8外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)333×333×294
  • OT-201TST VK ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-201TST VK ステンレス壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)48タイプステンレス壁ピタタイプ容量(L)165肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
  • OT-201TST 1/2B ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-201TST 1/2B ステンレス壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)48タイプステンレス壁ピタタイプ容量(L)165肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
  • OT-200ST2 VK ステンレスデラックスタイプ オーティ・マットー

    OT-200ST2 VK ステンレスデラックスタイプ

    オーティ・マットー
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)37タイプステンレスデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
  • OT-200ST2 1/2B ステンレスデラックスタイプ オーティ・マットー

    OT-200ST2 1/2B ステンレスデラックスタイプ

    オーティ・マットー
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)37タイプステンレスデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
暖房用品タンク