絞り込み
容量(L)
- 22(1)
- 89(2)
- 99(2)
- 133(1)
- 148(1)
- 198(4)
- 210(1)
- 218(1)
- 220(4)
- 233(1)
- 242(1)
- 436(5)
- 485(5)
- 606(1)
ブランド
- ダイケン
- オーティ・マットー(65)
- ダイニチ工業(24)
- 大阪製罐(2)
- 静岡製機(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- 信州工業(2)
- Kaz(1)
「容量(L)」から絞り込む
89(2)
99(2)
198(4)
218(1)
220(4)
233(1)
242(1)
436(5)
485(5)
606(1)

屋外用灯油タンク(95型)
ダイケン¥29,980税込¥32,9781台当日出荷灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20容量(L)89間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)内容積(L)99板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8
防油堤
ダイケン¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷安全性、耐久性に優れた防油堤です。適合機種HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH外形寸法(mm)間口:1647容量(L)約606外形寸法D(mm)1038外形寸法H(mm)502
屋外用灯油タンク(95型)スチール製
ダイケン(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台9日以内出荷灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20容量(L)89内容積(L)99板厚(mm)(タンク本体)1.2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)867×430×1173(1023)取出口R1/2
室内用角型灯油タンク ホームタンク25型
ダイケン(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷トラスコ品番797-2946材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)6材質(本体)スチール(表面処理鋼板・紛体塗装)容量(L)22脚高(mm)265タンク寸法(mm)497×335×210
タンク脚 標準脚セット(W250/W195用)
ダイケン¥13,980税込¥15,3781セット6日以内出荷用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7952セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】W250/W195用質量(kg)8.5
エアー抜き
ダイケン¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷用途エアー抜きにトラスコ品番204-8002適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195材質スチール質量(kg)0.4
ホームタンク(屋外用)
ダイケン¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷雨や雪からタンクを守ります。トラスコ品番204-7976材質/仕上ルーフ材:カラー鋼板、骨 材:溶融亜鉛めっき鋼板塗装仕上げ質量(kg)16
屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセット
ダイケン¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷適合タンク本体:スチール製150~490型トラスコ品番116-5132質量(g)560ホース寸法(内径×外径)(mm)耐油:650(内径15、外径20)
屋外用灯油タンク(490型 A重油・軽油用)
ダイケン¥89,980税込¥98,9781台9日以内出荷A重油・軽油用です。3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。盗難防止給油口カバーを標準装備しています。本体の取付高さを110mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。タンク水張試験確認済証を貼付しています。給油時に便利な足掛けステップ付です。トラスコ品番116-5123材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)81容量(L)436内容積(L)485板厚(mm)(タンク本体)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×865×1910(2020)取出口R1/2
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ標準脚195型
ダイケン¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。質量(kg)45材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)198外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900内容積(L)220板厚(mm)【タンク】1.6取出口R1/2
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ短脚195型
ダイケン(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から11日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。質量(kg)43.5材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)198内容積(L)220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×621×1645
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ250型
ダイケン¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。 給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。トラスコ品番111-3330質量(kg)53材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)218内容積(L)242外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】2.8
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型
ダイケン¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。質量(kg)38材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)133内容積(L)148外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×402×1490
屋外用灯油タンク ホームタンク幅狭Y型脚490型
ダイケン¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。質量(kg)81材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)436内容積(L)485外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1910(2020)
屋外用灯油タンク ホームタンク標準脚490型
ダイケン(1件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。質量(kg)81材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)436外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×865×1910(2020)内容積(L)485板厚(mm)【タンク】2.0配管Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)流量(L/min)2.8
屋外用灯油タンク ホームタンク短脚490型
ダイケン¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。質量(kg)79材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)436内容積(L)485外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×665×1580(1690)
タンク脚 短脚セット(WS195用)
ダイケン¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7943セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】WS195用質量(kg)7
タンク脚 幅狭脚セット(KY490用)東北仕様
ダイケン¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7947セット内容脚4+脚座4+ボルト2(本体用+脚座用)適合本体【タンク】KY490用質量(kg)12.5
タンク脚 短脚セット(KS490用)
ダイケン¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7949セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】KS490用質量(kg)10
タンク脚 短脚セット(150/KS195用)
ダイケン¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7937セット内容曲脚2+直脚2+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】150/KS195用質量(kg)7
2回路アダプター
ダイケン¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷ネジを緩める事でドレン抜きができます。用途小出しで使用する際にトラスコ品番204-7989適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150質量(kg)0.15
屋外用ホームタンク ステンレス製タンク 200型
ダイケン¥159,800税込¥175,7801本31日以内出荷用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7994材質SUS430質量(kg)31外寸法・高さ(mm)1197外寸法・奥行(mm)403外寸法・間口(mm)1077
屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚
ダイケン¥119,800税込¥131,7801本31日以内出荷用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7960材質表面処理鋼板質量(kg)103外寸法・高さ(mm)1910外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450
屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚
ダイケン¥119,800税込¥131,7801本31日以内出荷用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7996材質表面処理鋼板質量(kg)99外寸法・高さ(mm)1910外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450
屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚
ダイケン¥129,800税込¥142,7801本31日以内出荷用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7991材質表面処理鋼板質量(kg)120外寸法・高さ(mm)2844外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450
屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚
ダイケン¥129,800税込¥142,7801本31日以内出荷用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7986材質表面処理鋼板質量(kg)116外寸法・高さ(mm)2844外寸法・奥行(mm)550外寸法・間口(mm)1450
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型
ダイケン¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。用途室内用の灯油タンク質量(kg)47材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)210内容積(L)233外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ標準脚195型
ダイケン¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。質量(kg)51材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)198外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840内容積(L)220板厚(mm)【タンク】1.6取出口R1/2
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ短脚195型
ダイケン¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。質量(kg)49.5材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)198内容積(L)220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×402×1585(1695)
屋外用灯油タンク ホームタンク長脚490型
ダイケン¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。質量(kg)95材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)436内容積(L)485