絞り込み
消費電力(W)
  • 600
  • 300(1)
  • 500(6)
  • 510(2)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • TEKNOS(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • METRO(1)
  • クレオ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
300(1)
500(6)
510(2)
600
  • こたつ用ヒーターユニット コイズミ(小泉成器)

    こたつ用ヒーターユニット

    コイズミ(小泉成器)
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。手元でラクラク、コントローラー。細かい電流制御で温度ムラを低減
    付属品電子リモコン付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1幅(mm)290質量(kg)2.1高さ(mm)48奥行(mm)290コード長さ(m)(本体側)約1.49、(電源側)約1.71ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
  • こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W ハロゲンヒーター YAMAZEN(山善)

    こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W ハロゲンヒーター

    YAMAZEN(山善)
    9,490税込10,439
    1個
    欠品中
    こたつ用取替えヒーター U字形ハロゲンヒーター 600W。消し忘れ防止最大5時間タイマー
    用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット質量(kg)1.5電源(V)100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)600電源コード(m)3ヒーターU字形ハロゲンヒーター寸法(cm)取付枠:29角、29×33、33角 共用保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約701時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2()※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)ボタン仕様ECO:15%消費電力カット、速暖:強以外の設定で使用中にボタンを押すことで強の状態で5分間通電した後に元の設定位置に戻す
  • こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W 石英管ヒーター YAMAZEN(山善)

    こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W 石英管ヒーター

    YAMAZEN(山善)
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    足元すっきり薄型ファン式ヒーター。こたつ用取替えヒーター 薄型温風ヒーター 600W。ドライバー1本で取り換え簡単
    用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット質量(kg)1.5電源(V)100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)600安全装置温度ヒューズ電源コード(m)3ヒーターU字形石英管ヒーター寸法(cm)取付枠:29角、29x33共用保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70適合温度(℃)コタツ側面:(強)約65、(弱)約42コントローラー型式電子:KE211時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
  • 堀こたつヒーター METRO

    堀こたつヒーター

    METRO
    11,900税込13,090
    1台
    6日以内出荷
    足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
    消費電力(W)600定格AC100V 600W 50-60Hz安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズヒーターハロゲンコード手元コントローラー温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
  • 交換用ヒーターユニット クレオ工業

    交換用ヒーターユニット

    クレオ工業
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷
    用途家庭用/屋内用仕様(熱部)石英管300W×2/(ファン)ありグレー質量(g)(ユニット)約1600/(電源コード)約0.5取付方式付属ネジ4本にて取付消費電力(W)600電源AC100V適合サイズ(mm)(卓サイズ)750×750~150×900寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×290×60温度制御1/f制御保証期間購入から1年温度ヒューズ142℃電源コードK-60電源スイッチの種類ローターリースイッチ(専用コードにてON/OFF、強弱調整)
  • 堀コタツ用ヒーターユニット TEKNOS

    堀コタツ用ヒーターユニット

    TEKNOS(7件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    掘りコタツ用ヒーターユニット600W
    仕様中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード質量(kg)約2消費電力(W)600電源コード(m)3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き)寸法(cm)27×24×17.5発熱体石英管RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合

コタツ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒーターユニット