27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用ロール紙 ジョイシステム

    専用ロール紙

    ジョイシステム
    ¥18,980税込¥20,878
    1パック(20巻)
    当日出荷
    幅(mm)58長さ(m)120松吉医科器械コード23-7946-02
  • 防雨型人感センサー 5ケ所携帯人感チャイムセット/-/- リーベックス

    防雨型人感センサー 5ケ所携帯人感チャイムセット/-/-

    リーベックス
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    再生材使用率(%)472136_-_-再生材使用使用
  • 握りボタン用アタッチメント アイホン

    握りボタン用アタッチメント

    アイホン
    ¥449税込¥494
    1台
    21日以内出荷
    材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約10備考抗菌、NFR-8、NFR-8-TTの呼出ボタン(側面)を使用しない場合にカバーする外形寸法(mm)67×35×26.5(高さ×幅×奥行)色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近時マンセル値)
  • 壁掛取付金具(20局親機用) アイホン

    壁掛取付金具(20局親機用)

    アイホン
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    適合機種NIM-20B、NBM-20B/A-HP材質SPCC t1.2 メラミン焼付塗装寸法(mm)186×316×59質量(kg)約0.8タイプ取付補助板色調ミストグリーン 半ツヤケシ
  • 呼出システム リプライコール充電機 受付発券機 23-2015-03 リプライコール RE-310(10レン) 日本ホップス

    呼出システム リプライコール充電機 受付発券機 23-2015-03 リプライコール RE-310(10レン)

    日本ホップス
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
    待合室にいなくても診察順番をお知らせできます。特定小電力無線により通信距離は見通し約100m。23-2015-01は受信機の個別呼出・一斉呼出が可能で受信確認機能も搭載。23-2015-02はチャイム音・バイブ・LED番号表示で呼出をお知らせ。圏外表示機能を搭載。23-2015-03は最大99台まで増設可能。
  • 復旧ボタン付コンセント アイホン

    復旧ボタン付コンセント

    アイホン
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    21日以内出荷
    材質ABS樹脂形状壁埋込型備考呼出ボタンNBR-8A-C用、ベッド呼出ルーム通話システム用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×116×45色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
  • オプション入力コード アイホン

    オプション入力コード

    アイホン
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    21日以内出荷
    質量(g)約55備考オプション入力付コンセント、埋込型子機用外形寸法(mm)コード長1500、リード線50色調プラグ:エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、コード:オレンジ
  • 呼出ボタン アイホン

    呼出ボタン

    アイホン
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    4日以内出荷
    呼出確認表示灯付
    用途同時通話形ナースコールシステム材質ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)120×70×13質量(g)約90タイプ呼出ボタン機能呼出確認表示灯付色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス消費電流最大140mA
  • ハンディーナースシステムアダプター アイホン

    ハンディーナースシステムアダプター

    アイホン
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    アナログ式ナースコールNBM-HPとデジタル式PBXを接続することができます。
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)320×230×81質量(kg)約1.4タイプハンディナースシステムアダプター、ナースコール親機:1台消費電力(W)待受時2 最大2電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター
  • 呼出ボタン(点字・英文・引きひも付) アイホン

    呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)

    アイホン
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    用途トイレ用適合点字案内文:キンキュー材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)120×70×25質量(g)約110タイプ呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能英文(emergency)表示付色調プレート/モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)、握り部/オレンジ/緊急ボタン/(背景・枠)白、(文字)赤/緊急ボタン外側/(背景)赤、(枠・文字)白適合ボックスJIS1個用スイッチボックスひも長(cm)約110
  • 主装置(2系統用) アイホン

    主装置(2系統用)

    アイホン
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様ひずみ率:5%(1kHz 定格出力時)、配線数:マイク子機 6線共通、スピーカー子機 2線共通(1系統ごと)、通話路数:1通話路材質シャーシー/音響鋼板、ケース/ABS樹脂形状据置・壁取付両用型寸法(mm)160×240×70質量(kg)約2.3タイプ主装置(2系統用)消費電力(W)27(電気用品安全法に基づく)出力系統数:2系統切り替え、制御電源:マイク用 DC12V 200mA、放送:最大10W 音量・音質調節器付制御内容:マイク 放送1・放送2・一斉選択可能電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能予告音:単打電子チャイム音 430Hz、500Hz選択周波数特性300Hz~6kHz -2dB±3dB(1kHz基準)出力インピーダンス(Ω)スピーカー:1KΩ(100Vライン)入力感度(マイク)-20dBV±3dB 1kΩ 不平衡信号方式対雑音比:60dB以上色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス接続台数マイク子機:最大10台消費電流510mA(定格出力時)距離通達:主装置←→最長マイク子機…0.9mm線を使用して200mまで
  • 子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無) アイホン

    子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)

    アイホン
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    マイク・スピーカー、コンセント・ハンガー、呼出ボタン
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×91×73.5質量(g)約130備考コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)タイプ子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給プレート2個用使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
  • 浴室用呼出引輪 アイホン

    浴室用呼出引輪

    アイホン
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    材質プレート・チェーン/ステンレス、案内板・引き輪/ポリカーボネート形状天井埋込型質量(g)約550タイプ浴室用呼出引き輪チェーン長(m)約1.5色調案内板/乳白(赤色文字)、引き輪/白色適合ボックスJIS1個用スイッチボックス消費電流待受時5mA 最大140mA引張荷重(kg)静荷重 約50(チェーン引掛けリング部が脱落)
  • ブザー付廊下灯(ロック式押ボタン対応) アイホン

    ブザー付廊下灯(ロック式押ボタン対応)

    アイホン
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    21日以内出荷
  • 呼出システム リプライコール受信機 RE-200 エコー総合企画

    呼出システム リプライコール受信機 RE-200

    エコー総合企画
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    9日以内出荷
  • 防水型小型金属探知機 ジェイウィン(J win)

    防水型小型金属探知機

    ジェイウィン(J win)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    12日以内出荷
    高感度で多機能。広い探知部で効率よく見落としの無い検査が可能です。探知を音/振動/音+振動で確認でき、静粛な場所から騒音下まで対応できます。探知レベルをLEDバー表示と、音と振動のピッチの変化で知らせます。長時間使用しても負担が少ない小型軽量設計です。持ち手部分は握りやすい太さと形状で滑りにくい材質です。防滴構造(防噴流型)で、雨天時でも使用できます。感度低減機能付(押下中のみ感度低減)。
    寸法(mm)約420×80×50、探知部:約180×70電源9V(006P)アルカリ電池表示探知:10段階LEDバー表示、電池残量:3段階LEDバー表示保護等級IP55準拠動作時間約50時間アズワン品番63-7308-95
  • リモートリプライコール用受信機 エコー総合企画

    リモートリプライコール用受信機

    エコー総合企画
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    7日以内出荷
    離れた場所にいても順番をお知らせできます。 新無線技術を採用。通信距離は従来のリプライコールに比べ3~5倍。 音・バイブレーションに加え、32文字までのメッセージを送信可能(PC使用) 受信機は、最大999台まで利用可 通信状況チェック機能で、受信機に信号が届いたか確認できます。 充電式。連続待ち受け時間約36時間
  • リモートリプライコール用充電器 エコー総合企画

    リモートリプライコール用充電器

    エコー総合企画
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    7日以内出荷
  • リモートリプライコール 送信機 エコー総合企画

    リモートリプライコール 送信機

    エコー総合企画
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    7日以内出荷
    離れた場所にいても順番をお知らせできます。 新無線技術を採用。通信距離は従来のリプライコールに比べ3~5倍。 音・バイブレーションに加え、32文字までのメッセージを送信可能(PC使用)です。 受信機は、最大999台まで利用可。 通信状況チェック機能で、受信機に信号が届いたか確認できます。
  • リモートリプライコール用中継器 エコー総合企画

    リモートリプライコール用中継器

    エコー総合企画
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    7日以内出荷
  • よべーる6900 受信機 モニター ・送信機 カメラ セット よべーる

    よべーる6900 受信機 モニター ・送信機 カメラ セット

    よべーる
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    6日以内出荷
    ワイヤレス音声と映像でお知らせします。充電式です。オプションの各種センサーを無線で接続できます。モニターからカメラの向きを操作できます。温度センサー搭載です。双方通話可能です。
    仕様受信機(モニター)・送信機(カメラ)セット、送信方式:2.4GHz帯デジタル通信方式質量(g)受信機:155、送信機:205電源受信機・送信機:リチウムイオンポリマー充電池(内蔵)またはACアダプター(付属)連続使用可能時間(フル充電時使用可能時間):受信機/約4時間、送信機/約1.5時間到達距離(m)[無線]:約100(直線見通し)充電時間(時間)(フル充電所要時間):受信機・送信機/約3(電源OFF状態)サイズ(mm)受信機:125×90×23、送信機:98×89×85アズワン品番8-4749-21
  • MSボイスコールM用ロール紙 クルーズ

    MSボイスコールM用ロール紙

    クルーズ
    ¥10,980税込¥12,078
    1パック(10巻)
    11日以内出荷
    松吉医科器械コード24-6115-10
  • 呼出システムリプライコール送信機 エコー総合企画

    呼出システムリプライコール送信機

    エコー総合企画
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    受信機の個別呼出・一斉呼出が可能で受信確認機能も搭載。
    質量(g)200電源ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×85×40松吉医科器械コード23-2015-01
  • 患者呼出システムリプライコールセット エコー総合企画

    患者呼出システムリプライコールセット

    エコー総合企画
    ¥329,800税込¥362,780
    1式(10台)
    7日以内出荷
    待合室にいなくても診察順番をお知らせできます。 新型インフルエンザ対策や院内感染対策、また名前を呼ばれたくない患者のプライバシー対策に。 特定小電力無線により通信距離は見通し約100m。
    セット内容受信機×10、送信機×1、充電機(10連)×1質量(g)(送信機)200、(受信機)100、(充電機)550電源(送信機)ACアダプタ(付属)、単3乾電池×3個(別売)、(受信機)リチウムポリマー充電池、(充電機)ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)170×85×40、(受信機)51×116×19、(充電機)79×290×54充電時間(時間)6松吉医科器械コード23-2015-00
  • ワイヤレス呼出ボタン受信機 アイホン

    ワイヤレス呼出ボタン受信機

    アイホン
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    21日以内出荷
  • 呼出入力保持アダプタ アイホン

    呼出入力保持アダプタ

    アイホン
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    21日以内出荷
  • 壁掛取付金具(40局親機用) アイホン

    壁掛取付金具(40局親機用)

    アイホン
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    適合機種NBM-40B-HP、NBM-40B/A-HP材質SPCC t1.2 メラミン焼付塗装寸法(mm)186×466×59質量(kg)約1.1タイプ取付補助板色調ミストグリーン 半ツヤケシ

『受付・待合備品』には他にこんなカテゴリがあります

呼び出し機