29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • 滅菌テープ(オートクレーブ用) ビーエスエー・サクライ

    滅菌テープ(オートクレーブ用)

    ビーエスエー・サクライ(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    欠品中
    滅菌すると斜線が黒っぽい茶色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。
    テープ長さ(m)50耐熱温度(℃)132
  • インジケーターテープ(オートクレーブ用) ナビス(アズワン)

    インジケーターテープ(オートクレーブ用)

    ナビス(アズワン)
    999税込1,099
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。
    滅菌121℃/20分、132℃/4~6分
  • オートクレーブ用化学的インテグレータ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    オートクレーブ用化学的インテグレータ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    4,598税込5,058
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    化学的インジケーターカードで、滅菌条件に反応して表面窓領域のバーが伸びてきます。1つでも滅菌条件が不十分であれば、不合格エリア(REJECT/UNSAFE)の領域にバーが止まります。国際規格ISO11140 化学的インジケータ規格クラス5に準拠しています。
  • 超音波洗浄器用インジケーター ニチオン

    超音波洗浄器用インジケーター

    ニチオン
    20,980税込23,078
    1式(30個)
    5日以内出荷
    超音波強度を評価するインジケーターです。 バイアルの色を確認することで、誰でも容易に結果を判定することができます。 十分な超音波強度が得られている場合、バイアルの色が緑色から黄色へと変化します。
    松吉医科器械コード19-3725-00
  • 洗浄評価インジケーターTOSI ニチオン

    洗浄評価インジケーターTOSI

    ニチオン(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1式(12包×2箱)
    11日以内出荷
    ウォッシャーディスインフェクターが、きちんと洗浄しているかを簡単に評価できます。 この評価を用いて手術器械が安全に処理されているかの確認も可能です。
    松吉医科器械コード19-3730-00
  • HP滅菌ラベル(EOガス用) 日油技研工業

    HP滅菌ラベル(EOガス用)

    日油技研工業
    2,998税込3,298
    1式(250枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
  • 蒸気滅菌用インテグレーター(スチームプラス) フジメディカル

    蒸気滅菌用インテグレーター(スチームプラス)

    フジメディカル
    3,698税込4,068特価
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    青色のインテグレーターバーがSAFE範囲に達すると、滅菌条件をクリアしたことを表します。
    仕様化学的インジケータ規格クラス5寸法(mm)20×100
  • ハイテンプインディケーターテープ 松吉医科器械

    ハイテンプインディケーターテープ

    松吉医科器械
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    クロース地でできており、「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済を表示します。
    テープ長さ(m)6.35
  • HP 滅菌ラベル(オートクレーブ用) 日油技研工業

    HP 滅菌ラベル(オートクレーブ用)

    日油技研工業
    2,998税込3,298
    1式(250枚)
    当日出荷
    滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
  • 滅菌テープ アズワン

    滅菌テープ

    アズワン
    1,190税込1,309
    1巻
    当日出荷
    滅菌処理済みと未処理を区別する包装外部用インジケーターです。赤橙色インクは緑色に変化します。白色インクは黒色に変化します。
    仕様クラス1(滅菌工程通過確認用)スチームテープ
  • 生物学的インジケータ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    生物学的インジケータ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    23,980税込26,378
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。
  • 3M TM アテスト TM 短時間判定用生物学的インジケータ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M TM アテスト TM 短時間判定用生物学的インジケータ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    17,980税込19,778
    1箱(4袋)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    AAMI規格に適合したプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。用途:高圧蒸気滅菌の効果を短時間で確認するBIテストパック。
  • ホルマリン(粉末・顆粒)用検知カード 日油技研工業

    ホルマリン(粉末・顆粒)用検知カード

    日油技研工業
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    ホルマリンの粉末及び顆粒を用いて殺菌処理を行う場合に、その殺菌処理の確認用として使用します。 処理後、インジケータ部が乳白色から褐色に変化します。
    寸法(mm)25×125松吉医科器械コード03-2788-00
  • HP ケミカルインジケータ(AC用) 日油技研工業

    HP ケミカルインジケータ(AC用)

    日油技研工業
    4,998税込5,498
    1式(250枚)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    滅菌後、色調が赤紫色から青緑色へと明確に変化します。 インジケータがフィルムで挟まれているため耐水性があり、ドレーンによる変色への影響を低減します。 ISO11140-1 Class6。
    寸法(mm)62×25
  • ネスコスIC ICSスチーム アルフレッサファーマ

    ネスコスIC ICSスチーム

    アルフレッサファーマ
    3,398税込3,738
    1箱
    4日以内出荷
  • コンプライ インジケータカード 1248(ガスプラズマ)250マイ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コンプライ インジケータカード 1248(ガスプラズマ)250マイ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    4,998税込5,498
    1袋
    8日以内出荷
    過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。
  • オークレバックライトL 二重品  B5080WN L シロ 100マイ ステム

    オークレバックライトL 二重品 B5080WN L シロ 100マイ

    ステム
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)
    9日以内出荷
  • オークレバックライトLL 二重品  B6080WN LL シロ 100マイ ステム

    オークレバックライトLL 二重品 B6080WN LL シロ 100マイ

    ステム
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)
    9日以内出荷
  • コンプライ TM 化学的インジケータストリップ E.Oガス滅菌用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コンプライ TM 化学的インジケータストリップ E.Oガス滅菌用

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,798税込4,178
    1箱(240枚)
    翌々日出荷
    滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが変色し、合格条件への到達を知らせます。E.Oガス滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが濃赤色から緑色に変色し、合格条件への到達を知らせます。100%E.O.ガスを用いた滅菌器にご使用いただけます。用途:E.O.ガス滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカード。
    サイズ(cm)20×1.5アズワン品番61-0499-88
  • コンプライ TM 化学的インジケータストリップ E.Oガス滅菌用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コンプライ TM 化学的インジケータストリップ E.Oガス滅菌用

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,798税込4,178
    1箱(240枚)
    翌々日出荷
    滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが変色し、合格条件への到達を知らせます。高圧蒸気滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが白から黒に変色し、合格条件への到達を知らせます。ISO1114-タイプ4に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカード。
    用途高圧蒸気滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカードサイズ(cm)20×1.5アズワン品番61-0503-68
  • 3M TM アテスト TM 超短時間判定用生物学的インジケータ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M TM アテスト TM 超短時間判定用生物学的インジケータ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    30,980税込34,078
    1箱(24セット)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
  • 3M TM アテスト TM 短時間判定用生物学的インジケータ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M TM アテスト TM 短時間判定用生物学的インジケータ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    33,980税込37,378
    1箱(25セット)
    6日以内出荷
    AAMI規格に適合したプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。AAMI規格に適合したE.O.ガス滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。用途:E.O.ガス滅菌の効果を短時間で確認するBIテストパック。
    仕様プロセスチャレンジデバイス(PCD)各PCD内 1294:1本/コントロール用1294/25本
  • 滅菌インジケーター 過酸化水素 Φ15mmmm 1巻 1000枚入 Terragene(テラジーン)

    滅菌インジケーター 過酸化水素 Φ15mmmm 1巻 1000枚入

    Terragene(テラジーン)
    3,598税込3,958
    1巻(1000枚)
    当日出荷
    滅菌済みかを色変化で判定可能です(紫→緑)。
    サイズ(mm)(1枚)Φ15アズワン品番4-4504-01
  • 生物学的インジケータ (オートリーダー) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    生物学的インジケータ (オートリーダー)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    339,800税込373,780
    1個
    4日以内出荷
    滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。各インジケータの判定までの残り時間と判定結果を液晶画面上に自動表示します。培養状況や判定結果をパソコン上で確認できます。また培養履歴を最大100件まで記録できます。
    仕様培養本数/10本質量(kg)0.9サイズ238×210×86mm電源AC100~240V 50/60Hz 0.6A(ACアダプタ付属)有効期限(年)製造より2年
  • 日油ハンドラベラー用滅菌ラベル 日油技研工業

    日油ハンドラベラー用滅菌ラベル

    日油技研工業
    10,980税込12,078
    1式(1200枚×5缶)
    翌々日出荷
    タイプ滅菌ラベル適合品番DUOBELER220印字桁数(桁)上段10桁、下段8桁の数字ラベルサイズ(mm)16×23松吉医科器械コード23-6571-00
  • 日油 BDボックス 日油技研工業

    日油 BDボックス

    日油技研工業
    17,980税込19,778
    1式(30個)
    7日以内出荷
    ディスポーザブルタイプのボウィーディック試験用のパックです。 パックをそのまま用いて試験が行えます。 滅菌後はインジケータがえんじ色から緑色へと明確に変化します。
    寸法(mm)100×95松吉医科器械コード24-2466-00
  • HP 滅菌カード(EOガス用) 日油技研工業

    HP 滅菌カード(EOガス用)

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    滅菌後斜めの線が現れます。 EOガス20%専用です。
    寸法(mm)16×115松吉医科器械コード03-2786-07
  • HP ケミカルインジケータ(EOガス用) 日油技研工業

    HP ケミカルインジケータ(EOガス用)

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1式(250枚)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    滅菌後「Sterilized」の文字が褐色で現れます。 EOガス20%専用です。
  • ネスコスIC ICS EO アルフレッサファーマ

    ネスコスIC ICS EO

    アルフレッサファーマ
    4,598税込5,058
    1箱
    4日以内出荷
医療用インジケーター