絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(272)
- 第一精工(265)
- 富士工業用品(30)
- トップウォーター(23)
- KAHARA(21)
- REGAR(17)
- アズーロ(10)
- 清光商店(9)
- PROX(プロックス)(8)
- インターコムマリン(7)
- ナカジマ(7)
- ファイブフォーカス(7)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
- ダイトウブク(6)
- STREAM TRAIL(5)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(4)
- タカ産業(4)
- マルシン漁具(3)
- オーパデザイン(3)
- ブランドをもっと見る

船釣り用万力
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷船縁へアタッチメントを取り付ける際に仕様する万力です。ソケットが樹脂製になりますので、樹脂製アタッチメントを取り付ける際に最適です。本体が2分割構造となっているので素早く取付・取り外しが可能です。頑丈なステンレス製ボディが船縁にしっかりフィットします!材質ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付けソケットプラソケット取付可能板厚(mm)~158
つりピタ/プライヤーホルダー(ベース無し)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071セット8日以内出荷つりピタシリーズ対応プライヤーホルダーアタッチメント!材質EVA/樹脂質量(g)42種類ベース無し奥行(mm)53(突起含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22
IFベース用固定ベース(ボルトナット付)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷ベース部分のぐらつきを軽減するオプションパーツです。 必要に応じてご使用ください。付属品組立用取付ねじ材質樹脂対応商品IFベース/IFベースソケット付き
エクステンドアーム
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898~税込¥2,088~1本6日以内出荷から10日以内出荷BMOフィッシングギアの取付ベース~アタッチメントの距離を延長ができます。 取付ベースとアタッチメント(ロッドホルダーなど)の間に組み合わせる事で、取付ベースからアタッチメントまでの距離を拡張する事が可能です。 ロッドホルダーの高さが足りない場合や、横方向にアタッチメントをオフセットしたい場合などにご利用ください。付属品ノブねじ1個材質樹脂/アルミ
ドカットレールシステム(ドカットレールシステム本体)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,398~税込¥3,738~1セット6日以内出荷から10日以内出荷強力な吸盤で固定するタイプのレールシステムなので、取付対象物に穴を空ける必要がありません。 そのため、クーラーボックス・ボートのブルワークなど、様々な場所に気軽に取付けることが可能です。 2Lのペットボトルを3本吊るしておける脅威の吸着力をもつ「つりピタ」シリーズの吸盤ベースです。 レールカラーが30色あるので、取り付けるBOXの色や、好みに合わせて選ぶことが可能です。材質アルミ/樹脂
ロッドホルダー(1連~6連)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,298~税込¥1,428~1セット5日以内出荷から10日以内出荷組立・壁面取付兼用のネジが付属しておりロッド固定バーとロッドホルダーの固定・壁面への取付けを一括して行うことが出来ます。材質樹脂内径(Φmm)【ホルダー】45外径(Φmm)【ホルダー】50
Magnet Release Lock(マグネットリリース ロック)
STREAM TRAIL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷強力マグネット式リリース。カラビナでD管などに取付が可能。ロック機能付きなので重量の有るものもしっかりぶら下げる事ができます。マグネットなので脱着が楽にできます。材質スチール、ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(cm)(小)2.7×7.0
OA-45 LO グラファイトリトラクター
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷*グラファイトチューブを使用したリトラクターです。*シザース、フォーセップ等の先端が尖ったものの収納に便利です。材質グラファイト/Graphite寸法(mm)L:90色ブラック
バンブーロッドスタンド壁掛け式
PROX(プロックス)¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷ロッドが7本収納できる壁掛け用ロッドスタンド。ロッドが最大7本収納可能なロッドスタンド。壁掛けタイプなので省スペース。お手持ちのロッドに合わせてお好みの高さで使えます。風合いが良く強度のある竹を使用。ホルダー部分はロッドを傷つけないスポンジ。お部屋のインテリアにもなる壁掛け式ロッドスタンド。・最大7本収納可能。・壁掛けタイプ材質竹集成材寸法(mm)【スタンド】470×74×58【ホルダー】470×58×60
グリッチオイル
ファイブフォーカス¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷「潤滑と防錆の両立」 GLITCH OIL独自のベースオイルに特殊潤滑剤、防錆剤をさらに強化し、潤滑性と共にトップレベルで尚且つ激しい磨耗にも耐え、潤滑性能及び回転性能が向上し磨耗を最大限回避させ同時に防錆被膜を生成し潤滑と防錆を両立した万能オイルです。用途<推奨用途>バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等 ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等 フィッシングリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等色【オイル】ブルー容量(mL)15容器PETスポイト付容器入使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
ボートパワーホルダーボートベース専用こませアタッチメント 枠のみ
REGAR¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷ボートパワーホルダー185ボートベース専用のパーツ。バケツをセットして、こませ餌や小物入れとして使用できます。内舷向きと外舷向きはワンタッチで変えられます。材質ステンレスアーム長さ(mm)130内径(mm)245Φ
ボートパワーホルダー速攻
REGAR¥33,980税込¥37,3781セット5日以内出荷から6日以内出荷Daiwaとリガーマリンが共同開発したパワーホルダーシリーズは、その機能性の高さとアタッチメントの豊富さから、多くのボートオーナーに支持されています。長いアーム、頑丈なシステム、高機能、ロッドホルダーの最高峰です。(ボートベースも付属しております)クランプ部分に新型CH50Gを搭載したボルトオンタイプ。クランプヘッド部4サイズ(SS,S,M.L)付属。寸法(mm)ボートベース:60×101、厚さ22 取付ピッチ38×81
ボートパワーホルダーボートベース専用こませアタッチメント&ボートベースセット
REGAR¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷ボートパワーホルダー185ボートベース専用のパーツ。バケツをセットして、こませ餌や小物入れとして使用できます。内舷向きと外舷向きはワンタッチで変えられます。材質ステンレスアーム長さ(mm)130内径(mm)245Φ
直型埋込式ロッドホルダー40
REGAR¥9,798税込¥10,7781台10日以内出荷直型の埋込式です。センターリガー用としても人気が出てきました。細いヘッドの為、狭い所にも取り付けられます。長さ(mm)210内径(Φmm)樹脂:43対応下部ストッパーピン:有り上部寸法(mm)70×94取付ピッチ(mm)41×71外径(mm)50.8Φ
ワンタッチフタカゴ天秤
第一精工¥389税込¥4281個8日以内出荷ファミリーフィッシングの定番、サビキ釣り必携のカゴシーズです。カゴのフタが指先でワンタッチで開閉できるようになっています。フタ付なので、着水時にもマキエがこぼれにくくなっています。適合ウキ:8号長さ(mm)天秤:165サイズ小質量(g)31線径(Φmm)天秤:0.8(ステンレス製)
カラビナリール+マイクロケース
第一精工¥929税込¥1,0221個8日以内出荷カラビナでベルトループやバッグに装着。小さなパーツを"パッ"と開けて取り出しやすい2ルームマイクロケースを装備。寸法(mm)115×36×21質量(g)18
バンノー竿受2号
第一精工¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷アルミ製スライドタイプ2本継。海釣り公園 海の釣り堀にも最適!。さまざまな状況に対応する防波堤での釣りに必携の竿受シリーズ。また、折りたたみもコンパクトな設計です。質量(g)570収納時寸法(mm)458×100×60伸長(mm)全長770継数(本)2
ラーク
第一精工¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷大物の引きに耐えるクルーザー・モーターボート専用竿受です。前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!。クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。小型リールから大型電動リールまでラクラク搭載。中深場釣りから超大物釣りまで荷重200kgの引きに耐える、最強ラーク!。タイからクエまでOK!付属品細竿径用アダプターセット、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)8本、ゴムパッキン、ベース、セットピン寸法(mm)114×120×43質量(g)1340
ジグホルダー (ホワイト)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)色ホワイト
ウルトラ最強サポート
第一精工¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷*竿径40mmまで取付OK!用途<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。寸法(mm)92×124×64質量(g)210対応機種ウルトラ最強ラークⅡ取付径(Φmm)可能竿:40まで
ウルトラマグネット
第一精工¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷クレーター部に5~20ケの超強力磁石を採用したハリス絡み防止用永久磁石板です。 吸着力が抜群なので、クレーターに針やサシ餌を近づけるだけで強力に吸着します。 オモリを軽く投げるだけで仕掛は絡まずスムーズに投入できます。 取付けは、船べりのウルトラマグネットを置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けて下さい。 S-5とM-10はオモリBOX付です。用途超強力磁石を採用。仕掛けを沿わせるだけで凹部に吸い込まれるようにピッタリ吸着。強風時にもOK!取付けはラーク受竿で船べりにガッチリ固定。材質(磁石)ネオジウム磁石
マルチスタンド160
第一精工¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷<ロッドキーパースタイル>ロッドを垂直ではなく角度を付けてキープできるので、取り込み時に絡まりがちなイカメタルやバチコンアジングなどエダスの付いた仕掛けも絡みにくい。 <ロッドスタンドスタイル>ポイント移動時などに活躍します。スタンドスタイルロック機能付きで、立てたロッドが強風などで倒れるのを防ぎます。ロックの解除は凹の位置を押し込んでください。 <ロングクランプ>マルチスタンドの取付有効幅を160mmにアップ!あらゆる船べりに対応するワイドバージョンです。 付属の添木を船べりの上側にセットすると腰に近い高さで使用可能です。(*添木の切り込み部にクランプをはめ込みセットしてください。) さらに、船べりを傷付かずガッチリ止まるノンスリップゴム、船べりへの取付がグ~ンと速くなったクイックボルト機能、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。 <ラインフック搭載>ルアーの付いたラインも仮止めできる、ラインフック搭載でポイント移動時などにルアーが暴れるのを防ぐことができ、不意のロッドティップ折れを防止します。また、ルアー交換時にもラインを固定しておくことができるので、ラインが風に煽られることも無く便利です。 <シャクリ可能>ロッドを置いたまま上下にシャクることができます。 <タテヨコ取付可能>船べりの形状や幅に合わせて、タテ型、ヨコ型どちらでも取付が可能です。(クランプ取付有効幅15~130mm) <角度調整可能>ロッド角度:上下8段階、首振り:自由自在に調整できます。 <クランプ互換性>DAIICHISEIKO製品「ラーク900」の「NO.26ベースセット(09076)」をパーツ購入して頂くことでベースタイプに、 「スーパー受太郎240」の「NO.14クランプセット(09330)」と「マルチスタンド130」の「NO.1セットネジ6x22(59320)」 「NO.2ワッシャー(59147)」をパーツ購入して頂くことで、取付幅50~240mmの超ロング仕様にすることが可能です。 クランプ互換性詳細に関してはDAIICHISEIKOホームページよりご確認ください。用途イカメタルやバチコンアジングに最適!! スタイル変更可能なマルチなロッドスタンド「マルチスタンド」にクランプ取付有効幅160mmまでアップしたロングクランプバージョンが登場! パイプをクルッと回せばスタイル変更可能。(ロッドキーパースタイル・ロッドスタンドスタイル) どちらのスタイルもスピニング・ベイト、両方のタックルに対応します。 ラインフック搭載で、移動の時にルアーが暴れるのを防ぐことができ、また、ロッドを置いたままでも上下にシャクることができます。付属品ラインフック搭載・クイックボルト機能搭載・ハンドルリング付属・添木付属(105×80×58mm)材質ガラス繊維強化プラスチック質量(g)842収納寸法(mm)312×157×74クランプ取付幅(mm)有効:85~160(タテヨコ取付/添木使用は0~160)適合ロッド径(Φmm)Φ36以下角度調節ロッド:上下8段階・首振り角度自由自在
受太郎
第一精工¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!材質(本体)アモルファス樹脂質量(g)295取付幅(mm)有効:15~85収納寸法(mm)100×150×45
AZ フィッシュグリッパー
アズーロ¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷便利な重量計測機能付き(最大10kg)。釣り上げた魚から針を外すときやクーラーに移すときなど。フィッシュグリップが一つあるととても安全です。リリースする場合も魚体に触れることなく魚が弱りにくくなります。用途青物、シーバス、ヒラメなどサイズL全長(cm)24.5測定範囲(kg)最大10
ステンレス3連ロッドホルダースリーブ付
トップウォーター¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷マリングレードの強度の高いステンレスバーを2本使用、ホルダーは鏡面仕上げのトローリングとキャスティングの両方を行うことができるロッドホルダー。 耐紫外線とカビ抑制のマリングレード ビニール素材を使用したスリーブ付きで、リールに傷が付きにくいのでスピニングのヘビータックルにもお使いいただけます。 スリーブとジンバルピンは取り外しが可能なので、様々なリールやロッドにも対応します。寸法A(mm)320寸法F(mm)149寸法D(mm)7寸法E(mm)255寸法B(mm)84寸法C(mm)25寸法I(mm)525寸法G(mm)198H(mm)48
フィッシング用アクションカメラフォルダー
長輝ライトテック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷安定した角度で撮影ができる、フィッシング用アクションカメラフォルダーです。カメラは90度角度調節が可能、仕掛けにカメラを向け続け水中で回転しにくい設計です。本体と部品ともに海水に強いSUS材質を使用しています。用途釣りの際の撮影補助に限らず、海・川・湖などのレジャーや調査・研究など。水中カメラを安定させ、撮影の効率を向上させます。セット内容本体フォルダー、スプリットリング#12×4、M5ボルト、M5すべり止めナット、M5ナット、スナップリング#6材質付属部品:SUS316材質(本体)SUS304質量(g)単体:51、セット合計:65
ワカサギリール台(ベース無し) II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷極みシリーズのベースに装着可能なリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。材質アルミ/樹脂/スポンジ寸法(mm)リール台:208×112有効寸法(mm)リール台:200×99可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)
ハンドレールパイプラウンドタイプ
トップウォーター¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。スタンダードタイプは手の持ちやすさを考えて径が少し楕円形になっており、この径サイズは24mm楕円形の部分は20mmサイズですが、お客様より「クランプタイプのロッドホルダーを取り付けたいが楕円形のため取り付けしにくい、径が完全な円形タイプを作ってほしい」とリクエストをもとに発売した新製品です。ポール部分の径は直径22mmで,取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。材質/仕上ステンレス316製/鏡面仕上げタイプラウンド取付ボルト45mmパイプ径(Φmm)20(円形)ポール径(Φmm)22
ノブMスライド板セット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥559税込¥6151セット当日出荷アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。材質樹脂/ステンレスタイプノブMねじ規格M6
プラロッドホルダー埋込(直型)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷から8日以内出荷埋込タイプの樹脂製ロッドホルダーです。ホルダーの底面には水抜きの穴(Φ10mm程度)が空いています。材質樹脂ねじピッチ(mm)58×39内径(Φmm)42外径×長さL(Φ×mm)49×237ねじ穴(Φmm)4.6
コマセホルダーステンベースLセットII
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷から8日以内出荷ステンレスベースLを使用して取り付けるタイプです。コマセホルダーの取り外しが簡単に行え、薄型でフラットなベースはブルワーク上で邪魔になりません。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177ベース寸法(mm)60×100×22ベースステンレスベースLねじ穴(Φmm)(ベース)6.6可動範囲(mm)(アーム)80
パイプ万力(ソケットなし)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。 ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。 万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。材質ステンレス適合パイプ径(Φmm)19~25ねじ穴M6規格ねじ穴間隔(mm)【上部】45
ロッドホルダー アルミ5連 スタンダード
トップウォーター(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。材質アルミ(アルマイト加工)寸法(幅W×高さH)(mm)540×150ホルダー径(mm)(内径)45間隔(mm)(ホルダー)80
ハンドレール
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷ボート乗降時・操船時のアシストグリップとして使用したり、レール取付用のロッドホルダーなどのベースとして使用可能なハンドレールです。材質SUS316パイプ径(Φmm)22ねじ穴数3個ねじ穴間隔(mm)42ねじ穴(Φmm)5
極みグリップライトM 本体のみ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,998税込¥5,4981セット7日以内出荷極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ホルダー極みグリップライトM材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
ギア付シャフト(SUS)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷新仕様のステンレス製のギア付シャフトです。固定用のノブが追加されて従来型よりもしっかり固定できます。ノブを締めてガタつきを軽減することが可能です。材質ステンレス/樹脂寸法(mm)48×48×81.5対応極みシリーズ(ステンレスギア用)
ステンレスロッドホルダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷一般的な斜行している埋め込み型ロッドホルダーと異なり、船縁に対してホルダーが垂直になるように埋込むことが可能です。 パイプ下部にトローリングロッド固定用のピンが一本溶接してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。長さ(mm)197内径(Φmm)42外径(Φmm)44ねじ穴数4ねじ穴(Φmm)5.2
つりピタ/プライヤーホルダー(ビス固定ベースセット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷つりピタシリーズのプライヤーホルダーとビス固定ベースのセット品です。 ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。付属品両面テープ/固定ねじ×2本材質EVA/樹脂質量(g)42、【ベース】20種類ビス固定ベースセット奥行(mm)53(突起含む)ねじピッチ(mm)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18ねじ穴(Φmm)6.5
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー











































![サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061171-260812-02.jpg)