絞り込み
ブランド
  • 三ツ星産業
  • マリンテック(203)
  • ノーブランド(26)
  • 松本船舶電機製作所(26)
  • はくでん(16)
  • KOITO(小糸製作所)(13)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(13)
  • 船舶商事(13)
  • 三信船舶電具(8)
  • 伊吹工業(8)
  • 日本船燈(6)
  • SELECTED BY MARINTEC(6)
  • 国際化工(5)
  • 日本船具(5)
  • 岩崎製作所(4)
  • 興亜化工(3)
  • ゼニライトブイ(3)
  • 明洋電器(3)
  • 関西マリーン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業

    太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン

    三ツ星産業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。
    適合公称容量:100F性能点滅回数:15回/分材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル質量(g)172タイプ防水構造品種電気二重層キャパシタ出力電圧(V)3光源超高輝度LED公称電圧(V)2.5出力電流(mA)60固定方法耐衝撃シリコン封入使用条件-25℃~+60℃視認距離1.5km最大出力(mW)180
  • アンゼンマン 常灯 三ツ星産業

    アンゼンマン 常灯

    三ツ星産業
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    太陽光で充電する事で使用できるLEDライトで従来のANZENMANとは違い、点滅式ではなく常灯タイプになります。 日が沈むと暗さを感知して、自動的に点灯発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 快晴時であれば約4時間、曇天時でも丸一日で充電可能です。
    用途養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止など構造防水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×100
  • アンゼンマンCube 三ツ星産業

    アンゼンマンCube

    三ツ星産業
    29,980税込32,978
    1台
    11日以内出荷
    海洋工事現場での事故防止、係留施設での夜間の安全対策などに最適です。配線工事や電池交換などは必要ありません。取り付け足がついて、設置がさらに簡単になりました。視認距離は2km以上。赤、黄、緑、青、白の5色展開。安心の日本国内生産で、日本製です。
    用途太陽電池式LED灯浮標材質本体:ポリカーボネート /レンズ:耐衝撃アクリル構造防水構造(IP65)出力電圧(V)(太陽電池)2.5公称電圧(V)(蓄電装置)2.5出力電流(mA)(太陽電池)200使用条件-25℃ ~ +60℃点滅数(回/分)15回視認距離2Km発光体超高輝度 LED 8個
  • BIG4 ALARM 三ツ星産業

    BIG4 ALARM

    三ツ星産業
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    夜間、光とともに音でも警告を発する警告灯です。人が近づくとセンサーが反応してLEDが点滅発光、同時に内蔵ブザーが鳴動します。モーションセンサーを3方向に搭載しており、あらゆる方向からの動きに対応します。LEDの視認距離は、約3kmにもおよびます。文字は本体内側に記載されており、消える心配はありません。
    用途生け簀の柵やブイ等、養殖場での盗難防止に。材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200点灯色防水性防水構造視認距離3km
  • BIG4用ステンレス台座 三ツ星産業

    BIG4用ステンレス台座

    三ツ星産業
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    ANZENMAN BIG4用の取り付け台座になります。
    用途ポール等に取り付ける為に使用します。材質ステンレスパイプ径(Φmm)25パイプ長(mm)150台座径(Φmm)180
  • アンゼンマンBIG4 三ツ星産業

    アンゼンマンBIG4

    三ツ星産業
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。視認距離は、約3km。
    用途生け簀の柵やブイ等材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200点滅数(回/分)15防水性防水構造視認距離3km

航海計器』には他にこんなカテゴリがあります

船灯/信号器具/形象物